オフィスサプライ :「まとめ買い」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。庫内の整理に便利な、ワイヤーバスケットが付いているので、アイスや保冷剤などの小物を入れるのに適しています。季節や収納量に合わせて7段階の温度調節が可能です。直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫として。
色ホワイト
質量(g)25000
間口(mm)545
コード長さ(m)1.8
定格消費電力(W)95/100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×557×845
電源周波数(Hz)50/60
定格電圧 AC V100
定格内容積(L)100
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
一人暮らしや二人暮らしの方におすすめの、299Lの冷凍冷蔵庫です。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。温度調節パネルで冷蔵室・冷凍室をそれぞれ5段階に温度調節できます。引き出しタイプの冷凍室で、買い物かご約1.7個分(91L)の容量が入るので、まとめ買いや作り置きもたっぷり入ります。奥行(内寸)46cmの薄型なので、奥まで手が届き取り出しやすくなっています。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
定格内容積(L)【全体】299、【冷蔵室】208、【冷凍室】91
寸法(mm)約595×600×1850
質量(g)57000
材質鋼板、PS、PP、ガラス等
性能【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)【電動機】50Hz/140、60Hz/150、【電熱装置】180、【LED庫内灯】1
年間消費電力量(kWh/年)340
省エネ基準達成率(%)101
コード長さ(m)約1.9
冷却方式ファン式
保証期間お買い上げ日より1年間
幅(mm)595
一人暮らしや二人暮らしの方におすすめの、274Lの冷凍冷蔵庫です。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。フリーケースを中段ガラス棚下に取り付けると、缶飲料の収納スペースとして使用できます。引き出しタイプの冷凍室で、買い物かご約3個分(100L)の容量が入るので、まとめ買いや作り置きもたっぷり入ります。温度調節パネルで、冷蔵室・冷凍室をそれぞれ「弱・中・強・急冷」に設定できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)547×632×1800
庫内容量(L)全体:274、冷蔵庫174、冷凍室100
質量(g)61000
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)電動機100(50/60Hz)、電熱装置(170)
性質【冷凍室】冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月
定格周波数(Hz)50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)339
コード長さ(m)1.9
場所をとらずに、狭い所でも設置できる120Lのスリム冷凍庫です。
急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。
ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷凍庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。
庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単です。
薄くてサイズの大きい肉のパックや保冷剤など細々したものを整理しやすいように浅型引き出しを設け、食品のまとめ買いなどは深型引き出しでたくさん保存できます!
ケースは外して丸洗いできるので、お掃除もラクラクです。
材質鋼板、PS、ABS等
色ホワイト
質量(g)36000
間口(mm)356
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×1365
扉開閉方式右開き
入力(W)【霜取装置】100
年間消費電力量(kWh/年)362
定格内容積(L)120
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
スタンダードなフリーザーなのに、大容量の142Lと199Lです。コンパクトなので、屋外はもちろん室内でもスペースを取らずに設置できます。冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。用途に合わせて、冷凍⇔冷蔵切り替えが可能です。食品が確認しやすいよう、扉を開けると庫内灯が点灯します。食品の種類や保存量に合わせて3段階の温度調節が可能です。直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫として。庫内の整理に便利な、ワイヤーバスケットが付いているので、アイスや保冷剤などの小物を入れるのに適しています
付属品バスケットケース×1、スクレーパー×1、防鼠・防虫シール×1(+予備×1)
性能冷凍室【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品の温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(kg)25
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.1
定格消費電力(W)60/58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×556×860
電源周波数(Hz)50/60
扉開閉方式上開き式
年間消費電力量(kWh/年)(冷凍設定時/冷蔵設定時)242/77
定格内容積(L)142
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
一人暮らしや二人暮らしの方におすすめの、301Lの冷凍冷蔵庫です。給水タンクに水を入れセットすると約240分で約10個、自動で氷を作り製氷室へ入ります。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。温度調節パネルで冷蔵室・冷凍室をそれぞれ5段階に温度調節できます。引き出しタイプの冷凍室で、買い物かご約1.7個分の容量が入るので、まとめ買いや作り置きもたっぷり入ります。奥行(内寸)46cmの薄型なので、奥まで手が届き取り出しやすくなっています。ドアポケットに調味料やチューブ用に設計された小物収納付き!冷蔵庫開閉時に調味料が倒れず綺麗に収納できます。シーズン前の気になる製氷皿をお手入れできる機能を搭載。給水タンクに水を入れセットし、製氷操作パネルの製氷切替ボタンを約3秒長押しすると、製氷皿洗浄が始まります。汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
付属品アイスシャベル
性能【冷凍室】【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(kg)56
間口(mm)595
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×600×1850
周波数【定格電源】50/60Hz
冷却方式ファン式
入力(W)【霜取装置】180
年間消費電力量(kWh/年)310
省エネ基準達成率(%)110
定格内容積(L)【全体】301、【冷蔵室】210、【冷凍室】91
一人暮らしや二人暮らしの方におすすめの、301Lの冷凍冷蔵庫です。「冷蔵庫カメラ」搭載で、スマホにアプリをインストールすると、お買い物中でも冷蔵室内を表示できるので、食材の買い忘れや買いすぎ防止に、とても便利です。また、庫内画像を撮影した直近7日間の画像を確認する事ができます。アプリで食材や賞味期限を入力する事で、庫内食材の把握や賞味期限を事前に通知させる事ができます。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。温度調節パネルで冷蔵室・冷凍室をそれぞれ5段階に温度調節できます。引き出しタイプの冷凍室で、買い物かご約1.7個分の容量が入るので、まとめ買いや作り置きもたっぷり入ります。奥行(内寸)46cmの薄型なので、奥まで手が届き取り出しやすくなっています。サイドポケットは小物収納が可能な仕様なので、細かいチューブの調味料やふりかけ等の袋もスッキリ収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
付属品アイスシャベル、浄水フィルター(予備1個)
性能冷凍室:【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
定格電圧AC100V
コード長さ(m)約1.9
本体質量(g)58000
冷却方式ファン式
入力(W)霜取装置:180
年間消費電力量(kWh/年)320
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×600×1890
定格内容積(L)【全体】301、【冷蔵室】210、【冷凍室】91
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。