デジタル置時計アイリスオーヤマ当日出荷
インテリアになじむ木目調デザインのデジタル置時計です。
多機能タイプです。
日時・温度・湿度が表示できます。
明るく見やすいLEDディスプレイです。
ディスプレイの明るさは3段階で調節可能です。
アラームの設定が3パターンできます。
休日にアラームが鳴らないようにも設定できます。
省電力モード搭載で人がいないときはディスプレイを非表示にできます。
手を叩くなどの大きな音や振動、本体を軽くたたくことで再び表示させることができます。
材質MDF、PVC色ホワイト質量(g)190精度平均月差±30秒表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×45×70湿度計○モード時刻、日付、温度、アラーム(3種類)、省電力アラーム○日付表示○温度計○
デジタル置時計アイリスオーヤマ当日出荷
インテリアになじむ木目調デザインのデジタル置時計です。
シンプルタイプです。
日時・温度が表示できます。
明るく見やすいLEDディスプレイです。
アラームの設定が3パターンできます。
省電力モード搭載で人がいないときはディスプレイを非表示にできます。
手を叩くなどの大きな音や振動、本体を軽くたたくことで再び表示させることができます。
仕様(温度表示誤差)±1℃材質MDF、PVC使用温度範囲(℃)0~50精度平均月差±30秒表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×45×70モード時刻、日付、温度、アラーム(3種類)、省電力アラーム○電源アダプタ(ACアダプター)入力:AC100~240V 50/60Hz、出力:DC5V、コードの長さ(約):180cm日付表示○温度計○
デジタル置時計アイリスオーヤマ(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
インテリアになじむ木目調デザインのデジタル置時計です。
明るく見やすいLEDディスプレイです。
ディスプレイの明るさは3段階で調節可能です。
アラームの設定が3パターンできます。
また休日にアラームが鳴らないようも設定できます。
省電力モード搭載で人がいないときはディスプレイが消えた状態にできます。
手を叩くなどの大きな音や振動、本体を軽くたたくことで再び表示させることがきます。
ACアダプター式。
材質MDF、PVC消費電力(W)0.5モード時刻、温度、日付、アラーム3種類+土日オフ、明るさ調整3段階、省電力精度平均日差±1秒使用温度範囲(℃)0~50誤差±1℃(温度表示)/±10%(湿度表示)保証期間お買い上げ日より1年間表示方式デジタル湿度計○アラーム○日付表示○温度計○ライト機能○
水引 金銀タカ印(ササガワ)税込¥3,628~¥3,298~