【ダストパック25枚付き】その場でサッとモップ掃除が出来て、モップについたほこりを吸引できる「モップクリーンシステム」搭載の極細軽量スティッククリーナーです。
コードタイプで吸引力が衰えにくいので、長時間のお掃除に最適なサイクロンクリーナーです。
延長パイプについた吸い込み口を開くことにより、モップについたホコリや汚れを吸引し、モップを繰り返し使用することができます。
広いフロアも一気に掃除できるワイドタービンヘッド。風の力でブラシが回転し、ゴミをぐんぐん吸込みます。
使い捨てダストパックなので、ゴミに直接触れず、簡単・キレイにゴミを捨てられます。
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)0.3
質量(kg)1.9(延長パイプ、ヘッド、コード含む)
セット内容掃除機本体、モップ、ダストパック25枚入り(内1枚本体セット)、壁置パーツ、予備接着シート、ねじ×2
種別コード式
電源(V)100V(50/60Hz)
消費電力(W)390
コード長さ(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×189×1007(延長パイプ、ヘッド装着時)
ヘッド形状ワイドタービンヘッド搭載
集塵方式紙パック式
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
VAパネル搭載で黒さの再現性が高く、コントラストとメリハリのきいた映像を楽しめます。自然な色合いに独自調整します。ネット動画サービスに対応、最新の映画作品や見逃した番組など多様なコンテンツを楽しめます。GooglePlayストアからアプリのダウンロードも可能です。ダイレクトボタンですぐにアクセス、人気VODはワンプッシュでアクセス可能です。Googleアシスタント機能で音声検索も可能です。キャスト機能対応で、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映像をそのままテレビの大画面で楽しめます。Wチューナで録画・視聴を同時楽しめます。ダブルチューナー搭載によりリアルタイムの番組を視聴しながら地デジ・BS/CSの放送を裏番組録画が可能です。好きな番組を見逃すことなく楽しめます。
付属品Bluetoothリモコン、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、取扱説明書、保証書,AV入力アダプター、miniB-CASカード
適合HDR 10/HLG
色ブラック
Wi-Fi802.11 ac/a/b/g/n 2.4G/5G(W52,W53,W56)
HDMIケーブルをテレビにつなげるだけで、スピーカーとの接続が可能になります。さらにHDMI連動が可能なため、電源のON/OFFなどの操作がカンタンにできます。厚みのあるスピーカーボックスによって、テレビ単体では再現できない最低音も忠実に表現することができます。
付属品電源コード、リモコン、ステレオ音声ケーブル、光デジタルオーディオケーブル、壁付けブラケット、壁付け用ねじ、コンクリート壁用アンカー
色ブラック
質量(g)1500
形式バスレフ型
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)12
最大出力(W)15+15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×84×66
入力端子HDMI端子(ARC対応)/光デジタル角型端子(PCMのみ)/3.5mmミニジャック(アナログ音声)
再生周波数帯域(Hz)40~20000
BluetoothVer.4.2対応
待機時消費電力(W)0.5以下
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
豊富な映像を楽しめるネット動画サービスに対応、4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する、4Kチューナー内蔵スマート液晶テレビで、4K放送が視聴できます。リモコンに5つの動画アプリのダイレクトボタンを搭載。ワンプッシュで簡単に動画アプリを起動できます。Googleアシスタントボタンを搭載。押して話しかけるだけで簡単検索が可能です。キャスト機能対応なので、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映画や番組、アプリ、ゲームなどをそのままテレビの大画面で楽しめます。HDR対応で、明暗の表現力が上がり自然な美しい映像を再現します。Dolby Atmos対応。高品位サウンドによるリアルな音を楽しめます。ダブルチューナー搭載で、裏番組を録画することが出来ます
付属品取扱説明書×1、保証書×1、Bluetooth(R)リモコン×1、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、AV入力アダプター×1
アンテナ地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1
画素数3840×2160
HDMI規格HDMI×3(HDMI1、HDMI2、HDMI3)
録画方式別売HDDが必要
チューナー数地上デジタル/BS・110度CSデジタル×2、BS4K・110度CS4K×2
USBUSB2.0端子(録画用)×1、USB2.0端子(メディア/サービス用)×1
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。