オフィスサプライ :「水置」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。
洗濯容量(kg)8 寸法(mm)約595×652×908 質量(g)72000 材質SGCC、PP 種類ドラム式洗濯機 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 定格入力(W)1000 消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800 標準使用水量(L)80 乾燥質量(kg)標準:4 水量(L)標準:30 防水性IPX4 運転音(dB)洗濯/約42、脱水:約52、乾燥:約45 電源コード(m)約1.5 付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ 保証期間お買い上げ日より1年間 ホワイト
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り(80%乾燥)」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。また、シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ 材質SGCC、PP 質量(g)72000 種類ドラム式洗濯乾燥機 消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800 定格電圧AC100V(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×908 電源コード(m)約1.5 乾燥質量(kg)5 運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約52dB/約45dB 洗濯/脱水容量(kg)8/5 水量(L)標準:30 乾燥方式ヒーター乾燥
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

いつでもどこでも淹れたてのコーヒーを味わえるコーヒーメーカーです。350mL(17cm以下のもの※1)・500mL(21cm以下のもの※1)のマグボトルに対応です(口径は4.5cm以上)。※1:高さ(飲み口やせんを除く)。コーヒーカップなら容量6杯分※2(約720mL)です。※2:1杯約120mL・コーヒーサーバー使用時。サイズ違いのマグボトルを使用する際に使える置台付きです。ガラスサーバーでのドリップも可能です。冷蔵庫のドアポケットにピッタリ保存できるサイズです。水タンクが取り外せるので、給水やお手入れが簡単にできます。
付属品置台(マグボトルにドリップするときに使います。マグボトルは付属していません)。ペーパーフィルター×5(市販のものも使えます。サイズ:1×2または102)、計量スプーン(すり切り1杯:約6g) 材質ポリプロピレン、ガラス等 ブラック 質量(g)1600※コーヒーサーバー、付属品を除く 電源(V)AC100(50/60Hz) 方式ドリップ式 定格消費電力(W)650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×260×390 電源コード(m)約1.2 最大容量(mL)約800
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

【セットでお得】。電子レンジ17Lとレンジ台のセットです。オフィスでの使用や、新生活にもおすすめです。(電子レンジ)。ターンテーブルタイプのシンプル機能レンジです。あたためも解凍も簡単操作。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来る自動モード搭載。(レンジ台)。組み立て簡単、シンプルなレンジ台です。熱・水・汚れに強くお手入れ簡単なメラミン棚板で傷も付きにくく耐久性も高いのでキッチン水回りに最適です。下棚板は棚板の高さを変えれば、ゴミ箱や来客用ペットボトルの在庫置き場にもなります。物を置きやすいクリアシート付属。移動に便利なキャスター付きです。
仕様ターンテーブル 材質【レンジ台】メラミン棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(粉体塗装)、スライド棚板・ハーフ棚板・ポール:スチール(粉体塗装)、棚板:スチール(粉体塗装)、クリアシート(PVC)、固定部品:ABS樹脂、キャスター:スチール、ナイロン樹脂 ホワイト 質量(g)【レンジ】10600 【レンジ台】10600 周波数(Hz)50/60 容量(L)17 電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用) 耐荷重(kg)【レンジ台】全体50、ハーフ棚板10、メラミン棚板50、スライド棚板5、棚板50 コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【レンジ】440×325×255 【レンジ台】550×350×1390 発振周波数2450(MHz) ポール径(Φmm)19 高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当 タイマー10秒~15分 皿径(Φmm)約25.5
1セット
16,990 税込18,689
翌々日出荷