17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ全自動洗濯機10kg OSH
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです。付属のふろ水ポンプを使用し、お風呂の残り湯を使い洗濯できます。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。新設計の洗濯槽による「ガチ落ち極渦洗浄」で汚れをしっかり落とします。前面にかけて傾斜を付けたり、投入口を広いリング状にするなど、洗濯物の取り出しやすさにもこだわりました
寸法(mm)553×637×1042 ホワイト 種類縦型洗濯機 定格電圧AC100V(50/60Hz) 容量(kg)標準洗濯/脱水容量:1 コード長さ(m)2 運転音(dB)(洗濯/脱水)約35/約48 防塵防水性能IPX4 定格消費電力(W)(50/60Hz)約400/500 標準使用水量(L)約109 所要時間(標準)約44分
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース 材質鉄、ABS樹脂 質量(g)28000 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835 電源コード(m)1.9 保証期間お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330 防水性IPX4 運転時間(分)所要:46 標準使用水量(L)89、(標準水量)45 洗濯/脱水容量(kg)4.5
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです。付属のふろ水ポンプを使用し、お風呂の残り湯を使い洗濯できます。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。新設計の洗濯槽による「ガチ落ち極渦洗浄」で汚れをしっかり落とします。前面にかけて傾斜を付けたり、投入口を広いリング状にするなど、洗濯物の取り出しやすさにもこだわりました
寸法(mm)553×637×1042 ホワイト 種類縦型洗濯機 定格電圧AC100V(50/60Hz) 容量(kg)標準洗濯/脱水容量:10 コード長さ(m)2 運転音(dB)(洗濯/脱水)約35/約48 防塵防水性能IPX4 定格消費電力(W)(50/60Hz)約400/500 標準使用水量(L)約109 所要時間(標準)約44分
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 8.0kg
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができるタイマー予約機能付で、2~24時間後までを1時間ごとに設定できます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄、槽乾燥の8つです。脱水工程後、一定時間ほぐし運転をしながら脱水する「風乾燥モード」搭載。部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮します。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ 質量(kg)36 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 容量(kg)標準:8.0/8.0(洗濯/脱水) コード長さ(m)電源:約2.0 定格消費電力(W)380/480(50Hz/60Hz) 運転音洗濯/約36dB、脱水/約45dB 標準使用水量(L)99 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×600×917 水量(L)標準:49
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 6kg
2~3人家族や1人暮らしのまとめ洗いにちょうどいい6.0kgの洗濯機です。【洗浄力UP】。大流量×立体水流で衣類をしっかり撹拌!。従来品(※1)よりも広い槽内で衣類がよく動くから、ガンコな汚れもしっかり落とす。【節水】。1回の洗濯に使用する水量が従来品(※1)と比べて約33L減!。約132Lから”約99L”に。【LOW設計”手前の高さ:約83cm”】。容量はそのまま、高さをコンパクトに。ラクな姿勢で洗濯物を取り出しやすい高さ。【さらにうれしいポイント】。・時短:従来品(※2)よりも洗濯時間13分短縮!洗濯時間をぐっと短く、忙しい朝の準備もスムーズに。・部屋干しモード:脱水後にさらに洗濯槽と脱水槽を回転させてしっかり水分を飛ばし、部屋干し時間を短縮!生乾きのニオイも抑える。・予約タイマー:洗濯終了時間を1時間きざみ(最短2時間後~最長24時間)で予約できるから、生活スタイルにあわせられる。【選べる洗濯モード:洗濯物の種類や汚れに合わせて選べる”6つのコース”】。・標準:普段のお洗濯に。・お急ぎ:軽い汚れのときに時間を短縮して洗濯。・おしゃれ着:デリケートな衣類をやさしく洗濯。・すすぎ1回:すすぎ1回用の洗剤に。・つけおき:頑固な汚れやニオイが気になるときに。・毛布:約3kgまでの毛布対応で、大物もしっかり洗濯。【少量洗いもできて便利】。選べる水量4段階”50L/43L/35L/25L(手動)”。洗濯物の量に合わせて水位の設定ができます。
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz) 容量(kg)【標準】洗濯/脱水:6.0/6.0 コード長さ(m)電源:2 本体質量(kg)32 定格消費電力(W)(50/60Hz)400460 運転音洗濯/約36dB、脱水/約48dB 標準使用水量(L)約99 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)527×539×850 所要時間標準:42分 水量(L)標準:約50
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯容量8kg、乾燥容量5kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗剤・柔軟剤自動投入機能を搭載しており、洗濯の度に洗剤を入れる手間なく、毎日のお洗濯がぐんとラクになります。汚れが多いときや、柔軟剤の香りを多く残したいときなど、投入量を「標準、多め、少なめ」で設定できます。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。
材質SGCC、PP 質量(g)81000 種類ドラム式洗濯乾燥機 消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800 定格電圧AC100V(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×1065 乾燥質量(kg)5 運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB 標準使用水量(L)80 定格入力1000W 洗濯/脱水容量(kg)8/5
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 5.0kg
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
洗濯/脱水容量(kg)5 寸法(mm)約540×535×835 質量(g)28000 材質鉄、ステンレス、ABS樹脂等 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 定格消費電力(W)(50/60Hz)330/360 所要時間(標準)52分 標準使用水量(L)92 水量(L)使用:47 防水性IPX4 運転音(dB)洗濯/約36、脱水/約51 電源コード(m)約1.9 付属品給水ホース 保証期間お買い上げ日より1年間 ホワイト
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 8.0kg
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。 洗濯コースは、標準、すすぎ1回、毛布、ドライ、つけおき、お急ぎ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。 水や洗剤を広範囲にムラなく放出するスプラウォッシュにより、洗浄力約18%UP!しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。 清潔感・高級感があり、掃除がしやすいフラットなガラス扉です。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース 質量(g)36000 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×591×930 電源コード(m)1.9 運転音(dB)洗濯/約39、脱水/約54 保証期間お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz)460/500 防水保護等級IPX4 標準使用水量(L)158、標準水量58 所要時間標準56分 洗濯/脱水容量(kg)8
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
ブラック 質量(g)28000 電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835 定格消費電力(W)(50/60Hz)330/360 運転時間(分)52
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 8kg OSH
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする
材質鉄、PP樹脂等 質量(g)38000 種類全自動電気洗濯機 定格電圧AC100V(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×637×1003 運転音(dB)洗濯:約37、脱水:約46 定格消費電力(W)(50/60Hz)約380/480 関連資料ITW-80A02 取扱説明書(5.02MB) 防水保護等級IPX4 標準使用水量(L)約99 所要時間標準:約43分 洗濯/脱水容量(kg)8 水量(L)標準:約48
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り(80%乾燥)」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。また、シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ 材質SGCC、PP 質量(g)72000 種類ドラム式洗濯乾燥機 消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800 定格電圧AC100V(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×908 電源コード(m)約1.5 乾燥質量(kg)5 運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約52dB/約45dB 洗濯/脱水容量(kg)8/5 水量(L)標準:30 乾燥方式ヒーター乾燥
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 7.0kg
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、7.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1時間ごとに2~24時間後まで設定できる予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、おしゃれ着、つけおき、毛布、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。洗濯コース設定後、操作パネルで水量・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を各4段階で設定できるので、洗濯物に合わせて細かくお選びいただけます。※変更できないコースもあります。
付属品給水ホース(約0.8m)、保護カバー、ねじ(4本) 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)527×539×850 保証期間お買い上げ日より1年間 定格入力(W)410/470(50Hz/60Hz) 運転音洗濯/約34dB、脱水/約49dB 標準使用水量(L)110 運転時間(標準)43分 水量(L)標準:55
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができるタイマー予約機能付で、2~24時間後までを1時間ごとに設定できます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄、槽乾燥の8つです。脱水工程後、一定時間ほぐし運転をしながら脱水する「風乾燥モード」搭載。部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮します。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ 質量(kg)37 ホワイト 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 容量(kg)標準:10.0/10.0(洗濯/脱水) コード長さ(m)電源:約2.0 定格消費電力(W)400/500(50Hz/60Hz) 運転音洗濯/約35dB、脱水/約47dB 標準使用水量(L)109 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×600×956 所要時間(標準)44分 水量(L)標準:53
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです
材質鉄、PP樹脂等 質量(g)39000 種類全自動電気洗濯機 定格電圧AC100V(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×637×1003 運転音(dB)洗濯:約37、脱水:約46 定格消費電力(W)(50/60Hz)約380/480 関連資料ITW-80A01 取扱説明書(4.45MB) 防水保護等級IPX4 標準使用水量(L)約99 所要時間標準:約43分 洗濯/脱水容量(kg)8 水量(L)標準:約48
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。
洗濯容量(kg)8 寸法(mm)約595×652×908 質量(g)72000 材質SGCC、PP 種類ドラム式洗濯機 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 定格入力(W)1000 消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800 標準使用水量(L)80 乾燥質量(kg)標準:4 水量(L)標準:30 防水性IPX4 運転音(dB)洗濯/約42、脱水:約52、乾燥:約45 電源コード(m)約1.5 付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ 保証期間お買い上げ日より1年間 ホワイト
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

アイリスオーヤマドラム式洗濯乾燥機8kg4kg
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
洗濯容量(kg)8 寸法(mm)約595×652×1065 質量(g)80000 材質SGCC、PP 種類ドラム式洗濯機 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 定格入力(W)1000 消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800 標準使用水量(L)80 乾燥質量(kg)標準:4 水量(L)標準:30 防水性IPX4 運転音(dB)洗濯/約40、脱水:約45.7、乾燥:約44.2 電源コード(m)約1.5 付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ 保証期間お買い上げ日より1年間 ホワイト
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 6.0kg
ライフスタイルに合わせた使い方ができる1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、手洗い、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。省スペースな折りたたみ式の蓋で、ラックを設置してもスムーズに開閉できます。既存品(IAW-T605シリーズ)より、標準使用水量が132L⇒92Lになり約3割節水になりました!また、標準運転時間55分⇒41分と14分時短になり、脱水時運転音54dB⇒46dBと静かになりました。高さも920mm⇒835mmとコンパクトになったので、ラックを設置したりスペースの有効活用が可能です!小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。操作パネルで水量・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を各4段階で設定できるので、洗濯物に合わせて細かくお選びいただけます。※変更できないコースもあります。
付属品給水ホース、保護カバー、ねじ(保護カバー取り付け用) 質量(kg)28 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 容量(kg)標準:6.0/6.0(洗濯/脱水) コード長さ(m)電源:約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×535×835 保証期間お買い上げ日より1年間 運転音約36dB/約46dB(洗濯/脱水) 標準使用水量(L)92 所要時間(標準)41分 水量(L)標準:45
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)