オフィスサプライ :「炊飯器 1人用」の検索結果
ケトルでありながら、ちょっとしたお鍋や炊飯器にもなる、これ一つで手軽に調理できるクッキングケトルです。
1人暮らしに最適なサイズで自動調理(5メニュー)や低温調理に対応できる万能ケトルです。
湯沸かしとしての機能はもちろん、コーヒー・スープ・サラダチキンまで、これ一つで手軽に簡単調理できます。
1人分の鍋や温泉卵などちょっとした調理にも最適、温度に合わせて料理ができます。
タイマー機能搭載で時間調節ができるので、低温調理や煮込み料理が可能です。
ホームページよりクッキングケトルのレシピサイトをご覧いただけます。
材質ポリプロピレン、PBT、ABS樹脂
寸法(mm)280×200×187
質量(g)1800
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約2.0(マグネットプラグ)
保証期間お買い上げ日より1年間
温度設定40~100℃
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
鍋の深さがなくても、おうちの鍋で使えるコンパクトでスリムな低温調理器です
定格消費電力(W)1000
電源コード(m)1
設定時間可能:1分~99時間59分(1分単位)
設定可能温度(℃)25~95(1℃単位)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)63×91×288
小さいけれどハイスペックで高性能な少量用ジャー炊飯器1.5合です。
通常炊飯+2種類のヘルシーメニュー搭載です。
メニューは、炊飯メニュー(無洗米、白米、早炊き)とヘルシーメニュー(麦飯、低糖質)があります。
メニューも白米モードで炊込みごはんや赤飯も炊けます。
コンパクトサイズで1人暮らしに最適です。
タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
色ホワイト
寸法(mm)225×202×221
質量(g)1400
材質ポリプロピレン、アルミ、ステンレス
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)280(炊飯時)
モード白米、無洗米、ヘルシーメニュー、麦飯、低糖質
最大炊飯量無洗米/白米0.27L(1.5合)、麦飯/低糖質0.18L(1合)
電源コード(m)約1.4
付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))
保証期間お買い上げ日より1年間
アズワン品番64-8927-92
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。