4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスクの引き出し内やキャビネット内の書類整理に便利なA4サイズのファイル収納ボックスです。 底面を山切形状にすることでファイルや書類が溝に入り、倒れにくくなります。 2ヵ所のインデックススペースでデスクの引き出しやキャビネットの中でも認知がしやすくなります。 縦置きが可能で、キャビネット内でも使いやすく、机上のスペースも有効活用できます。
材質ポリプロピレン
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

【クロスカット】【同時細断可能数23枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約700枚分)】 【ホッチキス対応】オフィスでのご使用に最適なオフィスシュレッダーです。 クロスカットで用紙を細かく細断。 シンプルなデザインなのでデスク周りにスッキリと置けます。 ホチキスで綴じた書類もそのまま細断できます。(※ホチキス10号針まで) キャスター付きなので女性でも楽々移動できます。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)約30 トラスコ品番835-9337 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール 質量(kg)18 ホワイト/シルバー 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×600 消費電力(W)(50/60Hz)500/600 定格時間(分)15 細断速度2.6m/分 定格細断枚数(50Hz/60Hz)20枚 投入口幅(mm)210 最大細断枚数23枚 関連資料シュレッダー一覧(0.31MB) グリーン購入法適合 待機電力(W)1.0 カットサイズ(mm)4.0×34 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。 50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。 VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。 HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V)AC100~(50/60Hz) 解像度3840×2160 色(本体)ブラック 待機電力(W)0.5 音声出力8W + 8W アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマ大型ディスプレイ
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。43.50.55.65インチのラインナップで使用施設に合わせたサイズをお選びいただけます。
付属品スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書 質量(kg)19.6 サイズ(inch)65 表面処理ハーフグレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1456×344×897 最大消費電力(W)170 コントラスト比5000:1 解像度3840×2160 色(本体)ブラック 取付マウント寸法(mm)300×200 待機電力(W)≦0.5 アスペクト比16:9 入出力端子HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1 パネル駆動方式VA
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷