オフィスサプライ :「石英管」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマオーブンレンジ 18L
広々と使えるフラット庫内のオーブンレンジです。 ターンテーブル式では回らずに温められないコンビニなどの大きなお弁当もムラ無く温めることができます。 11種類のオートメニューを搭載、お惣菜やお菓子やパンなどを簡単に作れます。 3段階の出力切替(600W・500W・解凍200W相当)で用途に合わせて使い分け可能です。 汚れても掃除しやすいフラットテーブルなので、お手入れがラクです。
寸法(mm)470×360×294 質量(g)15000 材質鋼板、ABS樹脂 電源(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 庫内容量(L)約18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×292×180(加熱室有効) コード長さ(m)約1.4 年間消費電力量(kWh/年)65.2/64.1(全体)、5.3(オーブン機能)、1.6(待機時)、72.1以下/71以下(目標) 省エネ基準達成率(%)1.02 消費電力(W)900/1250(レンジ)、(オーブン・グリル)930、(上ヒーター/石英管ヒーター)500、(下ヒーター/シーズヒーター)400 高周波出力(W)50Hz/500、60Hz/600 発振周波数2450MHz タイマー10秒~30分(600W・500W・400W)、10秒~90分(200W)、10秒~95分(オーブン・グリル) 温度調節範囲(℃)110~200(オーブン・グリル) 保証期間お買い上げ日より1年間 仕様【目標年度】2008年
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生トースト・極上トーストを自宅で手軽に作れる、マイコン式オーブントースターです。 専用容器を使って焼き上げたワンランク上の贅沢トーストです。 生トースト:専用容器で蒸気を閉じ込め、作りたての食パンのようなしっとりした食感のトーストです。 極上トースト:生トーストの表面をサクッとした食感に仕上げたトーストです。 (生トースト・極上トーストは、表面を焦がさずに加熱することで、食パン本来の味を引き立たせています) その他20種類の自動メニューを搭載でトーストメニューや肉料理、魚料理、野菜料理、お菓子と様々な料理を作ることができます。 マイコン式なので細かい設定が可能です、パンの枚数設定、焼き色設定、温度調節、時間調節ができます。
寸法(mm)330×335×220 質量(g)4000 材質外装:鋼板(粉体塗装)・ガラス、 内装:メッキ鋼板、 焼き網・容器用網:鉄線、 受け皿:メッキ鋼板、 専用容器:メッキ鋼板・フッ素塗装、 ハンドル:アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1200 ヒーター石英管ヒーター×4(上下各2) 温度調節約80~230℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×280×80(庫内有効) タイマー30秒~60分 コード長さ(m)約1.2 付属品専用容器(容器用網付属)、ハンドル、受け皿 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)