オフィスサプライ :「簡単タイマー」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
おしゃれな色味が特徴の、4枚焼きの便利な機能を兼ね備えたトースターです。温度調節可能(80~230℃)でトーストに限らず、ピザやクッキーなど料理に応じて最適な温度管理が可能です。アイボリーとグレーの2色展開でシンプルなカラーがキッチンによくなじみます。下部にあるパンくずトレーを引き出すだけで取り出せて、簡単にお手入れができ、網も取り外せてお掃除も簡単です。タイマー30分調理が可能で、焼き芋やホイル焼きなど時間を要するメニューも作れて、調理メニューの幅が広がります。
サイズ(cm)ピザの大きさ:約23
消費電力(W)1200
電源コード(m)約1.0
ヒーター4本(上2/下2)
製品質量(g)3400
温度調節範囲(℃)80~230(無段階切換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約326×332×236
保証期間1年
材質(網)メッシュ網
タイマー最長30分
1台2役で朝食やおやつにもマルチに使えるマルチサンドメーカーです。
1枚焼きと2枚焼きがあり、ホットサンドとワッフルの2種類のプレートが付きます。
別売りのプレートでドーナツやミニタルトやたい焼きやパニーニなども楽しめます。
プレートは着脱可能でお手入れが簡単なので衛生的です。
タイマー機能付きです。
忙しい朝にぴったりのタイマーをセットして、その間に他の料理が作れます。
寸法(mm)256×245×97
質量(g)2360
材質フェノール樹脂 ABS樹脂 アルミニウム合金
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力900W
タイマー10分
種類ホットサンド/ワッフル(プレート)
コード長さ(m)約1.8
保証期間お買い上げ日より1年間
1台2役で朝食やおやつにもマルチに使えるマルチサンドメーカーです。
1枚焼きと2枚焼きがあり、ホットサンドとワッフルの2種類のプレートが付きます。
別売りのプレートでドーナツやミニタルトやたい焼きやパニーニなども楽しめます。
プレートは着脱可能でお手入れが簡単なので衛生的です。
タイマー機能付きです。
忙しい朝にぴったりのタイマーをセットして、その間に他の料理が作れます。
寸法(mm)132×245×103
質量(g)1490
材質フェノール樹脂 ABS樹脂 アルミニウム合金
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力550W
タイマー10分
種類ホットサンド/ワッフル(プレート)
コード長さ(m)約1.8
保証期間お買い上げ日より1年間
電子レンジフラットタイプ。シンプルな操作で簡単あたため。選べる3段階出力ワンタッチあたためボタンで、飲み物・ごはん・自動調理が選択可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可
質量(kg)約11.4
色グレー
電源(V)AC100
コード長さ(m)約1.5
定格周波数(Hz)50/60※ヘルツフリー商品のため、全国利用可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外形寸法:約45.6×約35.2×約28、加熱室の有効寸法:約31.5×約32.5×約18
定格消費電力(W)(50/60Hz)950/1300
タイマーレンジ:10秒~15分(200Wは90分)
庫内容量(L)約18
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
一年中活躍のふとん乾燥機です。ふとんが干せない花粉の季節や湿度の高い季節も、ふとんはいつもふかふかに。寝る前のタイマー設定で冬はあったか。分かりやすいボタン表示で操作も簡単。コンパクトなので収納にも困りません
仕様タイマー(分):1.53046E+17
付属品くつ乾燥アタッチメント、衣類乾燥アタッチメント
質量(kg)約1.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(高温風時)600
安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)約2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:約16.0×約14.0×約36.0
庫内最高設定温度280℃で高火力!スチームとメーカー初採用のカーボンヒーターの遠赤外線により、パン表面をこんがり焼き上げるスチームカーボントースターです。
分厚いトーストや、グラタンや冷凍食品も外をカリッと焼き上げます。
スチームで、全体を包み込むからトースト内の水分を保持しながら、焼き上げ、"外サク中ふわ" を実現しました。
温度調節つまみで、温度が100~280℃まで無段階で選べるので、料理の幅が広がります。
調理に便利な受け皿や掃除がしやすいパンくずトレー付きです。
食パン4枚が一度に焼ける大きな庫内です。
最長15分のタイマー設定が出来ます。
焼き網も外せるのでお手入れも簡単です。
付属品受け皿、スチーム用カップ
材質SPCC
色ミルクベージュ
質量(g)4100
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×320×283
電源コード(m)1.2
ヒーター上:カーボンヒーター、下:石英菅ヒーター(各2本)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)275×220×80
温度調節100℃~280℃ 無段階切り換え(サーモスタット)
タイマー5分計
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ケトルでありながら、ちょっとしたお鍋や炊飯器にもなる、これ一つで手軽に調理できるクッキングケトルです。
1人暮らしに最適なサイズで自動調理(5メニュー)や低温調理に対応できる万能ケトルです。
湯沸かしとしての機能はもちろん、コーヒー・スープ・サラダチキンまで、これ一つで手軽に簡単調理できます。
1人分の鍋や温泉卵などちょっとした調理にも最適、温度に合わせて料理ができます。
タイマー機能搭載で時間調節ができるので、低温調理や煮込み料理が可能です。
ホームページよりクッキングケトルのレシピサイトをご覧いただけます。
材質ポリプロピレン、PBT、ABS樹脂
寸法(mm)280×200×187
質量(g)1800
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約2.0(マグネットプラグ)
保証期間お買い上げ日より1年間
温度設定40~100℃
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。フレームレスのデザインモデルで操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な100Vタイプです。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)1400
加熱方式加熱調理:6段階(火力)80W相当~1400W
製品質量(g)3900
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×370×76
電源プラグ2極、125V、15A
タイマー1分~9時間50分
電源コード(cm)長さ702芯ゴム平行ケーブル
油温(℃)揚げ物調理6段階:約150 ~200
加熱温度(℃)揚げ物調理モード:6段階(約200、約190、約180、約170、約160、約150)
加熱能力(W)加熱調理モード:6段階(約1400、約1000、約700、約500、約200相当、約80相当)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。