オフィスサプライ :「安全棚」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC MeteredラックマウントPDUは、消費電力の最大効率化と回路保護を可能にするリアルタイムでの電流計測ができます。ユーザーが設定したしきい値でのアラームによりリアルタイムに現場やリモートでのアラートを出し、潜在的な回路の過負荷を警告して、リスクを最小化することができます。MeteredラックマウントPDUが提供する電力使用データでデータセンターマネージャーがロードバランスやTCOを削減するIT環境の正しいサイズについて決定を下すことを可能にします。MeteredラックマウントPDUはリアルタイムな電力のモニタリング、温度・湿度センサーポート、ロック機能付きIECレセプタクル、そして、超薄型のサーキットブレーカーを備えています。ユーザーは Web、SNMP、またはTelnetなどのインターフェースを通してMeteredラックマウントPDUにアクセスし設定することができます。これは InfraStruxure Central, Operations, Capacity, Energy EfficiencyといったAPCの集中管理プラットフォームにより機能が補足されます。
付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド 質量(kg)4.08 タイプPDU:メータ付 規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950-1 幅(cm)5.5 コード長さ(m)3 出力電圧(V)100 、120 入力電圧(V)100 、120 保護等級NEMA:50/60 Hz 保存温度(℃)-25…65 高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)] 相対湿度5…95 % 取付け方法ラックマウント式 ケーブル1 高さ(cm)90.2 取付方向垂直 動作周囲温度(℃)-5…60 入力電流(A)15 保存湿度(%)5…95 負荷容量1440 VA コンセント10 NEMA 5-15R プラグタイプNEMA 5-15P 各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載 使用高度0~10000 ft 奥行き(cm)4.4 取付面位置サイド 許容電圧(V)100…120 コンポーネントPDU ユニット数0U
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷

APCのメーター付きアウトレットラック電源配分ユニット(PDU)には個々のアウトレット電力メーターがついているので、エネルギーの最適化や回路保護が可能になります。電流計測器はリアルタイムで接続負荷を表示し、遠隔でモニタリングできるようになっています。メーター付きアウトレットラックPDUは電力消費データを表示します。データセンターマネージャは、こうした情報を基に負荷バランス、運用にかかるトータルコストの削減を考慮しIT環境の適正サイズジングを決定することができます。メーター付きアウトレットラックPDUには、リアルタイム電源モニタリング、温度/湿度センサーポート、ロック式IECレセプタクル、超薄型サーキットブレーカーがついています。APC中央管理プラットフォームにあるInfraStruxure Central、Operations、Capacity、Energy Efficiencyを使い、セキュアWeb、SNMP、テルネットインターフェイスを介してメーター付きアウトレットラックPDUにアクセスし、設定を行うことができます。
付属品CAN ポート ターミネータ、インストールガイド、ラックマウントブラケット、安全ガイド、シリアルケーブル 質量(kg)8.21 タイプPDU:Metered outlet 規格FCCパート15クラスA、ICES-003、IEC 60950 幅(cm)5.6 コード長さ(m)3.05 、3.00 定格電流(A)24 出力電圧(V)200 、208 最大電流(A)30 入力電圧(V)200 、208 、230 保護等級NEMA:50/60 Hz 保存温度(℃)-25…65 高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)] 相対湿度5…95 % 取付け方法ラックマウント式 ケーブル1 高さ(cm)182.9 取付方向垂直 動作周囲温度(℃)-5…60 入力電流(A)30 保存湿度(%)5…95 負荷容量4992 VA コンセント21 IEC 60320 C13、3 IEC 60320 C19 プラグタイプNEMA L6-30P 各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA 使用高度0~10000 ft 奥行き(cm)5.1 取付面位置サイド 許容電圧(V)200…240 コンポーネントPDU ユニット数0U
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷

APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 。コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 。電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 。ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 。ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。
付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド 質量(kg)3.23 タイプPDU:Switched 規格EN 55022クラスA、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCCパート15クラスA、ICES-003 幅(cm)5.6 定格電流(A)16 出力電圧(V)100 、200 、208 、230 入力電圧(V)200 、208 、230 保護等級NEMA:50/60 Hz 保存温度(℃)-25…65 高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)] 相対湿度5…95 % 取付け方法ラックマウント式 高さ(cm)98.8 取付方向垂直 動作周囲温度(℃)-5…60 入力電流(A)20 保存湿度(%)5…95 負荷容量3300 VA コンセント7 IEC 60320 C13、1 IEC 60320 C19 プラグタイプIEC 60320 C20 各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA、VDE 使用高度0~10000 ft 奥行き(cm)4.6 取付面位置サイド 許容電圧(V)100…240 コンポーネントPDU ユニット数0U
1個
159,800 税込175,780
欠品中

APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 。コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 。ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 。ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。
付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド 質量(kg)6.71 タイプPDU:Switched 幅(cm)5.5 コード長さ(m)3 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100 保護等級NEMA:50/60 Hz 保存温度(℃)-25…65 高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)] 相対湿度5…95 % 取付け方法ラックマウント式 ケーブル1 高さ(cm)179.1 取付方向垂直 動作周囲温度(℃)-5…60 入力電流(A)20 保存湿度(%)5…95 負荷容量2000 VA コンセント24 NEMA 5-20R プラグタイプNEMA L5-20P 各種認証PSE 使用高度0~10000 ft 奥行き(cm)4.6 取付面位置サイド 許容電圧(V)100…120 コンポーネントPDU ユニット数0U
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷

APC Metered by Outlet をスイッチ付きラック型分電盤 (PDU) と併せて使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御とアウトレットごとの電力測定ができます。コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能でロックされた機器を再起動したり、無許可での各コンセント使用を防止することができます。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムでリモート監視できます。スイッチ付きラック型 PDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、および IEC コンセントのロックが備わっています。ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してスイッチ付きラック型 PDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。
付属品CAN ポート ターミネータ、インストールガイド、ラックマウントブラケット、安全ガイド、シリアルケーブル 質量(kg)6.09 タイプPDU:Switched metered outlet 規格EN 55022クラスA、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCCパート15クラスA、ICES-003 幅(cm)5.6 定格電流(A)16 出力電圧(V)100 、200 、208 、230 入力電圧(V)200 、208 、230 保護等級NEMA:50/60 Hz 保存温度(℃)-25…65 高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)] 相対湿度5…95 % 取付け方法ラックマウント式 高さ(cm)182.9 取付方向垂直 動作周囲温度(℃)-5…60 入力電流(A)20 保存湿度(%)5…95 負荷容量3300 VA コンセント21 IEC 60320 C13、3 IEC 60320 C19 プラグタイプIEC 60320 C20 各種認証PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA、VDE 使用高度0~10000 ft 奥行き(cm)5.1 取付面位置サイド 許容電圧(V)100…240 コンポーネントPDU ユニット数0U
1個
219,800 税込241,780
15日以内出荷

リモート監視、再起動、パワーアップシーケンス、電力負荷のスケジューリングに最適です。ラックPDUのリモート管理で効率的に時間を節約。電力シーケンシグ時間遅延は、電源のオン/オフの順序を定義します。2年保証 & Green Premium(TM) ラベル取得(詳細は仕様をご参照ください)。工具不要のゼロU取り付け
付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド 質量(kg)4.16 タイプPDU:Switched 規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950-1 幅(cm)5.5 コード長さ(m)3.05 出力電圧(V)100 、120 入力電圧(V)100 、120 保護等級NEMA:50/60 Hz 保存温度(℃)-25…65 高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)] 相対湿度5…95 % 取付け方法ラックマウント式 ケーブル1 高さ(cm)98.8 取付方向垂直 動作周囲温度(℃)-5…60 入力電流(A)15 保存湿度(%)5…95 負荷容量1440 VA コンセント8 NEMA 5-15R プラグタイプNEMA 5-15P 各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載 使用高度0~10000 ft 奥行き(cm)4.6 取付面位置サイド 許容電圧(V)100…120 コンポーネントPDU ユニット数0U
1個
169,800 税込186,780
15日以内出荷

リモート監視、再起動、パワーアップシーケンス、電力負荷のスケジューリングに最適です。ラックPDUのリモート管理で効率的に時間を節約。電力シーケンシグ時間遅延は、電源のオン/オフの順序を定義します。2年保証 & Green Premium(TM) ラベル取得(詳細は仕様をご参照ください)。工具不要のゼロU取り付け
付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド 質量(kg)7.85 タイプPDU:Switched 規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950-1 幅(cm)5.5 コード長さ(m)3 定格電流(A)24 出力電圧(V)100 、120 入力電圧(V)100 、120 保護等級NEMA:50/60 Hz 保存温度(℃)-25…65 高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)] 相対湿度5…95 % 取付け方法ラックマウント式 ケーブル1 高さ(cm)179.1 取付方向垂直 動作周囲温度(℃)-5…60 入力電流(A)30 保存湿度(%)5…95 負荷容量2880 VA コンセント24 NEMA 5-20R プラグタイプNEMA L5-30P 各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載 使用高度0~10000 ft 奥行き(cm)4.6 取付面位置サイド 許容電圧(V)100…120 コンポーネントPDU ユニット数0U
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷