オフィスサプライ :「卒業証書ファイル」の検索結果
2台揃えるとデュアルステレオスピーカーとしてご利用いただけます。
炎の様に揺らめくLEDランプがキャンプサイドを彩ります。
専用フックは吊り下げを、差込みアダプターは地面に突き刺せます。
付属品保証書付き取扱説明書、充電用microUSBケーブル、専用フック、差込みアダプター、オーディオケーブル
材質ABS
出力6W×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×99×99
本体質量(g)386
連続使用時間(時間)炎ライトのみ:約20、スピーカーのみ:約7(音量60%時)、炎ライト+スピーカー:約5(音量60%時)
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.4
充電電圧(V)DC5/1A
S/N比≧75dB
充電時間(時間)約2~3
応答周波数(Hz)70~20k
バッテリー容量(mAh)2000
インピーダンス(Ω)4
防水性IPX5(防噴流形)※水の噴射を直接浴びても有害な影響がない。水没不可。
Bluetoothver4.2
送信距離(m)10
対応プロファイルA2DP AVRCP HFP SPP SMP ATT GAP GATT SDP RFCOMM
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。