オフィスサプライ :「三脚 石突」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マンフロット製品の中で最も背の高い三脚。 素早いセットアップが可能なセルフロッキングコラム。 ロック、自己調整可能な脚角度。 格納式ラバー製石突により安定性を確保。 さまざまなアクセサリーに対応。
質量(kg)9 段数脚:3 耐荷重(kg)20 高さ(cm)最低:44、全伸:242(センターポールを伸ばさない状態) 最大耐荷重(kg)20 アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
89,980 税込98,978
5日以内出荷

扱いやすく、スタジオ撮影に最適な大型三脚です。なめらかな動作を可能にするギア付きコラムに加え、コラムの底部に、超ローアングル撮影を可能にする、ねじ山付き9.5mmマウントを備えています。格納式のスパイクを備えたラバー製石突を装備しているため、どんな撮影においても、すべてを安定して保持することができます。安定性を重視したセンターストラット、驚くほど操作性を向上させるミッドレベルスプレッダー、さらに、持ち運びに便利なキャリーストラップが挙げられます
用途中判カメラにも対応できるよう、特別に設計されているため、スタジオ撮影においても、産業用途においても、撮影に必要なあらゆるキットに対応することが可能です。 質量(kg)4.1 耐荷重(kg)12 最高高さ(cm)227
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

汎用性、実用性、信頼性に優れたスタジオ用大型三脚です。室内撮影にも屋外撮影にも最適です。なめらかな動作を可能にするギア付きセンターポールを装備、ミッドレベルスプレッダーと格納式スパイクを備えたラバー製石突により、不整地でも安定して撮影ができます。
質量(kg)6.7 耐荷重(kg)12 最高高さ(cm)217
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷