2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このナノクランプは、軽量で持ち運びに便利で頼りになる、人気のスーパークランプのポケット版です。 場所を節約しつつ、効果を最大限に高めたいと考えているフォトグラファーにとって、この高品質クランプ三脚は、助手の代わりを務めてくれる優れたソリューションです。 ナノクランプは、機材を素早く確実に取り付けることができる、機材バッグになくてはならないアクセサリーです。 三脚、ライト、棚、バーなど、ジョーが届くものであれば何でもクランプできるため、不測の事態にも幅広く、的確に対処できます。 丈夫なアルミニウム製で、機材バッグに入れておいてもその存在にほとんど気付かないほど軽量です。 一方で、重量わずか110gながら、最大4kgの機材を軽々とサポートします。現場から現場への移動に際してもまったく邪魔にならず、撮影のたびに新たな用途が見つかるでしょう。 技術の粋を凝らして直感的に扱えるよう作られているため、いつでもすぐに使用できます。 特許取得済みのフルカバードスレッドシステム、高性能アルミニウム製プル&ロックハンドル、そして、独自の表面設計により、円形のポールも方形のポールもクランプできる、頼りになるアイテムです。 グリップ性を向上させ、クランプをより確実にする新しいハイフリクションテープも付属しています。 このナノクランプは、9.5mmおよび6.35mmのメス型アタッチメントにより、幅広いライティングアクセサリーに対応します。 また、新しいフリクションアームの回転防止アダプターにもぴったりフィットします。加えて、世界最高レベルのイタリアの品質基準に適合しています。
質量(kg)0.097 耐荷重(kg)4 クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。
段数4段(脚) 耐荷重(kg)最大4 ブラック/シルバー 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)-30 アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ 材質カーボンファイバー 高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低) 仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40 質量(kg).138 縮長(mm)410
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷