オフィスサプライ :「黒 背景」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背景紙取付スタンド 横幅112cm-298cm 高さ101cm-237cm キャリーバッグ付属
用途スタジオ用背景紙取付スタンド 質量(kg)4.2 高さ(cm)格納:格納高86 伸長(cm)112~298 アタッチメント最上部:1/4″ネジ、3/8″ネジ、15/8″(16mm)オス
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

マンフロットのスタジオ撮影機器セッティングのノウハウを活かした簡易タイプの背景紙サポートシステムです。 オートポールが使えない場所などで、手軽にご使用いただけます。 ロールやシートのバックグラウンドを取付けることができます。 専用バッグも付属していますので、ロケなどにも持ち運び可能です。
セット内容272B(テレスコピックポール 黒) 1本、 1052JBAC 2本、 275 (ミニスプリングクランプ) 2個 - 専用キャリングバッグ 質量(kg)4.2 幅(cm)112~298 高さ(cm)101~237
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。 質量(kg)1.83 ブラック ポール径(Φmm)4540 伸長(cm)最小:150、最大:270
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷

オートポール2は、現場の規模にかかわらず、背景の設置に最適な、撮影に欠かせないアイテムです。 210cmから370cmまで長さが調節できるため、スタジオでもロケ先でも、その場にぴたりと設置することができます。 この精巧でフレキシブルなシステムがあれば、一切手間をかけることなく、常にプロの名に恥じない結果を出すことができます。 オートポールは、スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。 素材には丈夫なアルミニウムを使用し、ブラック塗装によってスタイリッシュに仕上げています。 撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持つ一方、軽量で、簡単にバッグに詰めて次の撮影現場に運ぶことができます。 さらに、スマートなカンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。 また、さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。 これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
質量(kg)2.1 グレー 直径(Φmm)センターポール:45.4 伸長(cm)最小:210、最大:370
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング