パソコン/周辺機器 (14) 家電 (1) カテゴリ: オフィスサプライブランド: NEC三菱すべて解除
ケーブルカバー 白モデル用 NEC三菱 13日以内出荷
ケーブルカバー
仕様 ●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4202-06
ケーブルカバー 黒モデル用 NEC三菱 13日以内出荷
ケーブルカバー
仕様 ●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4202-05
Aterm MR10LN-ST NEC三菱 13日以内出荷
国内4キャリア(ドコモ/au/ソフトバンク/楽天モバイル)対応のLTEルータ。海外の約170以上の国や地域対応のSIMを同梱。
仕様 ●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:あり●その他環境及び安全規格:社内安全規格(IEC 62368-1:3版)●電波法備考:W-CDMA方式およびW-CDMA(HSPA)方式携帯無線通信用陸上移動局、TD-OFDMA/TD-SCFDMA(次世代PHS/TD-LTE)陸上移動局、FD-LTE携帯無線通信陸上移動局、Body SAR規制の対象無線設備、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯小電力データ通信システム●電気通信事業法備考:専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:2021.3.1●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体はACアダプタ、リチウムイオン電池を除く●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4202-16
Aterm HT110LN SW NEC三菱 予約販売
ソフトバンク回線MVNO向け※楽天回線と楽天モバイル(ドコモ回線、au回線)に非対応
仕様 ●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:あり●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格JIS C 62368-1:2018)●電波法備考:FD-LTE携帯無線通信陸上移動局、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●電気通信事業法備考:専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20200214●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):非対象(ACアダプタのDC電源で動作する機器)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4202-14
USBケーブル 2m NEC三菱 13日以内出荷
プリンタとパソコンのUSBインタフェースを接続するためのケーブル。USB2.0 Hi-Speedに対応。2m
仕様 ●長さ:2m●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:-●電波法備考:電波を発しない製品のため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180618●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象品目ではない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4203-58
miniDP-DVI変換コネクタ NEC三菱 13日以内出荷
miniDisplayPort出力をDVI出力に変換するケーブル。
仕様 ●長さ:0.1m●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波なし●電気通信事業法備考:公衆回線無し●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2016-03-10●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4197-46
DP-DVI変換コネクタ NEC三菱 13日以内出荷
DisplayPort出力をDVI-D(シングルリンク)出力に変換するケーブル。本体装置同時発注時は本体箱に添付
仕様 ●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波なし●電気通信事業法備考:公衆回線なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2016-03-10●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4197-44
カメラ台/棚板用落下防止バンド NEC三菱 13日以内出荷
カメラ台/棚板用落下防止バンド
仕様 ●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180621●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法区分に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4203-61
内蔵用 SSD NEC三菱 13日以内出荷
SATA III/600、2.5型
仕様 ●アスベスト:確認中●RoHS指令:確認中●J-Moss:確認中●環境自己主張マーク:確認中●その他環境及び安全規格:確認中●電波法備考:確認中●電気通信事業法備考:確認中●電波法:確認中●電気通信事業法:確認中●法規関連確認日:確認中●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
内蔵用100GB SSD NEC三菱 13日以内出荷
PCIe2、M.2型
仕様 ●アスベスト:確認中●RoHS指令:確認中●J-Moss:確認中●環境自己主張マーク:確認中●その他環境及び安全規格:確認中●電波法備考:確認中●電気通信事業法備考:確認中●電波法:確認中●電気通信事業法:確認中●法規関連確認日:確認中●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4197-57
スクロールマウス NEC三菱 13日以内出荷
USB接続 光学式 ホイール付き2ボタン
仕様 ●ボタン数:2●ホイール数:1●インターフェース:USB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20121026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4197-58
Mini DisplayPort-DisplayPort変換ケーブル NEC三菱 13日以内出荷
N8105-53 グラフィックアクセラレータ(Quadro P400)用変換ケーブル(N8120-202 N8171-56との接続時に必要)1本 ラッチ付 約10cm、DisplayPortに対応
仕様 ●長さ:0.14m●結線:DP-MiniDP●色:黒●端子:MiniDP(オス)/DP(メス)●規格:DisplayPort●用途:DP/MiniDP変換アダプタ●備考:N8105-53接続用●環境配慮事項:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象(ケーブル)●電気通信事業法備考:非対象(非通信ケーブル)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210630●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4197-17
電源ユニット NEC三菱 13日以内出荷
N8181-133後継。250W非冗長電源 80 PLUS(R)Platinum取得 AC100V用電源コード(1本)付き
仕様 ●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:UL準拠, CE準拠●電波法備考:非対象。対象製品ではない。●電気通信事業法備考:非対象。公衆回線に接続しない。●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2021-06-29●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):AC電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4201-49
グラフィックスアクセラレータ NEC三菱 13日以内出荷
nVIDIA Quadro(R)P620、2GB GDDR5、Mini DisplayPort(1.4対応)×4
仕様 ●対応BUSスロット:確認中●LowProfile:確認中●アスベスト:確認中●RoHS指令:確認中●J-Moss:確認中●環境自己主張マーク:確認中●電波法備考:確認中●電気通信事業法備考:確認中●電波法:確認中●電気通信事業法:確認中●法規関連確認日:確認中●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4197-48
グラフィックスアクセラレータ NEC三菱 13日以内出荷
単体出荷不可、組込必須オプション、nVIDIA Quadro(R)P620、2GB GDDR5、Mini DisplayPort(1.4対応)×4
仕様 ●対応BUSスロット:確認中●LowProfile:確認中●アスベスト:確認中●RoHS指令:確認中●J-Moss:確認中●環境自己主張マーク:確認中●電波法備考:確認中●電気通信事業法備考:確認中●電波法:確認中●電気通信事業法:確認中●法規関連確認日:確認中●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4197-49