【LUNA改良モデル:スピーカーフォン】。8個の無指向性マイクと強化されたノイズキャンセリング、最新のVoiceIA機能を兼ね備えたパワーアップモデル 。最大10人 。接続方法:USBケーブル/USBアダプタ/Bluetooth 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台まで連結可能
用途中規模ルーム、ボードルームでの会議
【集音距離拡大:スピーカーフォン】。スピーカーフォン(LUNAPLUS)+拡張マイクセット 。拡張マイクを連結することで「最大14人」まで使用可能 。8個の無指向性マイクと強化されたノイズキャンセリング、最新のVoiceIA機能を兼ね備えたパワーアップモデル 。接続方法:USBケーブル/USBアダプタ/Bluetooth
用途中規模ルーム、ボードルームでの会議
【シンプルなタッチパネル式:スピーカーフォン(ブラック) 最大10人】。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 。「オートゲインコントロール」搭載:発言者を自動検知し発言内容を明確に発信 。接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結可能 。本体2台と連結ケーブルセット品はこちら「型番:M220LITE」。ボリュームディスカウント有 要相談。送料込
仕様信号雑音比:>75dB (SNR)、接続デバイス:有線1台、Bluetooth経由1台、推奨される用途:ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
付属品EMEET OfficeCore M2、ユーザーマニュアル、USB-Cケーブル(1m)、3.5mmオーディオケーブル、USBドングルA200、安全ガイド、キャリーバッグ
適合マイクアレイ:4つの全指向性マイクアレイ、集音範囲:最大で12ft
質量(g)290
タイプバッテリー:リチウムイオン、マイク:マイク周波数応答:100Hz~8kHz(±3dB)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×125×35
接続方法USB-Cケーブル、Bluetooth、AUX入出力、USBアダプター
人数会議:最大10人
対応プラットフォーム:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skypeなど、マイク技術:音声追尾リングライト、360°音声ピックアップ、全二重、ノイズキャンセリング、音声強調
周波数応答:20Hz~20kHz(±3dB)
保証期間2年
USBケーブル(m)USB-C to A(1
バッテリー容量(mAh)2600
OSWindows 7、8、10以降、Mac OS 10.10以降
BluetoothBluetooth 4.2、範囲:10m(33ft)、プロファイル:A2DP、AVRCP、HFRプロファイル、SBCコーデック
音声出力最大:85dB@0.5m
入力電力(W)最大:3
対応ソフトウェアEMEETLINK
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
【Zoom認証:スピーカーフォン 最大8人】。高品質通話を保証する「ZoomMTG」公式認証取得 。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 。USBケーブルを接続するだけで瞬時にセット完了
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム
※24/06/01より新仕様となります。【800万画素:WEBカメラ】。最大解像度(4K/30FPS) 。広角73° 。従来(200万画素)に対し「S600」は800万画素と超高画質。自動調光/自動フォーカス搭載で瞬時にピントを合わせることが可能。本体一体型プライバシーカバー機能付き。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、YouTube、Facebook、Skype等
【最大18時間使用可能:スピーカーフォン 最大12人】。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 。音声復元能力が強くクリアで臨場感あふれる音声を体験可能 。接続方法:USBケーブル、USBアダプタ、Bluetooth、AUX 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結、また「E410101」にも連結可能。2022年レッドドット・デザイン・アワード受賞
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
【2Kモデル:WEBカメラ】。視野角76°と個人利用に適した最大解像度「2K/30fps」小型モデル 。自動調光/TOFオートフォーカス搭載で瞬時にピントを合わせ鮮明な画質を約束 。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等
【4Kモデル:小型WEBカメラ 4K】。最大解像度:4K at 30FPS 。視野角:50 ~ 66 ° 調整が可能。TOF搭載オートフォーカスのためブレを解消し、ノイズキャンセリング搭載マイクにて雑音を除去。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等
【1台3役:WEBカメラ(ブラック)】。最大解像度:1080P/30fp、有効画素数:200万画素にてクリアな映像を再現。カメラ/マイク/スピーカーを搭載し、1台でスムーズかつ最適な会議を実現。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等 。WEBカメラ 広角98° スピーカーマイク搭載
用途ビデオ会議、ビジネス用途、ヘルスケア、教育
【800万画素:WEBカメラ】。最大解像度4K ウルトラHD 2160P@30FPS 。800万画素と超高画質。AI顔自動フォーカスと0.3秒の超高速オブジェクトフォーカス。AI画像ノイズ低減アルゴリズムで、グリーンスクリーンの背景除去をより効果的に実現。EMEETLINKを使用して視野角を40°から73°まで調整できます。互換性有り:Zoom、Skype、Microsoft teams、Google Meet、Cisco Webex等
【M0モデル改良版:スピーカーフォン】。小型軽量を維持し機能パワーアップモデル 。最大8人 。従来のM0モデルを改良し「バッテリー搭載」「ワイヤレス接続/連結接続が可能」へ 。最新機能「VoiceIA」搭載によりノイズ/エコーを効果的に除去 。接続方法:USBケーブル、Bluetooth 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台まで連結可(可能品:E1103/E4101/E1101)
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
快適なオープンイヤー型デザイン 。2 つの内蔵全方向性マイクと取り外し可能なマイクブーム 。VoiceCoreアルゴリズムによるデュアルチャンネルのノイズキャンセリング 。8.5g超軽量、1.0mmチタンワイヤー 。フル充電で8時間の再生時間(通話最大4時間)、充電ケース併用で40時間利用可能 。充電ケースにはUVライト搭載で大腸菌や黄色ブドウ球菌など一般的な細菌の約99.9%の除菌効果 。柔らかくて肌に優しいシリコン素材 。IPX5防水性能 。専用アプリEMEET TUNE(iOS・Android)でEQ調整・聴覚保護・ファームウェア更新 。屋内外での使用
【ZOOM認証版】快適なオープンイヤー型デザイン 。2 つの内蔵全方向性マイクと取り外し可能なマイクブーム 。VoiceCoreアルゴリズムによるデュアルチャンネルのノイズキャンセリング 。8.5g超軽量、1.0mmチタンワイヤー 。フル充電で8時間の再生時間(通話最大4時間)、充電ケース併用で40時間利用可能 。充電ケースにはUVライト搭載で大腸菌や黄色ブドウ球菌など一般的な細菌の約99.9%の除菌効果 。柔らかくて肌に優しいシリコン素材 。IPX5防水性能 。専用アプリEMEET TUNE(iOS・Android)でEQ調整・聴覚保護・ファームウェア更新 。屋内外での使用
【EMEET推奨:360度WEBカメラ (リモコン付)】。5つの撮影モードを搭載し個人から複数までニーズに適したビデオ通話を実現。AIフォーカスで発言者を瞬時に検知、スムーズ且つ綺麗に会議を展開。スピーカーフォン「M3」と連結することで集音拡大が可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。