オフィスサプライ :「コーヒーメーカー 業務用」の検索結果
GAGGIA全自動エスプレッソマシンの最上位モデル。1938年創業のエスプレッソマシンメーカー。外観はイタリア製ならではのこだわりのデザインと、高級感と耐久性のあるステンレスボディが特徴。
操作もボタン一つでラテメニューも可能なため、とても簡単。好みに応じてミルクの量と泡の量まで調整可能です。
独自のGBS機能はダイヤルを回すだけでコーヒー抽出口の圧力を調整。味の微調整が可能です。
またコーヒーの量、粉量、蒸らし時間、温度など細かく設定できるため、設定しておけばいつでも自分好みのコーヒーを飲むことが可能です。
コーヒーメニュー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種の設定が可能。
GAGGIAは日本マーケティングリサーチ機構にて「毎日コーヒーを飲む人に最もおすすめのコーヒーマシン」
「お家時間が優雅になりそうなコーヒーマシン」「店舗やオフィスに導入したいコーヒーマシン」として1位を獲得しました!
付属品電源コード(1.2m)取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、ミルク用洗浄液(MEL-F1000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ)
材質ボイラー:ステンレス、コーヒーグラインダー:セラミック
質量(kg)17
容量コーヒー豆容器:350g、1杯あたりのコーヒー豆量:約7~10.5g、コーヒーカス受け:15杯
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)1000
圧力ポンプ:最大15気圧
方式エスプレッソ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)282×385×428
安全装置ボイラー圧力安全弁/2重安全サーモスタット
機能ワンタッチラテ機能:あり、スチーム機能:あり、給湯機能:あり
材質(サーバー)熱可塑性プラスチック/ステンレス
設定項目コーヒー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種
水タンク容量(mL)1600
1台
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
GAGGIA ガジア 全自動コーヒーマシン。
MAGENTA PLUS。
1938年にイタリアで創業したエスプレッソマシンメーカー。
5種類のメニューを抽出可能。
ステンレス製スチームノズルを搭載。
現代的でダイナミックなコンパクトデザイン。
仕様【コーヒー豆容器容量】250g、【ポンプ圧力】15気圧、【1杯あたりのコーヒー豆量】約7.5~10g、【コーヒーカス受け容量】15杯
付属品電源コード(1.2m)、取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ)、水硬度測定紙
質量(kg)7.6
電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
方式エスプレッソ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×435×357
水タンク容量(L)1.8
材質(サーバー)熱可塑性樹脂
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
業務用モデルをベースにしたコンパクトでスタイリッシュなセミオートタイプ。GAGGIAフラッグシップモデル。1. プロフェッショナルスチームワンドを搭載 2. プロ用のマシンと同様のフィルターサイズ 3. 幅240mmのコンパクトデザイン! 4. 3ウェイバルブを搭載
用途ご家庭から飲食店まで活用できるGAGGIAセミオートエスプレッソマシンです。
付属品プロフェッショナルフィルターホルダープロフェッショナルフィルターシングル/ダブル・クレマフィルターダブル・パーフェクトクレマデバイス・粉計量スプーン・ブラインドフィルター・プラスチックタンパー
材質ボイラー:アルミニウム
質量(kg)8
電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1150
タンク容量(L)2.1
圧力ポンプ:15気圧
方式サーバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×380×240
保証期間1年
材質(サーバー)ステンレス
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。