オフィスサプライ :「usb type-c」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
369 税込406
当日出荷

仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:Micro-B(オス)●USB規格:USB2.0●備考:-●長さ:0.5m アズワン品番68-2054-64
1個
579 税込637
5日以内出荷

1個
369 税込406
11日以内出荷

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2102-92
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

スイッチサイエンスESPr Developer Type-C SSCIシリーズ
ピンヘッダ、ピンソケットは付属していません。別途ご用意ください。
仕様●【ESPr Developer Type-C】●電源:USB Type-C:5V●電源入力ピン(VIN):3.7V~6.0V●USBとVINピンを同時に使用が可能●電源出力ピン(VOUT):USBまたはVINピンに入力した電圧を出力●動作電圧:3.3V●その他:USB Type-Cコネクタを搭載(USB2.0で接続)●FT231XS搭載●リセットスイッチ、動作モード切り替えスイッチ搭載●【ESP-WROOM-02】●IEEE802.11b/g/nに対応(2.4GHz)●低消費電力の32ビットMCUを搭載 アズワン品番67-0383-96
1個
2,998 税込3,298
12日以内出荷

スイッチサイエンスSwitch Science SSCIシリーズ
LPC1114FDH28マイコンボード。mbed LPC1114FN28のマイコン部分をSOPのLPC1114FDH28に置き換えた基板です。接続はUSB2.0ですが、USB Type-Cのレセプタクルが付いています。USBケーブルでパソコンと接続するとドライブとして認識され、プログラムの書き込みができます。Mbedのオンラインコンパイラを使用してプログラムを開発し、ダウンロードしたバイナリファイルをドラッグ&ドロップするだけで、マイコンにプログラムを書き込むことができます。インターフェースとしてUSB-UARTブリッジ、CMSIS-DAPデバッグアダプタ機能も搭載しています。LPC1114FDH28の15ピンと16ピンのUARTはUSB-UARTブリッジに接続されているので、シリアル通信が可能です。BLとISPの2つのタクトスイッチが実装され、BLスイッチを押すとLPC1114FDH28をリセットできます。ISPスイッチはインターフェースチップのファームウェアを書き換えるISPモードにするために使用します。【mbed LPC1114FN28との違い】。マイコンのパッケージがDIP28ピンからSOP28ピンに変更。ICソケットではなく直接はんだ付け。USBコネクタがmicroUSBからUSB Type-Cに変更。【資料】。回路図(PDF)。mbed LPC1114FN28 mbed.orgのmbed LPC1114FN28ページ。mbed LPC1114FN28 の使い方 ユーザーの方が書かれたblog。Mbed OS 2のサポートがいつ終わってもよいようにローカル環境を構築する方法。
仕様●項目1:(SBC)●項目2:マイコン●項目4:マイコン●項目5:LPC1114FDH28●項目7:mbed アズワン品番67-0371-32
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷