オフィスサプライ :「池用」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパー全自動鉛筆削り SASITEMI(サシテミ) PLUS(プラス)[文具] 動画あり
リビング学習に最適な、時短、省スペース、鉛筆カス問題を解決する全自動鉛筆削り「SASITEMI(サシテミ)」が登場。オートマチックだから時短。さすだけ全自動。鉛筆を差し込んだら自動で引き込み、自動で削り、自動で出てくる。1本目削り中に2本目の準備ができるので速い。充電式だから煩わしさナシ。ゴミ捨て時にゴミ箱まで持っていける。付属のUSBケーブルで充電しておけばコードレスで置き場所自由。満充電して約300回削れます。縦型だから使いやすい。細い長い形状なので設置の面積が小さく省スペース。上から鉛筆を刺すので刺しやすい。とがり切替ダイヤル付き。芯先の太さをダイヤル切替で調節できます。色鉛筆は太く、鉛筆は細く、など用途によって使い分けられるので便利。安全機能付き。けずりカスケース外れ感知機能(外れを感知し停止)。連続切削停止機能(100本以上で停止)。モーター過熱保護機能(モーター温度≧60℃)。切削時間(20秒)超過保護機能(最大20秒で切削終了)。過電流保護機能(通電電流≧7.5A)
付属品USBケーブル TypeA-TypeC(1m) 質量(g)約420(本体) 電源リチウムイオン充電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×91×178 主要材質ABS樹脂 適合アダプタAC100-240V 50/60HZ 5Vー2A 切削条件直径7~8mmの木質鉛筆 繰り返し・詰め替え対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさを追求した四角いボディのネーム印、ネームキューブ! 。特長。・四角いボディで転がらない! 。四角い形状なので、横に寝かせて置いても、引き出しの中やデスクの上でも転がりません。使用時に外したキャップも、転がらずに置いておくことができて便利です。・まっすぐ捺印しやすい! 。四角いボディを書類のマス目や罫線に合わせることで、まっすぐ捺印することができます。・約3,000回の連続捺印が可能! 。1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できるので作業の効率化も図れます。・インクカートリッジ交換式で繰り返し使える! 。手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式、繰り返し使えて経済的です。※インクカラーは朱です。※印鑑登録には使用しないでください。※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。
シリーズネームキューブ 書体楷書体 対応オプションIS-101NQ(38201) 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング