絞り込み
ブランド
  • Marantz Professional
  • モノタロウ(349)
  • メディアカバーマーケット(30,433)
  • エレコム(4,887)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,405)
  • サンワサプライ(3,043)
  • ナリカ(2,954)
  • エスコ(2,921)
  • コクヨ(2,526)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,325)
  • StarTech.com(1,916)
  • YAMAZEN(山善)(1,744)
  • ナカバヤシ(1,723)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,409)
  • レイ・アウト(1,268)
  • RS PRO(1,218)
  • 永岡書店(1,092)
  • サンワダイレクト(1,081)
  • トーエイライト(1,005)
  • Canon(999)
  • オーム電機(986)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBコンデンサーマイクロフォン Marantz ProfessionalUSBコンデンサーマイクロフォンMarantz Professional
7,398税込8,138
1個
17日以内出荷
ストリーミング/放送/ゲーム実況/Skype/テレビ会議に最適な高音質 USB単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロフォン。 【プラグ&プレイ】USB 2.0クラス準拠によりドライバー不要でMac /PC接続可能。 【妥協なきパフォーマンス】スタジオグレードの16ビット解像度、 サンプルレートは32 kHz、44.1 kHz、48 kHzから選択可能。 ポップガード搭載、あらゆる録音ソフトで使用可能な10dBパッド、 不意のノイズを軽減するショックマウント装備。 【コンパクトかつ堅牢な作り】頑丈な金属製のデスクスタンドと コンパクトなサイズでご家庭およびロケでの録音に最適。
仕様等価ノイズレベル:< 12 dbA (A-weighted)、Padスイッチ:0dB / -10dB質量(kg)0.4タイプΦ14mmエレクトレット・コンデンサー・カプセル対応OSWindows 7、8、10 以降、Mac OS 10.10 以降 USB 2.0 Class 2 コンプライアント・ドライバ接続方式USB感度-34dB ± 2dB (0db = 1V/Pa @ 1KHZ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×188×139周波数特性80Hz~15kHz出力インピーダンス(Ω)100 ±30%(at 1 kHz)指向性カーディオイドサンプルレート32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz @16-bitPC接続USB-A 端子 USB 2.0
放送/配信用USBコンデンサーマイク&ブームアームスタンド Marantz Professional放送/配信用USBコンデンサーマイク&ブームアームスタンドMarantz Professional
9,498税込10,448
1個
17日以内出荷
USBカーディオイド・コンデンサーマイクロフォン。 完全スチール設計。 安定性を保つデュアルサスペンションを搭載。 柔軟なポジション設定が可能なブームスタンド。 様々なデスクに設置可能なクランプ。
仕様ロードインピーダンス:> 1000Ω、セルフ・ノイズ:16dBA、最大SPL:132dB(THD ~ 1%, 1 kHz)、伸縮レンジ:40cm ~ 70cm付属品USBケーブル付属質量(g)890(マイク:270、スタンド:620)タイプΦ13mmバック・エレクトレット・コンデンサーサイズ(cm)40~70(スタンド)電源USBバスパワー接続方式USB感度-34dB ± 2dB(0dB = 1V/Pa @ 1kHz)周波数特性20Hz~17kHz出力インピーダンス(Ω)100 ±30%(at 1 kHz)S/N比78 dBサイズ(mm)170×53(マイク)指向性カーディオイド
USBコンデンサーマイクロホン Marantz ProfessionalUSBコンデンサーマイクロホンMarantz Professional
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
スタジオクオリティUSBコンデンサーマイク。 DAWでのレコーディング用に設計。 ハイクオリティ48kHz/16ビットA/Dコンバーター。 高速トランジェント・レスポンス。
仕様A/Dコンバーター:16bit/48kHz、ロードインピーダンス:>= 2000Ω、セルフ・ノイズ:16dBA、最大SPL:126dB(THD =< 1%, 1 kHz)付属品ショックマウント、USBケーブル、キャリングケース質量(g)約370タイプΦ16mmバック・エレクトレット・コンデンサー電源USBバスパワー接続方式USB感度-36dB ± 2dB(0dB = 1V/Pa @ 1kHz)周波数特性20Hz~18kHz出力インピーダンス(Ω)100 ±30%(at 1 kHz)長さL×直径(mm×Φmm)約187×Φ51S/N比84 dB指向性カーディオイド
USBコンデンサーマイクロホン Marantz ProfessionalUSBコンデンサーマイクロホンMarantz Professional
7,998税込8,798
1個
15日以内出荷
USB出力付きコンデンサーマイク。 DAWでのレコーディングやポッドキャスティングに最適。 USBバスパワー駆動で、コンピューターやiPhone、iPadに直接接続可能。 (iPhone、iPadとの接続には、別途Apple社製のUSBカメラアダプターなどが必要です) 幅広い周波数特性と低ノイズ設計。 ハイスピード・アナログ - デジタル・コンバーター。 堅牢な構造。
仕様A/Dコンバーター:16bit/48kHz、ロードインピーダンス:>= 1000Ω、セルフ・ノイズ:16dBA、最大SPL:132dB(THD =< 1%, 1 kHz)付属品USBケーブル、専用マイクホルダー質量(g)約300タイプΦ14mmバック・エレクトレット・コンデンサー電源USBバスパワー接続方式USB感度-34dB ± 2dB(0dB = 1V/Pa @ 1kHz)周波数特性20Hz~17kHz出力インピーダンス(Ω)100 ±30%(at 1 kHz)長さL×直径(mm×Φmm)約158×Φ48S/N比78 dB指向性カーディオイド