オフィスサプライ :「マイクとスピーカー」の検索結果
マイクロソフトTeams認証済み両耳ヘッドセット。強力なアクティブノイズキャンセリングとノイズキャンセリングマイクを搭載しながら重量わずか99g、28mmのカスタムスピーカーを使用して通話と音楽にプロフェッショナルなサウンドを提供します。 また、柔軟で人間工学に基づくイヤーカップが快適さを高め1日中快適に仕事に集中できます。マイクロソフトTeams認証を取得しているので難しい設定なくプラグアンドプレイですぐに通話できます。USB-C接続、ケーブル長1.7m。360度周囲から視認できるLEBビジーライトが周囲に通話中であることをお知らせします。専用ポーチ付属。メーカー2年保証。
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
【コンタクトセンター向け USBヘッドセット】▼主要UC認定 ▼接続(USB-C) ▼本体141mm/183mm/67mm ▼重量(90g/ケーブルあり) ▼28mmスピーカー ▼イヤーパッド(フォームとレザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼ウルトラノイズキャンセルマイク ▼フレキシブル(折り曲げ可能)マイク ▼360°回転ブームアーム ▼一日中装着しても快適な軽さ ――【同梱物】取扱説明書
1台
¥14,080
税込¥15,488
翌日出荷
【現場作業向け無線ヘッドセット】▼雑音を 99% 除去するノイズキャンセリングマイク ▼Microsoft TeamsのWalkie Talkie、Zebra PTT Pro、Zoomなどに対応 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大100m)▼バッテリー持続時間(最長50時間/プッシュトゥトーク通話) ▼本体186.7mm×47mm×28.3mm ▼重量(111.4g) ▼20mmスピーカー ▼マイク数2 ▼防水防塵IP65 ▼保証2年 ▼装着スタイルは「ヘッドバンド型」と「ネックバンド型(アクセサリー)」から選択可 ▼モジュール式 ▼主要プラットフォームで即座に通信「プッシュ・トゥ・トークボタン」 ――【同梱物】USB-A to USB-Cケーブル、取扱説明書
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。