特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界初の合金製鼻毛トリマー、カプセルデザイン、男女兼用。ミニポータブルでどこにでも持ち運べます。ポータブルは、家庭での使用、ロードトリップ、休暇、出張に適しています。防水・洗える - IPX7定格の防水性、取り外し可能なヘッドデザイン、お手入れが簡単。長いバッテリー寿命 - フル充電で最大45分の稼働時間。USB-C充電式バッテリー、複数のアダプターと充電方法に対応、充電が簡単。10000 RPMの高速サイレントモーターとステンレススチールの両刃ブレードにより、スムーズで正確、痛みのないトリミングが適切な長さになり、鼻の健康を守ります。鼻毛を適切な長さにトリミングします。鼻毛が漏れて社会的な恥ずかしさを引き起こすのを防ぎながら、鼻腔の健康を守ります。
本体質量(g)約52 バッテリー内蔵リチウムイオンバッテリー 1個 電池寿命約60分(1日1~2分のシェービングで1~2年持続) 充電時間(時間)約1 寸法(inch)2.78×0.89×1.61 防水性IPX-7
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷

ミニサイズ、合金製、トレンディなポータブルデザインは、彼への最高の贈り物です。18の手順と丸みを帯びたミニマリストラインで構成された一体型オールアロイボディデザインは、鏡のような質感を演出します。スポーツカーと同じ塗装工程(3回のコートと3回のベーキング)を採用し、最適なコーティングテクスチャを実現しています。一体型デザインは手のひらに収まるほどコンパクトで、ユーザーは自分の裁量で展開して外観を向上させることができます。フローティングブレードネットワークは動的に追跡され、さまざまな顔の輪郭やシェービング習慣に適応し、隅々まで簡単にお手入れできます。
質量(g)150 充電時間(時間)約1 動作時間コードレスシェービング時間:最大60分 適合部位顔と首 バッテリー容量(mAh)200 充電方式USB-C
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ミニサイズ、合金製、トレンディなポータブルデザインは、彼への最高の贈り物です。18の手順と丸みを帯びたミニマリストラインで構成された一体型オールアロイボディデザインは、鏡のような質感を演出します。スポーツカーと同じ塗装工程(3回のコートと3回のベーキング)を採用し、最適なコーティングテクスチャを実現しています。一体型デザインは手のひらに収まるほどコンパクトで、ユーザーは自分の裁量で展開して外観を向上させることができます。フローティングブレードネットワークは動的に追跡され、さまざまな顔の輪郭やシェービング習慣に適応し、隅々まで簡単にお手入れできます。
質量(g)150 充電時間(時間)約1 動作時間コードレスシェービング時間:最大60分 適合部位顔と首 バッテリー容量(mAh)200 充電方式USB-C
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷

CO2濃度などの空気環境を見える化する「まもセンサー Air」CO2濃度、温度、湿度が計測できるセンサーです。SIM内蔵で、計測データはWEBで一元管理可能です。※価格には本体料金+1年分の「通信料/サービス料」が含まれています。※2年目以降のご使用は「通信料/サービス料(1年分)」が別途5000円(税別)必要になります。
用途CO2センサー 最小表示0.1℃ 本体寸法(mm)100×57×25 本体質量(g)約78(乾電池含まず) 温度精度±2℃ 湿度測定範囲(%)0~95 通信方式LTE-M(Cat.M1) 測定温度範囲(℃)0~50 湿度精度±5% 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)0~95以下 アズワン品番65-2323-50
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷