オフィスサプライ :「SSDケース」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中身が見える透明ボディで内部の構造とHDDを一目で確認できます。 USB3.1 GEN 1 Type-C TO SATA3.0通信プロトコルを採用しており、5Gbpsまでの伝送速度を実現。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用として 付属品USB-C(オス)-USB-A(オス) クリア 質量(g)52 出力USB3.1 Type-C 対応OSWindows、Mac、Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×79×13 入力SATA3.0 ケーブル長(mm)500 伝送速度(Gbps)5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

中身が見える透明ボディで内部の構造とHDDを一目で確認できます。USB 3.1 GEN2 10Gbps通信プロトコルを採用しており、最大6Gbpsまでの伝送速度を実現。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用として 対応2.5インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×79×13 質量(g)120 伝送速度(Gbps)6 入力SATA3.0 出力USB3.1 Type-C 付属品USB-C(オス)-USB-A(オス) 5Gbps仕様、USB-C(オス)-USB-A(オス) 10Gbps仕様 ケーブル長(mm)500 対応OSWindows、Mac、Linux クリア
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

2.5インチHDD/SSDを装着でき持ち運び自由です。USB3.0、UASP対応で快適なデータのやりとりが可能です。2.5インチのSATA SSD/HDD(7mm、9.5mm )を6TBまで対応します。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用として ブラック 出力USB3.0(B) 対応OSWindows、Mac、Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×80×15 入力SATA3.0 対応2.5インチ ケーブルUSB3.0(B to A) ケーブル長(mm)300 伝送速度(Gbps)5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

2.5インチHDD/SSDを装着でき持ち運び自由です。USB3.1 Gen1、UASP対応で快適なデータのやりとりが可能です。2.5インチのSATA SSD/HDD(7mm、9.5mm )を6TBまで対応します。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用として ブラック 出力USB Type-C 対応OSWindows、Mac、Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×14.5 入力SATA3.0 対応2.5インチ ケーブルUSB Type-C to USB Type-A ケーブル長(mm)300 伝送速度(Gbps)6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

2.5インチと3.5インチのSATAハードディスクを5台まで搭載可能なハードディスクケースです。合計50TBの容量対応します。PCを接続せずに、1台から同時に4台にデータをコピーできるクローン機能を搭載してます。工具不要、斜面デザインを採用しHDDの取り替えが簡単です。ホットスワップ機能も対応し、差し込んですぐ使用可能です。
用途ストレージの拡張、バックアップ 寸法(mm)212×204×114 ブラック 電源12V/6.5A 電源アダプター 対応OSWindows、Mac OS、Linux 対応2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD 伝送速度(Gbps)5
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

2.5インチと3.5インチのSATAハードディスクを4台まで搭載可能なPCのストレージ拡張用ハードディスクケースです。合計40TBの容量対応します。PCを接続せずに、1台から同時に3台にデータをコピーできるクローン機能を搭載してます。工具不要、斜面デザインを採用しHDDの取り替えが簡単です。ホットスワップ機能も対応し、差し込んですぐ使用可能です。
用途ストレージの拡張、バックアップ 寸法(mm)144×81×217 ブラック 電源12V/6.5A 電源アダプター 対応OSWindows、Mac OS、Linux 対応2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD 伝送速度(Gbps)5
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

2.5インチHDDを6枚、3.5インチHDDを6枚、M.2 SSDを3枚収納します。外はアルミニウム合金で、ケース内はEVA樹脂、ABS樹脂にてHDD、SSDを保護します。鍵付きです。
材質アルミニウム合金、ABS、EVA 質量(g)1350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×236×200 収納数保護スペース:3.5インチHDD×6、2.5インチHDD×6、M.2 SSD×3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷