仕様タッチサンプリングレート:最大480Hz、安全:画面内指紋センサー、AI顔認証
セット内容携帯電話 / アダプター / USB Type-Cケーブル / SIM取り出しツール / 保護ケース / クイックスタートガイドおよび保証書 / 安全情報
幅(mm)4.42
厚さ(mm)8.55
色ラベンダーパープル
高さ(mm)162.33
質量(g)190
機能AI:Circle to Search with Google、Google Gemini、AI画像編集
バッテリー5110mAh(標準)45Wターボ充電
コントラスト比5000000:1
ディスプレイ6.67インチCrystalRes AMOLEDディスプレイ
解像度2712×1220 (1.5K解像度)
防塵防水性能IP68
OSXiaomi ハイパーOS
プロセッサーMediaTek Dimensity 7300-Ultra、4nm製造プロセス、CPU: オクタコアプロセッサ、最大2.5GHz、GPU: Mali-G615 MC2
明るさピーク輝度3000nits
カメラ仕様リアカメラ:200MPメインカメラ、8MP超広角カメラ、2MPマクロカメラ、フロントカメラ:20MPフロントカメラ
色深度12ビット
冷却システムグラファイト技術
リフレッシュレート(Hz)最大120
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。