絞り込み
ブランド
  • Jackery(ジャクリ)
  • モノタロウ(336)
  • メディアカバーマーケット(34,121)
  • ナリカ(3,004)
  • サンワサプライ(2,728)
  • コクヨ(2,464)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2,298)
  • エレコム(2,239)
  • ナカバヤシ(2,063)
  • StarTech.com(1,601)
  • レイ・アウト(1,198)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,132)
  • 永岡書店(1,059)
  • エスコ(1,022)
  • オーム電機(974)
  • サクラクレパス(930)
  • シヤチハタ(908)
  • マルアイ(902)
  • 呉竹(873)
  • PLUS(プラス)[文具](766)
  • uni(三菱鉛筆)(711)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jackery SolarSaga 10M 延長ケーブル Jackery(ジャクリ)Jackery SolarSaga 10M 延長ケーブルJackery(ジャクリ)
5,454税込5,999
1本
当日出荷
Jackeryのポータブル電源とソーラーパネルの接続距離を延長する10mのケーブルです。 本ケーブルとソーラーパネル側に装備されている3mのケーブルを接続することで、合計13mに延長して使用することができます。
仕様ワイヤーゲージ:UL2464 14AWG材質PVC+錫メッキ銅(錫メッキ銅)質量(kg)0.88長さ(m)10最大電流(A)13RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)80
102W GaN 3ポート充電アダプター Jackery(ジャクリ)102W GaN 3ポート充電アダプターJackery(ジャクリ)
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
Jackery 102W GaN 3ポート充電アダプター は、最大102Wの高出力とGaN(窒化ガリウム)技術による高効率・高耐久性を兼ね備えた、プロ・一般ユーザー双方に使いやすい高性能充電器です。USB-C×2・USB-A×1の3ポートを搭載し、単ポートでは最大100W、同時利用時は合計102Wの高速充電に対応。ノートPC・スマホ・タブレットを1台でまかなえるため、外出先でも荷物を減らしたいビジネスユーザーや学生に最適です。重量はわずか175~185g、クレジットカードサイズで折りたたみ式プラグ付きのため、持ち運びが非常に快適。PD3.1・QC3.0・PPSなど幅広い規格に対応し、あらゆるUSBデバイスを最適に高速充電できます。また、8つの保護機能を備えた多重保護システムにより、安全性もトップクラス。安心の2年保証です。
セット内容本体、100W充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)62×57.7×33質量(g)185±5出力USB-A×1、USB-C×2入力100-240V~50/60Hz、1.8A マックス
ポータブル電源 600 Plus サンドゴールド Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 600 Plus サンドゴールドJackery(ジャクリ)
77,980税込85,778
1台
当日出荷
Jackeryポータブル電源600Plus、定格出力800W、容量632Whだからたっぷり使える。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で10年間、毎日使える長寿命約4000回の充電サイクルを実現。パススルー機能で充電しながら給電可能。約7.3Kgと軽量コンパクトなのでいざというときの持ち出しも簡単。
セット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書寸法(mm)300×219×197質量(kg)約7.3出力シガーソケット:1口温度範囲(℃)-10~45最大出力(W)瞬間:1600定格出力(W)800コンセント仕様AC100W:2口(純正弦波) 50/60Hz充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)632.3入力ポートDC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAXUSB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口
Jackery Explorer 100 Plus サンドゴールド Jackery(ジャクリ)Jackery Explorer 100 Plus サンドゴールドJackery(ジャクリ)
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷
Jackeryポータブル電源史上最少モデル。手のひらに収まるサイズながら99Whのハイパワー。100W デュアル PD、 1 時間で 70% まで充電、1.8 時間で 100%充電が可能 。最大 128W 出力、マルチポートで複数デバイスの同時充電可能。リチウム電池の UN38.3 出荷基準に適合、飛行機や電車での移動に便利な機内持ち込み可能サイズです。2000サイクル後も定格容量(SOC)の80%以上維持できる長寿命バッテリー。
セット内容ポータブル電源本体、USB-C充電ケーブル、DC8020からUSB-Cheアダプター、ユーザーマニュアル質量(g)965出力(W)(USB-C1+USB-C2)最大110、(USB-C1+USB-C2+USB-A)最大128、(USB-C1/C2)最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、(USB-C1/C2+USB-A)最大118、(USB-A)最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A出力【PPS】5-21V=5A, 最大100W温度(℃)(充電)0~40入力USB-C1/C2( ソーラー入力):最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2( 車載入力):最大60W, 11-17.5V=5A、USB-C1/C2( PD 入力):最大100W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A寸法(cm)約12.5×8.65×8.7バッテリーリチウムイオン電池充放電回数2000回後も初期容量の80%以上を維持動作温度(℃)-10~40
Jackery Explorer 100 Plus 収納バッグ Jackery(ジャクリ)Jackery Explorer 100 Plus 収納バッグJackery(ジャクリ)
4,454税込4,899
1個
当日出荷
Jackery ポータブル電源 100Plus用の収納バッグ
寸法(mm)145×105×125質量(g)220