HDデュアルユースカメラ。カメラを回転させて、ビジネスミーティング、オンライン授業、在宅勤務用のHDカメラとしても利用可能。スキャン以外にも活用できるデバイスです。高速スキャン&マルチターゲティング。1秒/ページという超高速スキャン速度で、複数のターゲット(カードなど)も同時にキャプチャ可能。優れたパフォーマンス。12MPのHDカメラを搭載し、330DPIでのスキャンが可能。解像度は4032×3024ピクセルで、スキャンサイズは最大8.27×11.69インチ(A4サイズ)に対応しています。コンパクト&ポータブル。サイズは(折畳時)78.5×105×346mmで、重さは427グラム(スマートフォン2台分の重さとほぼ同じ)。小型で折りたたみ可能なデザインで、持ち運びに便利なスキャナーです。
付属品USBケーブル/マニュアル/保証書
適合OCR:180種以上の言語対応、スキャンスピード:1秒、湾曲補正方法:AI画像処理
質量(g)427
分解能(dpi)330
解像度3968×2976
動作環境(ソフトウェア)<Win> OS:Windows XP/7/8/10/11(32/64 bit)、<Mac> Mac OS 10.11以降およびMetal対応GPUを搭載したMac
ビット色:24ビット
ケーブルUSB:USB-A - USB-microB
LEDトップ:○
寸法(縦×横×高さ)(mm)(折畳時)78.5× 105×346、(展開時)234×105×352.5
フォーカス固定フォーカス
対応フォーマットイメージ:JPEG、エクスポート:JPG、PDF、検索可能なPDF、Word、Excel、TIFF、動画:MJPEG
スキャン方式ソフト内スキャンボタン
サイズ(mm)A4:297×210
画素数1200万画素
フレームスピード(fps)15
内蔵マイク○
イメージセンサーCMOS
USBUSB2.0 Hi-Speed
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。