オフィスサプライ :「USB microB」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDデュアルユースカメラ。カメラを回転させて、ビジネスミーティング、オンライン授業、在宅勤務用のHDカメラとしても利用可能。スキャン以外にも活用できるデバイスです。高速スキャン&マルチターゲティング。1秒/ページという超高速スキャン速度で、複数のターゲット(カードなど)も同時にキャプチャ可能。優れたパフォーマンス。12MPのHDカメラを搭載し、330DPIでのスキャンが可能。解像度は4032×3024ピクセルで、スキャンサイズは最大8.27×11.69インチ(A4サイズ)に対応しています。コンパクト&ポータブル。サイズは(折畳時)78.5×105×346mmで、重さは427グラム(スマートフォン2台分の重さとほぼ同じ)。小型で折りたたみ可能なデザインで、持ち運びに便利なスキャナーです。
付属品USBケーブル/マニュアル/保証書 適合OCR:180種以上の言語対応、スキャンスピード:1秒、湾曲補正方法:AI画像処理 質量(g)427 分解能(dpi)330 解像度3968×2976 動作環境(ソフトウェア)<Win> OS:Windows XP/7/8/10/11(32/64 bit)、<Mac> Mac OS 10.11以降およびMetal対応GPUを搭載したMac ビット色:24ビット ケーブルUSB:USB-A - USB-microB LEDトップ:○ 寸法(縦×横×高さ)(mm)(折畳時)78.5× 105×346、(展開時)234×105×352.5 フォーカス固定フォーカス 対応フォーマットイメージ:JPEG、エクスポート:JPG、PDF、検索可能なPDF、Word、Excel、TIFF、動画:MJPEG スキャン方式ソフト内スキャンボタン サイズ(mm)A4:297×210 画素数1200万画素 フレームスピード(fps)15 内蔵マイク イメージセンサーCMOS USBUSB2.0 Hi-Speed
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷