6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ケース(20個)
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Quick Charge3.0とPower Deliveryに対応したType-CコネクタとType-Cコネクタの充電/データ転送用ケーブルです。USB 2.0規格に対応しています。
仕様●コネクタ仕様:USB 2.0、最大45W(9V、5.0A)●ケーブル長さ:2m●色:シルバー●【使用上の注意】●使用するパソコンの性能により、供給される電流値が異なります。 アズワン品番67-0400-08
1個
1,188 税込1,307
5日以内出荷

Quick Charge3.0とPower Deliveryに対応したType-CコネクタとType-Cコネクタの充電/データ転送用ケーブルです。USB 2.0規格に対応しています。
1個
1,188 税込1,307
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化ガラスで耐久性も◎ 滑り止めパッド付
仕様●サイズ:約565×210×90mm●重量:約1640g●ガラス天板耐荷重:最大30kg●USBハブ:USB入力ポート×1、USB3.0出力ポート×3●付属品:USB2.0ケーブル(約140cm、データ転送のみ)、取り扱い説明書 アズワン品番67-9358-80
1ケース(5個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

2.5インチSATA HDDやSSD(7/9.5mm以下)がセット可能な専用ケース デバイスのストレージ拡張やバックアップに最適 USAP対応 最大6Gbpsの超高速データ転送を実現 スライド式でネジや工具は不要 Type-Cケーブルを挿すだけですぐに使える 放熱性の良いアルミニウム合金素材 動作確認LED搭載
仕様●本体サイズ:約179×42×13mm●本体重量:約80g●本体素材:アルミ合金●対応機器:7/9.5mm以下2.5インチSATA HDD・SSD●対応容量:最大4TB●インターフェース:Type-C(USB3.1/2.0/1.1 UASP対応)●対応OS:Windows 8・8.1・10、Mac OS 8.6以降●データ転送速度:最大6Gbps ※使用環境によって異なります●動作確認:LED・デバイス接続時に点灯、内蔵のHDD・SSD使用中に点滅●付属品:データ転送ケーブル(Type-C to Type-C(USB3.2 Gen2))、厚さ調整用スポンジ アズワン品番68-2008-61
1ケース(6個)
8,598 税込9,458
6日以内出荷

Type-Cポートを搭載したパソコンなどの端末で機能を拡張できる Type-Cポートで充電可能 最大100wの高出力 消費電力の大きい機器を接続できる、セルフパワー コンセント要らずでモバイルに便利な、バスパワー 両対応
仕様●本体素材:アルミ合金●本体サイズ:77×28×10mm●本体重量:約33g●本体カラー:シルバー●ポート数:4●対応OS:Android、Windos 11・10・8.1・8 Mac OS 10.14以降●ホスト側インターフェース:USB 3.1 Type-C 5-20V (0~4.5A)84W PD3.0●各ポート詳細●▼HDMI:1080p@60Hz、4K@30Hz●▼Type-C: PD 100W Max. (充電機能のみ、データ転送非対応)●▼USB 3.0: 5Gb/s●電源供給:バスパワー・セルフパワー(PD対応のACアダプター・ケーブルを使用し、セルフパワーとして使用可能) アズワン品番68-2008-85
1ケース(6個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷