オフィスサプライ :「ノートPC 冷却」の検索結果
・RGBライトで7種類の点灯効果を実現。・6段階まで風量調節可能な2ファン仕様。・17インチのまでのパソコンに対応。・最大25dbの超静音※。※23-25dbはおよそ時計の秒針の音や、鉛筆の筆記音に相当。・角度は5段階に調整可能。・スマホスタンドは左右どちらでも設置可能
仕様ファン回転数:1150RPM+-10%(MAX)
付属品USBケーブル(A to A)
材質(本体)金属メッシュ
定格電圧(V)DC5
本体寸法(mm)約461×294×52
定格電流(A)800+-10%
本体質量(kg)約1.21
定格出力(W)4+-10%
騒音値(dB)23-25
ファン2個 約125×125×15mm
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。