プラグの抜け防止用のロックです。プラグの脱落事故を防止しデータを守ることで、リスクを軽減します。機器側のUSBコネクターがタテ・ヨコどちらに取り付けされていても対応でき、固定ロックが可能です。USBプラグを2個同時に固定ロックすることも可能です。
材質マジックフッカー(R)/ポリカーボネート、面ファスナー/ポリエステル(難燃タイプ)
セット内容マジックフッカー(R)×1枚、面ファスナー×2枚
寸法A(mm)20
寸法B(mm)40
寸法D(mm)6
寸法E(mm)10
寸法F(mm)27
寸法G(mm)22
寸法H(mm)8
電源プラグの抜け防止用のベルトです。プラグの脱落事故を防止しデータを守ることで、リスクを軽減します。機器等への加工が不要なため、長期の固定に加え、脱着の多いケーブルの固定に便利です。
材質マジックフッカー(R)/アルミ材、面ファスナー/ナイロン
セット内容マジックフッカー(R)付面ファスナー×1枚、面ファスナー×2枚
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。