オフィスサプライ :「カメラ 無線」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブルを利用して長距離かつ高速なネットワーク接続を実現するギガビット対応のイーサネット・オーバー・コアキシャル・コンバータです。RJ45ポートとBNCコネクタを備え、最大1.4kmの距離までデータ伝送が可能で、最大300Mbpsの全二重通信に対応します。用途に応じて、非対称(下り200Mbps/上り100Mbps)と対称(上下150Mbps)モードを選択可能。HD IPカメラや無線AP、NVR、デジタルサイネージなどのIP機器に最適で、既存の同軸配線を活かして効率的なネットワーク拡張を実現します。
仕様●DIPスイッチ:COまたはCPEモードを選択/G.INPまたはインターリーブモードを選択/バンドプロファイル(非対称または対称)を選択/SNRを12dBまたは8dBを選択●VDSL コンプライアンス:VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP●VDSLインターフェース:配線:RG-6/Uケーブル、122Ω/1000フィート未満| RG-59/Uケーブル、300Ω/1000フィート未満(最大距離:1400m )●ハードウェアバージョン:2●規制コンプライアンス:FCC Part 15 Class A、CE●動作湿度:5~95 (結露なきこと) セット内容本体、ユーザーズマニュアル、専用ACアダプタ 材質メタル 質量(g)185 取付方式壁掛け取り付け 規格IEEE 802.3 イーサネット、IEEE 802.3u ファストイーサネット、IEEE 802.3ab ギガビットイーサネット、IEEE 802.3x 全二重フロー制御、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998 電源外部電源 DC 5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×70×26 LED緑(電源、1000BASE-T LNK/ACT、100BASE-TX LNK/ACK、VDSL、CO、CPE 動作温度(℃)0~50 保存湿度(%)5~95 (結露なきこと) 保管温度(℃)-10~70 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート1ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×BNC イーサネットオーバー同軸ポート
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷