オフィスサプライ :「無線LAN USB」の検索結果
クラストップレベルのパフォーマンスとコンパクトサイズを両立
商品タイププリンター
方式感熱ラインドット方式
ドット密度203(8dots/mm)
紙幅(mm)80
印字幅(mm)72
最大速度(mm/sec)127
外径(Φmm)最大51(用紙)
文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16
用紙サーマルロール紙
文字種別コードページ(17page)、カタカナ文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字
バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE93、CODE128 PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、GS1 Databar
電源Li-lon充電池
バッファメモリ4KB(入力)
コマンドESC/POSTM準拠
切断方法ティアバー
動作温度範囲(℃)-20~55
耐用寿命耐摩耗性(km)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×126×58 以下
質量(g)約395
規格FCC、CE、VCCI
セット内容ACアダプタ、バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ
落下耐久(m)1.8
防塵・防滴IP54
ドット構成576(dots/line)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。