オフィスサプライ :「カフ」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3in1のマルチUSB充電ケーブル(赤)。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
長さ(m)1 ケーブル種類ストレート 適合用途充電用
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

3in1マルチUSB充電ケーブル(黒)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
入力Type-A 出力micro USB・Type-C・Lightning 適合用途充電用 ケーブル長(m)約1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

3in1のマルチUSB充電ケーブル(黒)、入力Type-C。 入力側:Type-C。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
用途充電速度2A(使用するアダプターによって変わります) 両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)で堅牢に作られており劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。 強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。(強化ナイロンの下にTPEカバーがありTPEカバーの下には高密度の銅線内蔵) 相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。 仕様三台同時充電可能、パソコン充電非対応、iPadPro充電不可(PD充電非対応) 材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer) ブラック 電流(A)2 コード長さ(m)1 耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル) データ転送不可 ケーブル種類耐久性 適合用途充電
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

高速充電3in1USBケーブル1.5mタイプ(緑)。 Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。 Type-Cのみデータ転送可能(デバイスとの相性によっては転送できない場合もあります) 急速充電対応(速度は充電する機器と充電アダプターに左右されます) 電源の数に限りあるカフェ、車内、オフィス、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
用途高い耐久性と絡みにくい高品質なケーブル:プラグにはアルミニウム合金、ケーブルはしっかりとしたナイロン編みで、柔軟性抜群で絡みにくい、折り曲げにも強く、とても丈夫で使いやすいケーブルです。 材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(PolyVinylChloride)、TPE(ThermoPlasticElastomer) 出力micro USB・Type-C・Lightning ケーブル長(m)1.5 コード長さ(m)1.5 入力Type-A 対応急速充電対応 充電方式3台同時充電:〇、iPadPro充電:×PD非対応、パソコン充電:×非対応 耐久性○(1000回の折り曲げテストに合格) データ転送
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

3in1のマルチUSB充電ケーブル発光タイプ(緑)。 Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB、Type-C、Lightning の3つに分かれています。 電源に接続するとケーブルが発光します。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
用途電源に接続するとケーブルが発光します。 充電電流2A(使用するアダプターによって変わります) 両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用。 強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストクリア。絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。 蛍光緑 長さ(m)1.2 出力MicroUSB(Type-B)、Type-C、Lightning※3つの接続プラグが付属 入力Type-A 適合用途充電
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

健康的な姿勢維持のために、是非お使い下さい。シェアオフィスやカフェ等へ小型軽量なので持ち運びが楽です。省スペースで作業出来ます。ノートパソコン以外でタブレットにも対応しています。対応ノートパソコンサイズは8インチから17インチまで対応します。ノートパソコンの高さを5段階に調整可能です。左右の開き角度は、無段階に調整可能です。滑り止めのシリコンパッドを、脚部分に装備しています。机上より浮かせますので放熱効果も抜群です。素材はアルミ合金製で軽量で頑丈です。開閉はワンタッチです。折り畳みなので持ち運びに便利で、専用収納ポーチが付属しています。設置傾斜したフレームの後方スペースに、ポータブルHD やモバイル機器等が置けます。背面に空間が作られているため、排気口が塞がれないため、PCの過熱を防ぐことができます
付属品収納ポーチ・保証書付き・取扱説明書 対象パソコン8~17インチ・ノートパソコン 材質アルミ合金・シリコンラバー 寸法(mm)折り畳み時:279×43×25 質量(g)168 耐荷重約3.0kg 高さ調節5段階(68~148mm) 関連資料(1.9MB) 取扱説明書(0.9MB)
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

健康的な姿勢維持のために、是非お使い下さい。シェアオフィスやカフェ等へ小型軽量なので持ち運びが楽です。省スペースで作業出来ます。ノートパソコン以外でタブレットにも対応しています。対応ノートパソコンサイズは8インチから17インチまで対応します。ノートパソコンの高さを5段階に調整可能です。左右の開き角度は、無段階に調整可能です。滑り止めのシリコンパッドを、脚部分に装備しています。机上より浮かせますので放熱効果も抜群です。素材はアルミ合金製で軽量で頑丈です。開閉はワンタッチです。折り畳みなので持ち運びに便利で、専用収納ポーチが付属しています。設置傾斜したフレームの後方スペースに、ポータブルHD やモバイル機器等が置けます。背面に空間が作られているため、排気口が塞がれないため、PCの過熱を防ぐことができます
付属品収納ポーチ・保証書付き・取扱説明書 対象パソコン8~17インチ・ノートパソコン 材質アルミ合金・シリコンラバー 寸法(mm)折り畳み時:298×33×25 質量(g)140 耐荷重約3.0kg 高さ調節5段階(68~148mm) 関連資料(1.18MB) 取扱説明書(0.81MB)
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)