絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • モノタロウ(17)
  • イースタン精工(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • サンワサプライ(161)
  • ハイロジック(1)
  • TRUSCO(14)
  • エレコム(238)
  • TORRAS(109)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(108)
  • サンワダイレクト(101)
  • エスコ(100)
  • StarTech.com(94)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(87)
  • JAPANNEXT(83)
  • サンビー(67)
  • BUTTERFLY(63)
  • パイロット(62)
  • ナリカ(61)
  • LIAN LI(60)
  • シヤチハタ(59)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「回転」の検索結果

関連キーワード
  • 回転モップ
  • 回転台
  • 回転灯
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自由雲台 360度回転 1/4・3/8インチネジ兼用 ボールヘッド アダプター bitstrong自由雲台 360度回転 1/4・3/8インチネジ兼用 ボールヘッド アダプターbitstrong
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
1/4インチネジ(ヘッド/オス・底/メス)・3/8インチネジ(底/メス)兼用の雲台。球状のボールヘッドにより360度回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース。底部の1/4メスネジは着脱可。着脱することで3/8メスネジへの対応が可能。
用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など材質ABS樹脂+鉄+アルミ合金質量(g)73外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)29×45×54耐荷重(kg)1モデルC002
ミニポータブルフレキシブル三脚【黒】 bitstrongミニポータブルフレキシブル三脚【黒】bitstrong
699税込769
1個
5日以内出荷
三脚1/4ネジ対応ABS樹脂 (180mm)軽量(約38g)なので、外出時でも楽々ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
用途三脚だけではなく、動画撮影用のグリップとしても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。テレワーク時のビデオ通話にも使用できます。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。材質ABS樹脂+アルミ合金質量(g)38外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)32×32×180耐荷重(kg)0.5最大伸長(mm)180モデルA012伸長(mm)最小140
自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター bitstrong自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプターbitstrong
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
雲台は球状のボールヘッドにより360度で回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整できます。本体側面に付いている調節ネジを締める事で重い荷重に耐える事ができ、安定性が高いです。雲台のネジは1/4インチネジ規格となっており、各種カメラや、三脚、グリップなどの商品にマウント対応しています。軽量でコンパクトな為、持ち運びに便利で旅行や撮影など移動が多い場面でも使いやすいです。
用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など材質アルミ合金、プラスチックねじの呼び1/4インチ
テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き(VESA規格,角度調節,37~70型対応,LED・LCD対応) bitstrongテレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き(VESA規格,角度調節,37~70型対応,LED・LCD対応)bitstrong
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
【商品重量】約11.5kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き 【対応モニター】37~70インチ【最大高度】1800mm【モニターの高さ調整】10段階(50mm間隔):960~1410mm 【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能【VESA 規格に準拠】Max 600×400mm【Model名】1600 【色】 黒
用途テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き。移動が簡単。壁に沿って設置しやすい形状になっております。モニター高さ調整:10段階分の高さ調節が可能です。棚板:上段・中段に棚板が付属しています。上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置できます。高さの調整が可能な中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。角度調節機能:上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。取付方法:各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。多目的:屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として。組立手順:Web掲載のBS-STD3012(RM1600)_組立手順説明書を参照してください。質量(kg)12長さ(cm)180関連資料(0.39MB)
テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き(VESA規格,角度調節,32~65型対応,LED・LCD対応) bitstrongテレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き(VESA規格,角度調節,32~65型対応,LED・LCD対応)bitstrong
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
【商品重量】約11.5kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き 【対応モニター】32~65インチ【最大高度】1800mm【モニターの高さ調整】5段階(90mm間隔):1020~1380mm 【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能【VESA 規格に準拠】Max 600×400mm【Model名】mobile - trolly 1500 【色】 黒
用途テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き。移動が簡単。壁に沿って設置しやすい形状になっております。モニター高さ調整:5段階分の高さ調節が可能です。棚板:上段・中段に棚板が付属しています。上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。角度調節機能:上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。取付方法:各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。多目的:屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として。組立手順:Web掲載のBS-STD3011HT(mobile - trolly 1500)_組立手順説明書を参照してください。質量(kg)12長さ(cm)180関連資料(0.57MB)
デュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応) bitstrongデュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応)bitstrong
8,598税込9,458
1個
8日以内出荷
【商品重量】約4.7kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【対応モニター】17~27インチ【角度調節機能】Up and Down ±90° Left and Right 180°【モニター回転機能】360°調整可能【モニター高さ調整】400mmまで調整可能【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のSTD3010(T-2B)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)【Model名】T-2B 【色】 黒
用途デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。質量(kg)約4.7耐荷重(kg)8
自由雲台&ポールクランプ モデル2 bitstrong自由雲台&ポールクランプ モデル2bitstrong
2,098税込2,308
1個
予約販売
・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け材質アルミニウム合金・プラスチック・ゴム幅(mm)46高さ(mm)108質量(g)236奥行(mm)77ねじ1/4ねじ
カメラプレートブラケット&クリップ モデル2 bitstrongカメラプレートブラケット&クリップ モデル2bitstrong
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
・1/4ねじ対応の三脚やライトスタンドに直接固定できます。・クリップにスマホを挟んで固定し、3台同時に写真や動画撮影ができます。・クリップを回転させ、角度の微調整が可能です。・クリップをスライドさせて、スマホ同士の距離を調整することができます。・クリップには側面に1/4ねじ用の穴があり、さらに別のパーツ・アクセサリを取り付けることができます。
用途スマホでの同時撮影材質アルミニウム合金・プラスチック幅(mm)270高さ(mm)45質量(g)226奥行(mm)72ねじ1/4ねじねじ穴1/4ねじ用
スマホ/タブレット兼用ホルダー(11.5~19.0cm) ボールジョイント、モデル2 bitstrongスマホ/タブレット兼用ホルダー(11.5~19.0cm) ボールジョイント、モデル2bitstrong
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
商品重量 57g色 黒耐荷重 約500g接続部回転角度 360度回転可能素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用対応サイズ 11.5~19.0cmボールジョイント部直径 17mmスマホ/タブレット兼用ホルダーボールヘッドインターフェース対応のホルダー
用途リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質耐衝撃性に優れているABS樹脂質量(g)57接続方式ボールジョイント方式耐荷重(g)約500特性耐衝撃
回転式スマホホルダー(5.8~9.0cm) 1/4・3/8ネジ対応、モデル2 bitstrong回転式スマホホルダー(5.8~9.0cm) 1/4・3/8ネジ対応、モデル2bitstrong
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
商品重量 68g色 黒耐荷重 約1kg素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用対応サイズ 5.8~9.0cm1/4・3/8ネジ対応ネジ穴数 2個スマホホルダー自撮り棒、三脚、ジンバルに対応
用途ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質耐衝撃性に優れているABS樹脂質量(g)68接続方式1/4・3/8ネジ方式耐荷重(g)約1000特性耐衝撃
スマホホルダー(6.0~9.0cm) ボールジョイント、モデル2 bitstrongスマホホルダー(6.0~9.0cm) ボールジョイント、モデル2bitstrong
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
商品重量 30g色 黒耐荷重 約500g接続部回転角度 360度回転可能素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用対応サイズ 6.0~9.0cmボールジョイント部直径 17mmスマホホルダーボールヘッドインターフェース対応のホルダー
用途リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質耐衝撃性に優れているABS樹脂質量(g)30接続方式ボールジョイント方式耐荷重(g)約500特性耐衝撃
スマホ/タブレット兼用ホルダー(12.5~24.5cm)ボールジョイント、モデル3 bitstrongスマホ/タブレット兼用ホルダー(12.5~24.5cm)ボールジョイント、モデル3bitstrong
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
商品重量 97g色 白耐荷重 約2kg接続部回転角度 360度回転可能素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用対応サイズ 12.5~24.5cmボールジョイント部直径 17mmスマホ/タブレット兼用ホルダーボールヘッドインターフェース対応のホルダー
用途リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質耐衝撃性に優れているABS樹脂質量(g)97接続方式ボールジョイント方式耐荷重(g)約2000特性耐衝撃
シングルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応) bitstrongシングルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応)bitstrong(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
●【商品重量】約3.9kg●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)●【対応モニター】17~27インチ●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能●【角度調節機能】Up and Down ±90° Left and Right 180°●【画面回転機能】360°調整可能●【画面高さ調整】400mmまで調整可能●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm●【Model名】T-1B ●【色】 黒
用途●シングルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。●【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。●【モニター回転機能】360°調整可能●【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です.質量(kg)(商品)3.9耐荷重(kg)8関連資料(1.48MB)
シングルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格/17~27型対応/LED・LCD対応) bitstrongシングルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格/17~27型対応/LED・LCD対応)bitstrong
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
●【商品重量】約2.31kg●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)●【対応モニター】17~27インチ●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能●【角度調節機能】Up and Down ±90° Left and Right 180°●【モニター回転機能】360°調整可能●【画面高さ調整】400mmまで調整可能●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能●【Model名】T-1 ●【色】 黒
用途シングルモニタークランプ式スタンド。高さ/角度を調節可能。使用者にとって一番良いポジションで画面を確認する事が出来ます。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。 【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。 【モニター回転機能】360°調整可能 【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です 【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。質量(kg)2.31耐荷重(kg)8
デュアルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応 bitstrongデュアルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応bitstrong
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
●【商品重量】約2.97kg●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)●【対応モニター】17~27インチ●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能●【角度調節機能】Up and Down ±90° Left and Right 180°●【モニター回転機能】360°調整可能●【画面高さ調整】400mmまで調整可能●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能●【Model名】T-2 ●【色】 黒
用途●デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保することでデスクを広く使用できます。●【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。●【モニター回転機能】360°調整可能●【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です●【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定●【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。質量(kg)2.97耐荷重(kg)8
マルチモバイルブラケット bitstrongマルチモバイルブラケットbitstrong
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
・スマホクリップにスマホを固定して、複数同時撮影が可能です(幅6.5~10cmの端末に対応)。・ボールヘッドがついているためタブレットクリップが360度回転し、角度を自由に調節できます。・上部に1/4ねじ、底面に1/4ねじ用の穴があり、対応するカメラアクセサリや三脚など様々なパーツを取り付けることができます。
用途スマホでの同時撮影材質合成樹脂・金属幅(mm)260高さ(mm)70、(クリップ)24質量(g)148奥行(mm)90、(クリップ)33ねじ1/4ねじクリップ幅(mm)62ねじ穴1/4ねじ用
自由雲台&ポールクランプ bitstrong自由雲台&ポールクランプbitstrong
2,198税込2,418
1個
当日出荷
・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の三脚への取り付け材質アルミニウム合金幅(mm)46高さ(mm)108質量(g)236奥行(mm)77ねじ1/4ねじ
三脚用自由雲台 bitstrong三脚用自由雲台bitstrong
969税込1,066
1個
当日出荷
・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け材質アルミニウム合金奥行(mm)44ねじ(上部)1/4ねじ
カメラプレートブラケット&クリップ bitstrongカメラプレートブラケット&クリップbitstrong
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
・1/4ねじ対応の三脚やライトスタンドに直接固定できます。・クリップにスマホを挟んで固定し、3台同時に写真や動画撮影ができます。・クリップを回転させ、角度の微調整が可能です。・クリップをスライドさせて、スマホ同士の距離を調整することができます。・クリップには側面に1/4ねじ用の穴があり、さらに別のパーツ・アクセサリを取り付けることができます。
用途スマホでの同時撮影材質アルミニウム合金・プラスチック幅(mm)270奥行(mm)45ねじ1/4ねじねじ穴1/4ねじ用
モニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、42~80型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、42~80型対応、LED・LCD対応)bitstrong
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
天吊りモニターテレビスタンドです。接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。 すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。 【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【組立手順】Web掲載のMH19-KR(RM-514)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約5取付方式天吊り方式耐荷重(kg)80伸縮範囲(mm)最大600~1050の範囲で調整可能適合サイズ42~80インチVESAマウント(mm)100×100~600×400傾斜角度(°)90関連資料●MH19-KR(RM514)_組立手順説明書(0.32MB)モデルRM-514水平回転範囲360°
スマホ/タブレット兼用ホルダー(12.5cm~21.0cm)ボールジョイント、モデル2 bitstrongスマホ/タブレット兼用ホルダー(12.5cm~21.0cm)ボールジョイント、モデル2bitstrong
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
スマホ/タブレット兼用ホルダーボールヘッドインターフェース対応のホルダーリモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。
用途商品重量 70g色 白耐荷重 約2kg接続部回転角度 360度回転可能素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用対応サイズ 12.5cm~21.0cmボールジョイント部直径 17mm材質ABS樹脂使用質量(kg)0.07直径(Φmm)ボールジョイント部:17耐荷重(kg)2接続方式ボールジョイント方式
デジタルサイネージ bitstrongデジタルサイネージbitstrong
31,490税込34,639
1個
64日以内出荷
8MP CMOS 3840 × 2160 解像度の高品質イメージング 自動適応輝度のためのAGC・最小照度: 0.1Lux @ (F1.2、AGC ON) クリアなサウンドの内蔵マイク搭載
セット内容Camera×1、USB、cable×1、Quick Start Guide×1使用温度範囲(℃)-10~45電源(V)DC5± 15% (USB)ケーブル長(m)2レンズ3.6mm固定焦点レンズ角度調整範囲水平:0°、傾き:-10°to 30°、 回転:0°解像度3840(H)×2160(V)シャッター速度(秒)PAL:1/25to1/50000、NTSC:1/30to1/50000照度(Lux)最小0.1 @ (F1.2、AGC ON)OSWindows 7/10、Android、 Linux関連資料(0.44MB)音声入力内蔵マイクイメージセンサー8MP CMOS
回転式スマホホルダー(6.0cm~10.5cm) 1/4ネジ対応 bitstrong回転式スマホホルダー(6.0cm~10.5cm) 1/4ネジ対応bitstrong
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
スマホホルダー 1/4ネジ対応 自撮り棒、三脚、ジンバルに対応
用途ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質ABS樹脂使用質量(g)48ねじ規格1/4ネジ耐荷重(g)約1000ねじ穴数2個特性耐衝撃回転角度(°)360適合寸法(cm)6.0~10.5
モバイルデバイススタンド bitstrongモバイルデバイススタンドbitstrong
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
【色んな場面で大活躍】 縦向き、横向き回転のため様々な姿勢で映画・ドラマを鑑賞。 オフィス・キッチン・べッド・車等どこでも使用可能。 スマホで音楽鑑賞、タブレットで漫画・ゲームをする。 首は前後角度の調節ができ、多角度で撮影OK。 「モバイルデバイススタンド」とはスマホ&タブレット対応のスタンドです。
用途オフィス・キッチン・寝室で活用。特性縦置き・横置き対応、回転機能、角度調節質量(g)353高さ(cm)24~36まで調節可能
デスク・壁兼用 モバイルデバイススタンド bitstrongデスク・壁兼用 モバイルデバイススタンドbitstrong
3,298税込3,628
1個
当日出荷
【取り付け場所が自由自在】 付属マウントでスマホ・タブレットをデスク・壁・テーブルキッチンなど側面にも取り付け可能。 360度回転可能で画面の縦横変更も自由自在。グリップ部分に設計されたリリースボタンで簡単にスマホ・タブレットの取付・取外し可能。 【コンパクトタイプ】 取付フォルダーには、滑り止めを付加。 壁に固定するには、3Mの接着剤とネジで留めることになります(製品に接着剤とネジを含む) 「モバイルデバイススタンド」とはスマホ&タブレット対応のスタンドです。
用途オフィス・キッチン・寝室で活用。特性回転機能、縦置き・横置き対応、滑り止め質量(g)510シルバー取付フォルダー19cmまで拡張可能
スマホフレキシブル三脚(青) bitstrongスマホフレキシブル三脚(青)bitstrong
909税込1,000
1本
8日以内出荷
【お好みの角度・位置で固定可能】脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。 【コンパクトタイプ】持ち運びにも便利なコンパクトで軽量(59g)、かばんに入りやすいサイズです。
用途キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立つ。テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップ。耐荷重(g)250質量(g)59長さ(cm)19
スマホフレキシブル三脚(黒) bitstrongスマホフレキシブル三脚(黒)bitstrong
909税込1,000
1本
当日出荷
【お好みの角度・位置で固定可能】脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。 【コンパクトタイプ】持ち運びにも便利なコンパクトで軽量(59g)、かばんに入りやすいサイズです。
用途キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立つ。テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップ。耐荷重(g)250質量(g)59長さ(cm)19
スマホ アーム式スタンド ホルダー グリップ式 bitstrongスマホ アーム式スタンド ホルダー グリップ式bitstrong(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
このスマホスタンドは両手を解放させます。机やベッド、キッチンなど場所に挟むだけでパソコンで仕事しながらチェックしたり、キッチンでレシピを見ながらお料理したり、寝転びながら動画視聴したり、ビデオ通話にラクラク操作できます。 見やすい角度が調節可能。可動するアームは上下に約180度の範囲で高度、角度を自由自在に調整でき。フレキシブルアームの採用により、180度自由自在に曲げられ、スマホグリップが360度回転するものは、画面の向きを縦と横に自在に変えられますので、ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・ネット閲覧など用途に応じて使いやすいです。 テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップします。
用途机やベッド、キッチン、テレワーク特性角度調節スマホフォルダー:赤、スタンド:黒耐荷重(kg)スマホフォルダー:0.25角度調整範囲アーム:上下に約180度の範囲で高度、角度を自由自在に調整可能取付個数1回転角度(°)スマホグリップ:360度回転可能スタンドアーム式
オフィスサプライ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら