絞り込み
ブランド
- マルツエレック
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(38,502)
- ナリカ(3,033)
- サンワサプライ(2,706)
- コクヨ(2,344)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,215)
- エレコム(2,080)
- ナカバヤシ(2,015)
- StarTech.com(1,802)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,698)
- レイ・アウト(1,415)
- 永岡書店(1,066)
- オーム電機(970)
- マルアイ(956)
- エスコ(953)
- サクラクレパス(950)
- シヤチハタ(915)
- 呉竹(869)
- トリニティ(859)
- LEPLUS NEXT(801)
- ブランドをもっと見る

充電機能付き出力48V電源回路基板
マルツエレック¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷充電機能付きの48V出力電源回路ボード 通信機器や車載電源、PoE用電源などで使用される48Vを出力できる電源回路基板です。最大出力電流は1Aで、基板サイズは縦105mm×横160mmです。入力は、5VのACアダプター(センタープラス、外形5.5mm、内径2.5mm)に対応しています。 AC電源がない環境でも使用できるように、Li-Po電池(1セル)やリチウムイオン電池(1セル)を12個接続することができます。アナログデバイセズ社のLT3650EMSE-4.2を採用した充電回路を搭載し、充電しながら48Vを出力することもできます。ジャンパーピンJP1がオープンでは充電のみを行い、ショートさせると充電しながら48Vを出力します。ACアダプターを外すとリレーが働いて、電池からの入力に切り替わります。
昇圧DC-DCコンバーター基板キット
マルツエレック¥899税込¥9891セット3日以内出荷電源電圧DC1.5Vから安定したDC5.0V/最大200mAを取り出すことができる昇圧型DC-DCコンバータ基板キットです。付属しているHOLTEK製HT7750Aは昇圧型のDC-DCコンバータICで、小型でありながら低ノイズ/高効率という優れた特性を持っています。この基板には、付属するHT7750AのTO-92パッケージ品以外に、SOT23パッケージ品も取り付けることができます。
実験用直流電力計キット(R2.1)
マルツエレック¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷手回し発電機や太陽電池の発電量が一目で分かる 電力値をデジタル値で直読可能 単3電池×4本で駆動 測定の一時停止、ピーク値ホールド機能搭載 パソコン接続可能(USB) 直流の小発電装置の発電電力を数値で表示する簡易電力測定器の製作キットです。 電圧の極性によらず(手回し発電機の場合は、回転方向によらず)測定することができます。(単極性に設定することも可能です) 電圧は±200V まで(レンジは4段階)、電流は±5A まで(レンジは2段階)測定できます。 電力の最大値はハイスコアとして不揮発性メモリに記録され、電源を切っても値は保持されます。ハイスコアの値は 随時表示・リセットが可能です。 エネルギーの流れる向きを矢印で表示します。たとえば、手回し発電機を電源とし、負荷として静電容量の大きなコン デンサを接続した場合、手回し発電機を回してコンデンサを充電している状態と、コンデンサからの放電により手回し 発電機がモータとして回っている状態を、矢印の向きで区別できます。 本器を通過したエネルギーの積算量を表示できます。表示する単位を[J]、[kWh]、[kcal]に切り替えることができます。また1kWh 当たりの電力料金を設定することにより、[円]単位で表示することもできます。 パソコンとのインタフェース(USB)を装備しており、測定データを簡単にパソコンに取り込むことが可能です。 パソコンとのインタフェース回路は内部の回路とは電気的に絶縁されており、測定対象物の電位によらず安全にパソ コンに接続することができます。 付属のマイコンには、予めプログラムが書き込んでありますので、プログラミングツールは必要ありません。しかし、別売の Pickit3 を用いてプログラムの書き換えができるように ICSP 端子を備えています。
波型ジェネレータ部品セット
マルツエレック¥2,998税込¥3,2981セット3日以内出荷この部品セットは、CQ出版社が発刊するトランジスタ技術2014年10月号の特集記事に添って体験、学習を行うための商品です。特集記事に従って付属部品を、ブレッドボード等に組み立てることで、簡単なデジタル波形ジェネレータ(DDS)を製作することができます。
Pumpkin Pi部品セット
マルツエレック¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷この部品セットはCQ出版社が発刊するトランジスタ技術2017年1月号の掲載記事に添って体験、学習を行うための部品セットです。
PSoC5 MB基板 低電圧動作部品セット
マルツエレック¥399税込¥4391セット3日以内出荷MPSOC5-MB基板のブースト・コンバータ機能を利用するためのオプションパーツセットです。 ブースト・コンバータ機能を利用することで、MB基板を電池で動作させることができるようになります。 最小0.5Vからの駆動が可能で、マイコン/アナログ回路/デジタル回路の各ブロックに1.8~5Vまで昇圧して最大75mA供給可能です。 是非とも電池駆動、低電圧電源環境下でのPSoC5LPの活用にお役立てください。
Pumpkin Piキット(部品セット+基板)
マルツエレック¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷この部品セットはCQ出版社が発刊するトランジスタ技術2017年1月号の掲載記事に添って体験、学習を行うための部品+基板のセットです。 Pumpkin Piの組み立て手順、ソフトウェアの導入手順などは、トランジスタ技術2017年1月号掲載記事をご覧ください。
色を操る!光の三原色LEDフルカラー発色キット
マルツエレック¥3,398税込¥3,7381セット3日以内出荷赤・緑・青三色のLED を点灯させて色を合成し、全ての色を再現する実験キットです。 それぞれのLEDに対応させたツマミを調整して、自由に色を合成してみましょう。 基板上にLED、電流制限抵抗、輝度調整用の可変抵抗(ボリューム)を取り付けて、各LED の輝度を個別に調整できます。 それぞれのLED に電源用のスイッチを取り付けて、個別にON-OFF が可能。 LEDがむき出しのままですと、光が拡散してしまい色の合成がうまくいきません。 完成イメージで紹介しているフィルターの他、 フィルターを工夫して色の合成に挑戦してみてください。
音声操作リモコン基板VoiceCAPの部品セット
マルツエレック¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷ラズパイマガジン2018年6月号の付録基板用の部品セット 音声で家電製品をコントロールできるリモコン基板VoiceCAPが、ラズパイマガジン2018年6月号の付録として添付されています。本商品は、この基板用の部品セットです。セットの内容は、オーディオ用A/DコンバータPCM1808、レギュレータNJM2866とLP3985IM5、赤外線受光モジュールCHQ0038A、オペアンプNJM2746E、バッファ74HCU04などのICと、LED、抵抗、コンデンサ、40ピンソケットなどです。 小さな表面実装部品がたくさん含まれており、はんだ付けの上級者向けです。はんだごてのほかに、ピンセットやはんだ吸い取り線などをご用意ください。なお、VoiceCAPの詳しい組み立て方と使い方は、「ラズパイマガジン2018年6月号」でご確認ください。
音声操作リモコン基板VoiceCAPの完成品
マルツエレック¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷ラズパイマガジン2018年6月号の付録基板の完成品 音声で家電製品をコントロールできるリモコン基板VoiceCAPが、ラズパイマガジン2018年6月号の付録として添付されています。本商品は、この基板の完成品です。完成したVoiceCAPは、Raspberry Piと組み合わせて使用し、「テレビをつけて」といった音声による操作で、家電製品を自在に操作することができます。VoiceCAPは、赤外線受信モジュールを使って家電のリモコンの赤外線信号を記憶し、記憶した信号を赤外線LEDで送信して家電を制御します。AIスピーカーのようにクラウドサービスは利用していないので、ネットワークに接続しなくても使用することができます。 VoiceCAP基板はRaspberry Pi Zeroシリーズと同サイズの超小型基板ですが、Raspberry Pi 1 B+/2/3、Pi Zero、Pi Zero W/WH(Pi 3 B+での動作は未検証)で使用することができます。