オフィスサプライ :「印字機」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。漢字高速モード261字/秒で前機種のVP-4300より約20%印字速度がアップ。また操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。わかりやすい日本語表記で、エラー表示などプリンターの状態が一目で確認でき、給紙方法や用紙種類も設定がカンタンです。国際エネルギースタープログラム適合。消費電力を大幅に削減し省エネに貢献します。
印刷方式インパクトドットマトリックス 使用可能用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6、郵便はがき、長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号 商品タイププリンター 色数モノクロ 解像度24ピン(12ピン×2列)・180dpi 印刷速度標準130文字/秒(全角漢字) 印字桁数(桁)136 印字幅(mm)345(13.6インチ) 給紙方法リアトラクター(連続用紙)、手差しフロント、カットシートフィーダ(オプション) 複写枚数9枚(オリジナル+8枚) 電源(V)AC100±10% 消費電力(W)約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 外形寸法(mm)630×433×276(操作ノブ除く・用紙ガイド含む) 質量(kg)約18.9 寿命製品:5年(参考値) ホワイト/ブラック インターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。ネットワーク標準。漢字高速モード261字/秒で前機種のVP-4300より約20%印字速度がアップ。また操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。わかりやすい日本語表記で、エラー表示などプリンターの状態が一目で確認でき、給紙方法や用紙種類も設定がカンタンです。国際エネルギースタープログラム適合。消費電力を大幅に削減し省エネに貢献します。
印刷方式インパクトドットマトリックス 使用可能用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6、郵便はがき、長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号 商品タイププリンター 色数モノクロ 解像度24ピン(12ピン×2列)・180dpi 印刷速度標準130文字/秒(全角漢字) 印字桁数(桁)136 印字幅(mm)345(13.6インチ) 給紙方法リアトラクター(連続用紙)、手差しフロント、カットシートフィーダ(オプション) 複写枚数9枚(オリジナル+8枚) 電源(V)AC100±10% 消費電力(W)約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 外形寸法(mm)630×433×276(操作ノブ除く・用紙ガイド含む) 質量(kg)約18.9 寿命製品:5年(参考値) ホワイト/ブラック インターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB、Ethernet I/F
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷