オフィスサプライ :「封筒 長3 横」の検索結果
コンパクトボディーでA3ノビ印刷に対応。前機種PX-1004に対し横幅140mm縮小を実現。限られたスペースへの設置性がさらに高まりました。ネットワーク標準対応の他、無線LAN5GHz対応(Wi-Fi DirectRにも対応)。インク残量が限界値を下回った場合でも、最長5日間はブラックインクだけを使用したモノクロ印刷が可能。インク切れの不安を解消し、ビジネスを止めることがありません。チルト式2.4型カラー液晶を採用。またメンテナンスボックスを採用し、お客様での交換が可能に。前面から交換できるため、本体を移動させることなく取り換えができます。
用紙サイズ用紙カセット:(1)単票紙:A4~A6/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0~215.9mm×長さ127.0~12000mm片面印刷時)、坪量:普通紙64~90g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号(注12)、長形封筒3号/4号、背面トレイ:(1)単票紙:A3ノビ~A6/リーガル/レター/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅54.0~329.0×長さ86.0~1200.0mm片面印刷時)、坪量:普通紙64~90g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/20号、ディスクトレイ:Blu-ray/DVD/CDレーベルプリント
プリント方式インクジェット(MACH)方式
仕様コントロールコード体系/プリンティングシステム:ESC/P-R、ランニングコスト:約8.6円(A4カラー文書)、約2.7円(A4モノクロ文書)
質量(kg)(本体のみ、消耗品含む)約8.6
形式デスクトップタイプ
規格VCCIクラスB情報技術装置に適合、高調波抑制対策ガイドラインに適合、エコマーク商品、国際エネルギースタープログラム適合
消費電力(W)動作時:約21、レディー時:約5.7、スリープモード時:約0.7
電源AC100-240V±10%(50/60Hz)
エコマーク認定認定
対応OSWindowsXP/WindowsVista/Windows7/、Windows8/Windows8.1/Windows10/、WindowsServer2003/WindowsServer2003R2/、WindowsServer2008/WindowsServer2008R2/、WindowsServer2012/WindowsServer2012R2/、WindowsServer2016、OSX10.6.8~10.11、macOS10.12~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:476×785×411、収納時:476×369×159
用紙用紙カセット:普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙、背面トレイ:普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙、両面名刺用紙<半光沢>
インターフェースHi-SpeedUSB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11a/b/g/n/ac
解像度最高:5760×1440dpi
ウォームアップ時間電源ON時:29.7秒以下、節電復帰時:3.5秒以下
保証期間無償:1年間(持込修理)
使用環境温度(℃)0~35
印刷自動両面印刷:標準対応
印刷速度モノクロ約15ipm(A4縦)/最速:約29枚/分、カラー約11ipm(A4縦)/最速:約29枚/分、両面印刷モノクロ印刷時:約5.5ipm(A4縦)/カラー印刷時:約4.7ipm(A4縦)
ファーストプリント時間(秒)カラー:約11.8、モノクロ:約10.3
給紙方法用紙カセット:(1)普通紙:最大200枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大65枚、(3)写真用紙:最大50枚、(4)封筒:最大10枚、背面トレイ:(1)普通紙:最大50枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大20枚、(3)写真用紙:最大20枚、(4)封筒:最大10枚
給紙容量最大:250枚(64g/m2普通紙使用時)
排紙方法フェースアップ
排紙容量00枚(64gmm2普通紙使用時)
稼動音(dB(A))50
消費電力量(Wh)0.2k(TEC準拠)
必要マージン四辺フチなし、全面印刷可能用紙サイズ:L判/2L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/六切/四切/A4/A3/A3ノビ/名刺/カード:上下左右0mm、その他用紙サイズ:定形紙:上下左右3mm以上、長形封筒:上下3mm、左右5mm、洋形封筒:上端3mm、下端20mm、左右5mm、角形20号:上下3mm、下端20mm、左右5mm
インク4色、独立型インク
耐久性A4印刷時:5万ページまたは5年
使用環境湿度(%)20~80(非結露)
色数4
パネルLCD:2.4型
商品タイププリンター
対応プロトコルTCP/IP
エコマーク認定番号18 155 028
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。ネットワーク標準+給紙補助フィーダーセットモデル。漢字高速モード261字/秒の高速印刷を実現。操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。給紙補助フィーダーにより、単票用紙が多少斜めにセットされても、印刷方向に対し垂直に用紙がセットされるよう自動補正。また印刷可能エリア内であれば自由な位置にセットでき、用紙ガイドに合わせる手間が省けます。2個口。セット品梱包:W584×D319×183mm/3600g。
仕様ピン配列/解像度:24ピン(12ピン×2列)×2組/180dpi、紙送り方法:フリクションフィード(フロント・CSF)/プッシュトラクターフィード(リア)、カラーLCD搭載、自動給紙切り替え
セット内容プリンター本体/用紙ガイド/リボンカートリッジ(黒)/電源コード/VP-F4400・VP-F4400N取扱説明書(セットアップと使い方の概要編)/ソフトウェアディスク/保証書
電源(V)AC100±10%
消費電力(W)スリープモード時:約0.9/連続印刷平均:約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×520×276/給紙補助フィーダー(VP44SBF)装着時:661×520×276
対応OSWindows11/Windows10/Windows8/Windows8.1/Windows7/Windows Vista/WindowsXP(32bitはSP3以降/64bitはSP2以降)/Windows Server2022/Windows Server2019/Windows Server2016/Windows Server2012/Windows Server2012 R2/Windows Server2008 R2/Windows Server2008/Windows Server2003(SP2以降)/MS-DOS
定格電流(A)5.7(ISO7779パターン印刷時)
本体質量(kg)約18.9
センサー自動紙厚検知/自動紙幅検知
保存温度(℃)-30~60
インターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F
バッファメモリ128KB
印字桁数(桁)136
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
寿命【プリンターヘッド】黒リボン使用時:2億ストローク(ワイヤ当たり)×2組/カラーリボン使用時:1億ストローク(ワイヤ当たり)×2組
印字速度261字/秒
関連規格VCCIクラスA情報技術装置/EU RoHS指令対応/国際エネルギースタープログラム
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)10~80(非結露)
保存湿度(%)0~85(非結露)
運転音(dB)(A)58
使用可能用紙サイズ【リアトラクター(プッシュ)連続用紙】用紙幅:101.6~406.4mm(4.0~16.0インチ)印字領域は136桁まで、用紙長:101.6~558.8mm(4.0~22.0インチ)、用紙厚:0.065~0.19mm(一枚紙)/0.12~0.62mm(複写紙)、(ラベル紙)ラベルサイズ:縦23.8×横63.5mm以上/用紙厚:0.16~0.19mm(台紙:0.07~0.09mm)【手差し・フロント(単票紙)】B4/B5/A3/A4/A5/A6、郵便はがき:一般/往復、用紙厚(連量)0.22mm(165kg紙相当)、封筒:長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号、用紙厚0.12~0.46mm【手差し・フロント(単票複写紙)】B4/B5/A3/A4/A5/A6
複写枚数9
色数8
商品タイププリンター
印字幅(mm)345
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。