1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)。水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。
付属品本体、取扱説明書、スコップ 質量(kg)11 使用温度範囲(℃)10~40 間口(mm)287 消費電力(W)180 騒音値(dB)45 水タンク容量(L)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.7×37.5×35.7 コード長さ(cm)170 貯氷量(kg)約1.0
1台
28,980 税込31,878
当日出荷