白米・早炊き・玄米・お粥・炊込み、毎日使いにこれだけは欲しいシンプルな5つのメニューをワンタッチスタートできる、5合炊きマイコン炊飯ジャーです。凹凸が少なくスッキリしたデザインは、拭くだけで簡単にお手入れができます。本体内側は蒸気口パッキンの取り外しが可能。2時間から最大12時間まで選べる予約タイマー炊飯機能、保温は最大24時間可能です。また、蒸し野菜や蒸し鶏などが簡単に作れるスチーム皿も付属しています。
仕様メニュー:白米・早炊き・玄米・おかゆ・炊込み
付属品しゃもじ、軽量カップ、スチーム皿、電源コード、取扱説明書兼保証書
材質内釜:アルミ、フッ素コーティング
寸法(mm)幅260×奥行335×高さ200
質量(g)約2200、蒸発水量:約39
タイプマイコン式
電源(V)AC10050/60Hz
消費電力(W)600
時間予約:12(2/3/4/5/6/8/10/12)
最大炊飯量0.8L(5合)
保温時間(h)24※長時間の保温はオススメしません。ごはんが乾燥/劣化するため味が損なわれます。5時間程度で保温を切り、冷蔵・冷凍保存への切替をおすすめします。
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。