オフィスサプライ :「ケースファン」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARCTIC80mmケースファン
エコ商品
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:なし 寸法(mm)80×80×25 質量(g)81 電圧(V)DC12 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.09 最大静圧(mmH2O)1.9 接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり) 回転数ファン:200~3000rpm(PWM 5%時 0rpm) ノイズレベル最大:0.3Sone ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40 PSTコネクタ部+約10 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)23.4、39.76m3/h
1個
999 税込1,099
当日出荷

ARCTIC120mmケースファン
エコ商品
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:なし 寸法(mm)120×120×25 質量(g)145 電圧(V)DC12 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.1 最大静圧(mmH2O)2.2 接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり) 回転数ファン:200~1800rpm(PWM 5%時 0rpm) ノイズレベル最大:0.3Sone ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 35 PSTコネクタ部+約10 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)56.3、95.7m3/h
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

ARCTIC120mmケースファン
エコ商品
幅広く対応するワイドレンジ仕様のPWMファン 妥協のない最大限パフォーマンスを発揮する理想的ファン 直進性のあるエアフローと高い静圧性能 0 dB モード - ゼロ rpm対応 密閉ファンホイール設計で力が均一に分散され高い静圧維持 防振ラバーパッドにより残留振動を緩和 過酷な環境下でも影響を受けにくく、フルタイム稼働を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:無し 寸法(mm)120×120×厚さ25 質量(g)84 電圧(V)DC12 ベアリングDual Ball Bearing 定格電流(A)0.29 最大静圧(mmH2O)4.35 接続PWM 4ピン 回転数200~3300rpm ノイズレベル最大:0.6Sone ケーブル長(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)137.69、81.04m3/h
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ARCTIC140mmケースファン
エコ商品
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:なし 寸法(mm)140×140×27 質量(g)194 電圧(V)DC12 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.12 最大静圧(mmH2O)2.4 接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり) 回転数ファン:200~1700rpm(PWM 5%時 0rpm) ノイズレベル最大:0.3Sone ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40 PSTコネクタ部+約10 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)72.8、123.76m3/h
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ARCTIC140mmPWMケースファン
エコ商品
Arcticブランドのワイドレンジに対応したPWM140mmファンです。 250~2800rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応します。 ラジエーター、ヒートシンク、PCケースなど、オールマイティに最大限パフォーマンスを発揮するように最適化します。 直進性のあるエアフローと高い静圧性能を実現しました。 0dBモードにより、ファンの回転数を停止させることが可能です。 高圧抵抗や高速回転時、力がファンホイール全体で均一に分散され、高い静圧を安定維持しながら低振動で回転します。 低速回転でもほとんど気にならない作動音で、防振ラバーパッドが高回転による残留振動を緩和します。 低速での実質的な静音運転が可能で、最高速度でも力強いパフォーマンスを発揮します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブ:無し 付属品取付ネジ 寸法(mm)140×140×厚さ27 質量(g)245 電圧(V)DC12 回転数(min-1[r.p.m])ファン:250~2800 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.35 最大静圧(mmH2O)3.93 接続PWM 4ピン 風量(最大値)109.4CFM / 185.87m3/h ケーブル長(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ARCTICPWM PCケース用ファン
エコ商品
●ArcticブランドのPWM PST搭載 BioniX Pシリーズ ゲーミング120mmファン ●静圧を最適化 静圧を最適化したPシリーズファンはヒートシンクやラジエーターに最適。 ●効率的な冷却 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持。 ●最新世代高性能モーター モーターには、最新世代の高性能、低発熱、省エネルギーな「ネオジム・アイロン・ボロン マグネットリング」を採用。 ●95%の振動を吸収 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5%。 ●4倍の寿命 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現。
定格電流(A)0.13 質量(g)140 付属品取付ネジ 保証期間2年間 ベアリングFluid Dynamic Bearing 寸法(mm)120×120×厚さ27 接続PWM 4ピン+デイジーチェーン用 PWM 4ピン 電圧(V)DC12 最大静圧(mmH2O)2.75 ノイズレベル0.45Sone ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40 最大風量(CFM)67.56/114.9m3/h 仕様●リブ:無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ARCTICPWM PCケース用ファン
エコ商品
●ArcticブランドのPWM PST搭載 BioniX Fシリーズ ゲーミング120mmファン ●風量重視設計 Fシリーズファンは風量重視の設計。 ●4倍の寿命 BioniXのゲーミングファンは、低いコイル温度によって4倍の寿命を実現。 ●静かな動作 新開発のモーターによる極めて静かな動作を実現。 ●95%の振動を吸収 アークティックのモーターは、従来のDCモーターに比べて95%の振動を吸収。 ●デイジーチェーン接続可能 ワイドレンジな回転数とPWM Sharing Technology(PST)により、デイジーチェーン接続が可能であり、他のファンと同期して制御可能。
定格電流(A)0.20 質量(g)129 付属品取付ネジ 保証期間2年間 ベアリングFluid Dynamic Bearing 回転数200~1800rpm 寸法(mm)120×120×厚さ27 接続PWM 4ピン+デイジーチェーン用 PWM 4ピン 電圧(V)DC12 最大静圧(mmH2O)2.10 ノイズレベル0.5Sone ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40 最大風量(CFM)69/117m3/h 仕様●リブ:無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ARCTIC静音タイプUSBファン
エコ商品
静音タイプUSBファン カバー付で手元に置いても安心 フレキシブルネックでお好きな角度に 風量調整可能 持ち運びに便利なケース付
質量(g)95 インターフェースUSB2.0 仕様●本体サイズ:L115.2×W113×H22mm●ファンサイズ:92mm●ファンスピード:900~2100rpm●入力電流/電圧:0.26A / +5VDC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ARCTICPWM 4分岐HUB
エコ商品
●合計10 ポートのPWM ファン用ハブ、接続したファンのPWM 信号が同期します。 ●すべてのファンに同期 マザーボードのPWM信号が、Case Fan Hubに接続されたすべてのファンに同期。 ●ケーブルマネージメントの一元化 本体はケース内に設置可能であり、ケーブルマネージメントの一元化が可能。 ●電力不足の心配なし ファンの給電はS-ATA電源により電力不足の心配はありません。 ●便利なユーザーマニュアル スマートフォンなどでQRコードを読み込ませることにより閲覧可能なユーザーマニュアル。 ●RoHS対応 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
入力電流(A)最大4.5 質量(g)50 保証期間初期不良のみ 寸法(mm)86.3(L)×55.6(W)×14.3(H) 電圧(V)DC12 出力10ポート×4ピンファンコネクタ 出力電流1ポートあたり1Aのファンに対応 入力S-ATA電源コネクタ、4ピンファンコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷