Lian Li社の連結式冷却ファン「UNI FAN」のパフォーマンスモデルである「P28」シリーズ専用のLEDストリップです。 。P28シリーズのサイドプレートと交換することで、LEDストリップを増設します。 。このLEDストリップはデイジーチェーン設計になっており、最終的に接続するケーブルは1本ですむようになっています。 。LED照明のコントロールに関してはLian Liの統合管理ソフトウェアのL-Connect 3(UNI HUB経由)かマザーボードのARGB制御にてコントロールすることが可能です。 P28による高性能な風量を享受しつつ、LEDの照明効果も楽しみたい方に最高の選択肢と言えるでしょう。
材質PC/ABS/アルミ
寸法(mm)119.6×13.05×27.85
定格電圧(V)DC 5
コネクタ3ピン SMタイプ (MB 5V ARGBへのアダプター含む)
最適なエアフローを実現するためライトサイドパネル以外のケース全体がメッシュ構造を採用したE-ATX対応ミドルタワーケースです。 フロントのメッシュパネル裏に160mm ARGBファン2基、リアに140mm PWMファン1基を標準搭載しており、エアフロー効率を確保しつつファンノイズを低減させています。 リアパネルのモジュール化やケース上部のラジエーターブラケットを取り外し可能にするなど、空冷・水冷いずれの構成においてもエアフローを最適化できるよう、さまざまな工夫が凝らされています。 大径ファンの採用によって、風量を十分に確保しつつファンノイズを軽減させ、ARGBによるイルミネーションもお楽しみいただけます。 トップマウントブラケットはケースから完全に取り外すことができ、ハードウェアのインストールが容易に行えます。 左側のフレームバーと一緒にブラケットも外れるため、最適なクリアランスを確保できます。 GPUを拡張スロットの上部に配置する場合、ケース後部に用意されたブラケットを利用し、GPUのI/Oを妨げることなくケース後部に120mmファンを追加することが可能です。 空冷モードと水冷モードの両方において、GPUが垂直にマウントされた場合でも可能です。 120mmファンを追加することでGPUの冷却が向上し、システムの吸気・排気のバランスも良くなります。 拡張性においても妥協なく作り込まれており、ストレージにおいては最大8ドライブが設置可能です。 I/OポートにはUSB Type-Cポートを標準装備しています。 高い拡張性とシンプルで美しいデザイン、内部空調等の高い性能を持ち、妥協せず優れたコストパフォーマンスを実現した汎用性の高い本体ケースに仕上がっております。
仕様●ドライブベイ(HDDケージ):2.5インチSSD×2 or 3.5インチHDD×2●ドライブベイ(M/B裏):2.5インチSSD×2●ドライブベイ(電源上部):2.5インチSSD×2●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(ファンブラケット):120mm●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×2 or 160mm×2(出荷時160mm ARGBファン×2搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(出荷時140mm ファン搭載済み)●ファンサポート(電源上部):120mm×2 or 140mm×2
材質スチール、4mm厚強化ガラス
質量(kg)10.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×491.7×480.9
対応マザーボードE-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
従来のスタイリッシュなデザインを維持しつつ、フロントに140mm ARGBファン3基を搭載し、フロント・トップ・両サイド下部にメッシュパネルを採用しており、きわめて高いエアフローを実現したミドルタワーケースです。 左右両面の強化ガラスパネルとシュラウドパネルがヒンジ+マグネット固定になっており、ペリフェラルの増設やメンテナンス作業が容易に行えるのも大きな魅力です。 ファン1基当たり83.5CFMというきわめて高い風量により、ケース内のエアフローを最大化しています。 フロントパネル両側にはエレガントなアルミニウム製サイドパネルハンドルが配置されており、高級感を高めるとともにハンドルを軽く引くだけでサイドパネルを開けられる利便性も備えています。 I/OパネルにUSB 3.1 type C コネクタを標準装備しました。 ARGBコントロールボタンが2個用意されており、照明色とイルミネーションモードのそれぞれを簡単に設定できます。 I/Oパネル自体をフロントパネル上部から下部に移動可能なリバーシブル設計になっており、使用状況に合わせて変更できます。 拡張性においても妥協なく作り込まれており、ストレージにおいては最大12ドライブが設置可能です。 水冷化においても十分に配慮されており、最長420mmのラジエターにも対応しています。 マルチウェイ・フロントファンブラケットは、ラジエーターやファンを4通りの方法で取り付けることができ、様々な冷却ニーズに対応します。 新設計のラッチ/ハンドル機構により、ロック用蝶ネジがなくても簡単に固定することができます。 「LANCOOL」シリーズの最新モデルにふさわしい高い拡張性、自由自在な内部レイアウト、ユーザー様にご満足いただけるケーブルマネジメントを備えています。 妥協せず優れたコストパフォーマンスを実現した汎用性の高い本体ケースに仕上がっています。
仕様●ドライブベイ(HDDケージ):2.5インチSSD×4 or 3.5インチHDD×4●ドライブベイ(M/B裏):2.5インチSSD×2●ドライブベイ(右パネル裏):2.5インチSSD×3●ドライブベイ(電源上部):2.5インチSSD×3●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×3●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×3(出荷時140mm ARGBファン×3搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(出荷時140mm PWMファン搭載済み)●ファンサポート(電源上部):120mm×3
材質アルミニウム、スチール、4mm厚強化ガラス
質量(kg)14.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×523×526
対応マザーボードE-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した120mmケースファンのLCDスクリーン搭載モデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
セット内容本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル
寸法(mm)ファン:120×124×28
ベアリング流体軸受 (FDB)
接続PWM 4ピン、USB 9ピン
回転数0.35~1900RPM
ノイズレベル27dBA
素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)62
入力電力(W)7.08
最大風圧(mmH2O)2.9
各ファンをスライド式に連結し、結合部分から電力とARGB信号を伝達させるユニークな連結システムを搭載した120mmリバースブレードケースファンのLCDスクリーン搭載モデルのセットです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 機能面の革新性だけでなく、視覚的な魅力も高めており、ファンの各側面にライトストリップが追加され、LEDの総搭載数は40個に増えました。 独自の連結システムにより、煩雑なケーブルマネージメント抜きに複数のファンを設置できるという特徴を受け継ぎました。 照明のデュアルゾーン調整が可能になり、さらにダイナミックで多彩なビジュアル体験が実現します。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。 ワイヤレスソリューションの採用によって、ケーブルの数を最小限に抑え、マザーボード上のわずかなUSB 2.0ポートを占有することなくケーブル管理を簡素化できます。 L-ワイヤレスコントローラーは、Lian Li L-Wireless Sync対応製品すべてのワイヤレスコントロールに不可欠なハブとして機能します。 1台のL-ワイヤレスコントローラーで、すべてのLIAN LI L-Wireless Sync製品のARGBライティングとファンスピードを簡単に管理できます。 革新的な2.4GHz L-ワイヤレスコントローラーは、最大10チャンネルを同時に送信することができ、接続されたすべての機器とのシームレスな通信を提供します。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
寸法(mm)120×124.5×28
質量(g)261
回転数(min-1[r.p.m])0/350~1900
定格電圧(V)40
ベアリング流体軸受 (FDB)
コネクタPWM 4ピン、USB、3-12V PWM to SATA
ノイズレベル最大31dBA
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)51.45
入力電力(W)2.64
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.1
スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した120mmリバースブレードケースファンのLCDスクリーン搭載モデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
セット内容本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル
寸法(mm)ファン:120×124×28
ベアリング流体軸受 (FDB)
接続PWM 4ピン、USB 9ピン、3-12V PWM to SATA
回転数0.35~1900RPM
ノイズレベル31dBA
素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)54.3
入力電力(W)7.08
最大風圧(mmH2O)2.83
インフィニティーミラーを採用し、多層効果LEDライティングを実現したUNI FANシリーズの最上位モデルです。 斬新なモジュール機構を採用し、ネジを使わず最大4個のファンを簡単に連結させることが可能です。 各ファンの端からデイジーチェーンにて電力とARGB信号を伝達しております。 ケーブルモジュールの配置が中央になり、ケーブルの向きの切り替えが様になり、ラジエーターの入り口と出口のクリアランスの問題が軽減できます。 SL-INFINITY用のL-CONNECTコントローラーを別途用意することで、Lian Li社の統合コントロールソフト「L-CONNECT 3」でSL-INFINITYファンを一括管理することが可能です。 LEDの発光パターンを選択するだけでなく、回転速度や輝度、色調などもお好みに合わせて調整できます。 「L-CONNECT 3」では同時に最大4台のコントローラーを管理でき、ソフトウェア内で最大64台のファンを管理できます。 ファンブレード中央部とファンフレーム内側のエッジ(両面)にLEDを配置し、それぞれ個別に発光コントロールできます。
仕様●最大ノイズレベル:28dBA●最大風圧(静圧):2.88mmH2O
セット内容ファン、テーパーネジ×4、4ピン PWM + 3ピン SM Typeケーブル
質量(g)240
回転数(min-1[r.p.m])200~1600
ベアリング流体軸受(FDB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×25×120
保証期間2年
コネクタ独自コネクタ(PWMファンケーブ+3ピン ARGBケーブル)
最大風量(CFM)72.7
ファンを連結し結合部分から電力とARGB信号を伝達している画期的な冷却ファンで、パフォーマンスを重視した光らないモデルになります。 モジュール機構による連結で、ケーブルを介さず直接FANに電力を送ることが可能で、繋ぐケーブルが1本のみで複数のファンを同時に動作させることが可能です。 液晶ポリマー(LCP)製のファンブレードを採用し、銅シールド付きの流体軸受(FDB)ベアリングによって安定した回転を確保しています。 ファンブレードとフレームの隙間はわずか0.6mmで28mm厚というファンの厚みもあり非常に高いパフォーマンスが得られます。 液晶ポリマー(LCP)ブレードを採用し、ブレードとフレームの隙間を0.6mmに抑え、厳しい公差を確保しています。 ベアリングには銅シールド付きの流体軸受(FDB)ベアリングを採用し、インペラの回転を確保しノイズを抑えパフォーマンスを追求したファンとなっており、ラジエーターの冷却に最適です。 延長ケーブルを使用することで2つのファンのクラスタ同士をブリッジして、最大で6基のファンを1つのFANコネクタで接続することが可能になりました。 ファンコントローラーが付属しており、サイレントモード、ノーマルモード、パフォーマンスモードの切り替えが可能となっています。
仕様●最大ノイズレベル:32.1dBA●最大風圧(静圧):4.79mmH2O
セット内容ファン、テーパーネジ×12、4ピン PWMケーブル×3、ファンコントローラー、Extensionケーブル
質量(g)207
回転数(min-1[r.p.m])250~1600
ベアリング銅シールド付き流体動圧軸受け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×28
保証期間6年
コネクタ独自コネクタ
最大風量(CFM)92CFM
各ファンをスライド式に連結し、結合部分から電力とARGB信号を伝達させるユニークな連結システムを搭載した120mmリバースブレードケースファンセットです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 機能面の革新性だけでなく、視覚的な魅力も高めており、ファンの各側面にライトストリップが追加され、LEDの総搭載数は40個に増えました。 独自の連結システムにより、煩雑なケーブルマネージメント抜きに複数のファンを設置できるという特徴を受け継ぎました。 照明のデュアルゾーン調整が可能になり、さらにダイナミックで多彩なビジュアル体験が実現します。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。 ワイヤレスソリューションの採用によって、ケーブルの数を最小限に抑え、マザーボード上のわずかなUSB 2.0ポートを占有することなくケーブル管理を簡素化できます。 L-ワイヤレスコントローラーは、Lian Li L-Wireless Sync対応製品すべてのワイヤレスコントロールに不可欠なハブとして機能します。 1台のL-ワイヤレスコントローラーで、すべてのLIAN LI L-Wireless Sync製品のARGBライティングとファンスピードを簡単に管理できます。 革新的な2.4GHz L-ワイヤレスコントローラーは、最大10チャンネルを同時に送信することができ、接続されたすべての機器とのシームレスな通信を提供します。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
寸法(mm)120×124.5×28
質量(g)198
回転数(min-1[r.p.m])0/400~2000
定格電圧(V)40
ベアリング流体軸受 (FDB)
コネクタPWM 4ピン、3-12V PWM to SATA
ノイズレベル最大31.5dBA
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)64
入力電力(W)1.8
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.07
インフィニティーミラーを採用し、多層効果LEDライティングを実現したUNI FANシリーズ最上位の逆回転モデルです。 斬新なモジュール機構を採用し、ネジを使わず最大4個のファンを簡単に連結させることが可能です。 各ファンの端からデイジーチェーンにて電力とARGB信号を伝達しております。 ケーブルモジュールの配置が中央になり、ケーブルの向きの切り替えが様になり、ラジエーターの入り口と出口のクリアランスの問題が軽減できます。 SL-INFINITY用のL-CONNECTコントローラーを別途用意することで、Lian Li社の統合コントロールソフト「L-CONNECT 3」でSL-INFINITYファンを一括管理することが可能です。 LEDの発光パターンを選択するだけでなく、回転速度や輝度、色調などもお好みに合わせて調整できます。 「L-CONNECT 3」では同時に最大4台のコントローラーを管理でき、ソフトウェア内で最大64台のファンを管理できます。 ファンブレード中央部とファンフレーム内側のエッジ(両面)にLEDを配置し、それぞれ個別に発光コントロールできます。
セット内容ファン、テーパーネジ×4、4ピン PWM + 3ピン SM Typeケーブル
質量(g)240
回転数(min-1[r.p.m])200~1600
ベアリング流体軸受(FDB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×120×25
保証期間2年
騒音レベル(dB(A))28.6
コネクタ独自コネクタ(PWMファンケーブ+3ピン ARGBケーブル)
最大風量(CFM)71.6
最大風圧(mmH2O)静圧:2.95
スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した120mmリバースブレードケースファンセットです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。 L-ワイヤレスコントローラーは、Lian Li L-Wireless Sync対応製品すべてのワイヤレスコントロールに不可欠なハブとして機能します。 1台のL-ワイヤレスコントローラーで、すべてのLIAN LI L-Wireless Sync製品のARGBライティングとファンスピードを簡単に管理できます。 革新的な2.4GHz L-ワイヤレスコントローラーは、最大10チャンネルを同時に送信することができ、接続されたすべての機器とのシームレスな通信を提供します。
寸法(mm)ファン:120×124×28
ベアリング流体軸受 (FDB)
接続PWM 4ピン、3-12V PWM to SATA
回転数0.35~1900RPM
コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×95×13
コネクタコントローラー内部接続:PWM 4ピン、USB 2.0
ノイズレベル31dBA
素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)54.3
入力電力(W)7.08
最大風圧(mmH2O)2.83
Lian Li社の連結式冷却ファン「UNI FAN」のインフィニティミラー搭載モデルである「SL-INFINITY」のブレードが反転しているモデルです。 PCケースのフロントパネル裏やボトムに配置することで通常モデルとは逆方向に風が流れ、吸気しつつもイルミネーションを観賞することが可能です。 通常のSL-INFINITYファンと一緒にコントローラーに接続することが可能です。 フロントパネル裏や、ボトムであればケースによっては連結してケーブルで1本で2基、または3基のファンを制御可能です。 ケース内部の排気も吸気も全てSL-INFINITYで統一したい方におすすめです。
仕様●最大ノイズレベル:32dBA●最大風圧(静圧):2.02mmH2O
材質PBT、PC、アルミ
回転数(min-1[r.p.m])250~1600
ベアリング流体軸受(FDB)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×120×25
保証期間2年
最大風量(CFM)63.6CFM
Lian Li社の連結式冷却ファン「UNI FAN SL V2」のブレードが反転しているモデルです。 PCケースのフロントパネル裏やボトムに配置することで通常モデルとは逆方向に風が流れ、吸気しつつもイルミネーションを観賞することが可能です。 通常のSL V2ファンと一緒にコントローラーに接続することが可能です。 フロントパネル裏や、ボトムであればケースによっては連結してケーブルで1本で2基、または3基のファンを制御可能です。 ケース内部の排気も吸気も全てSL V2で統一したい方におすすめです。 通常モデルに付属してるコントローラーで同時に制御が可能です。 マザーボードのARGB制御のほか、UNI HUB経由でL-Connect 3でも制御が可能です。
仕様●最大ノイズレベル:32dBA●最大風圧(静圧):2.19mmH2O
材質PBT、PC、アルミ
回転数(min-1[r.p.m])250~1600
ベアリング流体軸受(FDB)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×122×28
保証期間2年
最大風量(CFM)65.4CFM
世界初のカスタマイズ機能付きLCDスクリーンを搭載したPCケースファンです。 専用コントローラーの付いたお得な3個セットです。 LCDサイズは1.6インチの円型ディスプレイとなっており、解像度が400×400と大きさの割に高解像度で、鮮明な画面を映し出すことが可能です。 CPUとGPUの温度と負荷、ファンの回転速度を、搭載された液晶画面で即座に画面上で監視できます。 斬新なモジュール機構を採用し、簡単な接続でネジを使わず最大4個のファンを連結させることが可能です。 ファンを連結し結合部分から電力とARGB信号を伝達させるため、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 エクステンションケーブルを用いることで複数のクラスタを組み合わせて1ポートにつき最大10基までの接続することが出来ます。 SL-INFINITYよりも30%大型のインフィニティミラーを両サイドのフレームに配置し、0.7mmのギャップのクリアな多層効果エフェクトでケース内部を照らします。 UNI FANとして初の左右LEDラインにそれぞれ独立したLEDイルミネーション効果を施すことが可能になり、左右別々の色を割り当てたり、LEDの流れが逆方向に流れたり、ループしたりなど今までに出来ないイルミネーション効果を楽しむことが可能です。 「TL」および「TL LCD」は同じコントローラーで動作させることが可能なため、PC冷却ファンを構築した場合には1つのコントローラーで全てファンをコントロールすることが可能となっています。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」は、ファンの回転数・左右独立したLEDイルミネーション効果の設定・軸部分の液晶画面の画像および動画など、このソフトウェア1つで全て管理・設定が可能です。
セット内容ファン×3、専用ケーブル、専用コントローラー
質量(g)240
ベアリング流体軸受(FDB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×120×28
ブレードPBTブレード
保証期間3年間
騒音レベル(dB(A))27
コネクタ独自コネクタ 7ピン
最大風量(CFM)62
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.9
LCPブレードを採用することでファンフレームとブレードとのクリアランスが狭く、ノイズレベルを抑えながらも冷却性能を向上させたファンとなっています。 リバースブレードタイプなので、ノーマルと組み合わせることでより効率的・効果的なエアフローを実現します。 斬新なモジュール機構を採用し、簡単な接続でネジを使わず最大4個のファンを連結させることが可能です。 ファンを連結し結合部分から電力とARGB信号を伝達させるため、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 エクステンションケーブルを用いることで複数のクラスタを組み合わせて1ポートにつき最大10基までの接続することが出来ます。 SL-INFINITYよりも30%大型のインフィニティミラーを両サイドのフレームに配置し、0.7mmのギャップのクリアな多層効果エフェクトでケース内部を照らします。 UNI FANとして初の左右LEDラインにそれぞれ独立したLEDイルミネーション効果を施すことが可能になり、左右別々の色を割り当てたり、LEDの流れが逆方向に流れたり、ループしたりなど今までに出来ないイルミネーション効果を楽しむことが可能です。 「TL」および「TL LCD」は同じコントローラーで動作させることが可能なため、PC冷却ファンを構築した場合には1つのコントローラーで全てファンをコントロールすることが可能となっています。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」は、ファンの回転数・左右独立したLEDイルミネーション効果の設定・軸部分の液晶画面の画像および動画など、このソフトウェア1つで全て管理・設定が可能です。
セット内容ファン、専用ケーブル、エクステンションケーブル
質量(g)290
ベアリング流体軸受(FDB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×140×28
ブレードLCPブレード
保証期間3年間
騒音レベル(dB(A))31
コネクタ独自コネクタ 7ピン
最大風量(CFM)101.6
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.27
LCPブレードを採用することでファンフレームとブレードとのクリアランスが狭く、ノイズレベルを抑えながらも冷却性能を向上させたファンとなっています。 斬新なモジュール機構を採用し、簡単な接続でネジを使わず最大4個のファンを連結させることが可能です。 ファンを連結し結合部分から電力とARGB信号を伝達させるため、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 エクステンションケーブルを用いることで複数のクラスタを組み合わせて1ポートにつき最大10基までの接続することが出来ます。 SL-INFINITYよりも30%大型のインフィニティミラーを両サイドのフレームに配置し、0.7mmのギャップのクリアな多層効果エフェクトでケース内部を照らします。 UNI FANとして初の左右LEDラインにそれぞれ独立したLEDイルミネーション効果を施すことが可能になり、左右別々の色を割り当てたり、LEDの流れが逆方向に流れたり、ループしたりなど今までに出来ないイルミネーション効果を楽しむことが可能です。 「TL」および「TL LCD」は同じコントローラーで動作させることが可能なため、PC冷却ファンを構築した場合には1つのコントローラーで全てファンをコントロールすることが可能となっています。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」は、ファンの回転数・左右独立したLEDイルミネーション効果の設定・軸部分の液晶画面の画像および動画など、このソフトウェア1つで全て管理・設定が可能です。
セット内容ファン、専用ケーブル、エクステンションケーブル
質量(g)290
ベアリング流体軸受(FDB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×140×28
ブレードLCPブレード
保証期間3年間
騒音レベル(dB(A))29
コネクタ独自コネクタ 7ピン
最大風量(CFM)103.9
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.34
世界初のカスタマイズ機能付きLCDスクリーンを搭載したPCケースファンです。 リバースブレードタイプなので、ノーマルと組み合わせることでより効率的・効果的なエアフローを実現します。 LCDサイズは1.6インチの円型ディスプレイとなっており、解像度が400×400と大きさの割に高解像度で、鮮明な画面を映し出すことが可能です。 CPUとGPUの温度と負荷、ファンの回転速度を、搭載された液晶画面で即座に画面上で監視できます。 斬新なモジュール機構を採用し、簡単な接続でネジを使わず最大4個のファンを連結させることが可能です。 ファンを連結し結合部分から電力とARGB信号を伝達させるため、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 エクステンションケーブルを用いることで複数のクラスタを組み合わせて1ポートにつき最大10基までの接続することが出来ます。 SL-INFINITYよりも30%大型のインフィニティミラーを両サイドのフレームに配置し、0.7mmのギャップのクリアな多層効果エフェクトでケース内部を照らします。 UNI FANとして初の左右LEDラインにそれぞれ独立したLEDイルミネーション効果を施すことが可能になり、左右別々の色を割り当てたり、LEDの流れが逆方向に流れたり、ループしたりなど今までに出来ないイルミネーション効果を楽しむことが可能です。 「TL」および「TL LCD」は同じコントローラーで動作させることが可能なため、PC冷却ファンを構築した場合には1つのコントローラーで全てファンをコントロールすることが可能となっています。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」は、ファンの回転数・左右独立したLEDイルミネーション効果の設定・軸部分の液晶画面の画像および動画など、このソフトウェア1つで全て管理・設定が可能です。
セット内容ファン、専用ケーブル
質量(g)240
ベアリング流体軸受(FDB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×120×28
ブレードPBTブレード
保証期間3年間
騒音レベル(dB(A))31
コネクタ独自コネクタ 7ピン
最大風量(CFM)54.3
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.83
世界初のカスタマイズ機能付きLCDスクリーンを搭載したPCケースファンです。 専用コントローラーの付いたお得な3個セットです。 リバースブレードタイプなので、ノーマルと組み合わせることでより効率的・効果的なエアフローを実現します。 LCDサイズは1.6インチの円型ディスプレイとなっており、解像度が400×400と大きさの割に高解像度で、鮮明な画面を映し出すことが可能です。 CPUとGPUの温度と負荷、ファンの回転速度を、搭載された液晶画面で即座に画面上で監視できます。 斬新なモジュール機構を採用し、簡単な接続でネジを使わず最大4個のファンを連結させることが可能です。 ファンを連結し結合部分から電力とARGB信号を伝達させるため、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 エクステンションケーブルを用いることで複数のクラスタを組み合わせて1ポートにつき最大10基までの接続することが出来ます。 SL-INFINITYよりも30%大型のインフィニティミラーを両サイドのフレームに配置し、0.7mmのギャップのクリアな多層効果エフェクトでケース内部を照らします。 UNI FANとして初の左右LEDラインにそれぞれ独立したLEDイルミネーション効果を施すことが可能になり、左右別々の色を割り当てたり、LEDの流れが逆方向に流れたり、ループしたりなど今までに出来ないイルミネーション効果を楽しむことが可能です。 「TL」および「TL LCD」は同じコントローラーで動作させることが可能なため、PC冷却ファンを構築した場合には1つのコントローラーで全てファンをコントロールすることが可能となっています。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」は、ファンの回転数・左右独立したLEDイルミネーション効果の設定・軸部分の液晶画面の画像および動画など、このソフトウェア1つで全て管理・設定が可能です。
セット内容ファン×3、専用ケーブル、専用コントローラー
質量(g)240
ベアリング流体軸受(FDB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×120×28
ブレードPBTブレード
保証期間3年間
騒音レベル(dB(A))31
コネクタ独自コネクタ 7ピン
最大風量(CFM)54.3
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.83
LCPブレードを採用することでファンフレームとブレードとのクリアランスが狭く、ノイズレベルを抑えながらも冷却性能を向上させたファンとなっています。 斬新なモジュール機構を採用し、簡単な接続でネジを使わず最大4個のファンを連結させることが可能です。 ファンを連結し結合部分から電力とARGB信号を伝達させるため、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 エクステンションケーブルを用いることで複数のクラスタを組み合わせて1ポートにつき最大10基までの接続することが出来ます。 SL-INFINITYよりも30%大型のインフィニティミラーを両サイドのフレームに配置し、0.7mmのギャップのクリアな多層効果エフェクトでケース内部を照らします。 UNI FANとして初の左右LEDラインにそれぞれ独立したLEDイルミネーション効果を施すことが可能になり、左右別々の色を割り当てたり、LEDの流れが逆方向に流れたり、ループしたりなど今までに出来ないイルミネーション効果を楽しむことが可能です。 「TL」および「TL LCD」は同じコントローラーで動作させることが可能なため、PC冷却ファンを構築した場合には1つのコントローラーで全てファンをコントロールすることが可能となっています。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」は、ファンの回転数・左右独立したLEDイルミネーション効果の設定・軸部分の液晶画面の画像および動画など、このソフトウェア1つで全て管理・設定が可能です。
セット内容ファン、専用ケーブル、エクステンションケーブル
質量(g)240
ベアリング流体軸受(FDB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×120×28
ブレードLCPブレード
保証期間3年間
騒音レベル(dB(A))33
コネクタ独自コネクタ 7ピン
最大風量(CFM)90.1
最大風圧(mmH2O)(静圧)3.97
LCPブレードを採用することでファンフレームとブレードとのクリアランスが狭く、ノイズレベルを抑えながらも冷却性能を向上させたファンとなっています。 リバースブレードタイプなので、ノーマルと組み合わせることでより効率的・効果的なエアフローを実現します。 斬新なモジュール機構を採用し、簡単な接続でネジを使わず最大4個のファンを連結させることが可能です。 ファンを連結し結合部分から電力とARGB信号を伝達させるため、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 エクステンションケーブルを用いることで複数のクラスタを組み合わせて1ポートにつき最大10基までの接続することが出来ます。 SL-INFINITYよりも30%大型のインフィニティミラーを両サイドのフレームに配置し、0.7mmのギャップのクリアな多層効果エフェクトでケース内部を照らします。 UNI FANとして初の左右LEDラインにそれぞれ独立したLEDイルミネーション効果を施すことが可能になり、左右別々の色を割り当てたり、LEDの流れが逆方向に流れたり、ループしたりなど今までに出来ないイルミネーション効果を楽しむことが可能です。 「TL」および「TL LCD」は同じコントローラーで動作させることが可能なため、PC冷却ファンを構築した場合には1つのコントローラーで全てファンをコントロールすることが可能となっています。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」は、ファンの回転数・左右独立したLEDイルミネーション効果の設定・軸部分の液晶画面の画像および動画など、このソフトウェア1つで全て管理・設定が可能です。
セット内容ファン、専用ケーブル、エクステンションケーブル
質量(g)240
ベアリング流体軸受(FDB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×120×28
ブレードLCPブレード
保証期間3年間
騒音レベル(dB(A))34
コネクタ独自コネクタ 7ピン
最大風量(CFM)83.4
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.66
Lian Li社の水冷キット「Galahad II AIO」シリーズの機能を簡略化し、ラインナップを絞ることでコストパフォーマンス重視になったモデルです。 コンパクトなGA II Liteポンプは、最大3800 RPMの回転数に達し、効率的なCPU温度管理のための強力な冷却を提供します。 厚さ27mmの高密度アルミニウムラジエーターは、表面積を最大化し、効果的な放熱を実現します。 CPUヘッドはGalahad II Trinityシリーズ譲りのインフィニティミラーを備えた水冷ヘッドで多層的な照明効果をもたらします。 ポンプキャップの下に16個のLEDを搭載し、デュアルインフィニティミラーリングとアウターディフューザーと組み合わせることで、人目を引く多層的な照明効果を発揮します。 冷却ファンもデイジチェーン形式で接続さ、ラジエーターを効果的に冷却しながらケーブル接続が簡単でシームレスな視界を実現します。 Intel LGA1700/1851、AMD AM4/AM5と最新のCPUソケットに対応し、最新環境でも問題なくご使用可能です。
仕様ラジエーターフィン:Single wave
寸法(mm)ファン:120×120×28
回転数ファン:300~2500RPM、ポンプ:3800RPM
サイズ(mm)ラジエーター:397×120×27
ポンプサイズ74×74×67mm
ソケット(Intel)LGA 1851/1700
チューブ長さ(mm)400
LCPブレードを採用することでファンフレームとブレードとのクリアランスが狭く、ノイズレベルを抑えながらも冷却性能を向上させたファンとなっています。 専用コントローラーの付いたお得な3個セットです。 リバースブレードタイプなので、ノーマルと組み合わせることでより効率的・効果的なエアフローを実現します。 斬新なモジュール機構を採用し、簡単な接続でネジを使わず最大4個のファンを連結させることが可能です。 ファンを連結し結合部分から電力とARGB信号を伝達させるため、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 エクステンションケーブルを用いることで複数のクラスタを組み合わせて1ポートにつき最大10基までの接続することが出来ます。 SL-INFINITYよりも30%大型のインフィニティミラーを両サイドのフレームに配置し、0.7mmのギャップのクリアな多層効果エフェクトでケース内部を照らします。 UNI FANとして初の左右LEDラインにそれぞれ独立したLEDイルミネーション効果を施すことが可能になり、左右別々の色を割り当てたり、LEDの流れが逆方向に流れたり、ループしたりなど今までに出来ないイルミネーション効果を楽しむことが可能です。 「TL」および「TL LCD」は同じコントローラーで動作させることが可能なため、PC冷却ファンを構築した場合には1つのコントローラーで全てファンをコントロールすることが可能となっています。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」は、ファンの回転数・左右独立したLEDイルミネーション効果の設定・軸部分の液晶画面の画像および動画など、このソフトウェア1つで全て管理・設定が可能です。
セット内容ファン×3、専用ケーブル、エクステンションケーブル 、パワーアダプターケーブル、専用コントローラー
質量(g)240
ベアリング流体軸受(FDB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×120×28
ブレードLCPブレード
保証期間3年間
騒音レベル(dB(A))34
コネクタ独自コネクタ 7ピン
最大風量(CFM)83.4
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.66
Lian Li社の水冷キット「Galahad AIO」シリーズの後継モデルです。 ポンプは通常のものより大きいため、アップグレードされたコンポーネントを収容して CPU を効率的に冷却できます。 ポンプキャップには3つの交換可能なデザインがあり、それぞれがユニークな外観と異なる照明効果で個別に制御できる2つのカラー リングを備えています。 厚さ32mmのラジエーターは、19FPIのダブルウェーブラジエーター フィン設計を採用しており、高性能ファンで熱を放散する表面積が増えます。 ダブルスタックのラジエーターフィンは表面積が拡大され、より優れた放熱性を実現します。 高性能LCPファンは、ファンのフレーム内に隠すことができる1本の短いケーブルでデイジーチェーン接続できます。 この120mmファンは厚さ 28mm で、高いRPMの安定性と静かな動作を実現する銅シールドベアリングを備えています。 さまざまな使用ニーズに合わせて、付属のファン速度コントローラーを使用して2つのファン速度モードを設定できます。 革新的な45度チューブコネクタにより、チューブは360度の自由に回転できるため、さまざまな方法で取り付けることができます。 ほとんどの主流のCPUソケットとの互換性を維持しながら、ユーザーに手間のかからない取り付けを提供するために、再設計された取り付けバックプレートを導入しました。 バックプレートは固定支柱を備えた一体型設計で、取り付けが簡単です。 サーマルペースト制御フィルムとスプレッダーも付属しており、適切な量のサーマルペーストを塗布して効果的な熱放散を実現します。 シームレスなソフトウェア「L-Connect 3」を使用するとポンプとファンの照明効果とリアルタイムのモーター速度を正確に制御し、プレビューできます。 コントローラーはポンプに内蔵されており、ファンをポンプに接続してソフトウェア経由で制御できます。
付属品ポンプキャップ:Dazzle Mode/Sink Hole/Duo-Infinity
寸法(mm)【ポンプ】74×74×79
タイプ360mm
回転数(min-1[r.p.m])HIGH:3000、LOW:2300、ポンプ:4200
圧力【静圧(mmH2O)】HIGH:6.99、LOW:4.08
機能ラジエーターフィン:Dual wave
サイズ(mm)ファン:120×120×28、ラジエーター:396×130×32
最大風量(CFM)LOW:81.54
LCPブレードを採用することでファンフレームとブレードとのクリアランスが狭く、ノイズレベルを抑えながらも冷却性能を向上させたファンとなっています。 専用コントローラーの付いたお得な3個セットです。 斬新なモジュール機構を採用し、簡単な接続でネジを使わず最大4個のファンを連結させることが可能です。 ファンを連結し結合部分から電力とARGB信号を伝達させるため、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 エクステンションケーブルを用いることで複数のクラスタを組み合わせて1ポートにつき最大10基までの接続することが出来ます。 SL-INFINITYよりも30%大型のインフィニティミラーを両サイドのフレームに配置し、0.7mmのギャップのクリアな多層効果エフェクトでケース内部を照らします。 UNI FANとして初の左右LEDラインにそれぞれ独立したLEDイルミネーション効果を施すことが可能になり、左右別々の色を割り当てたり、LEDの流れが逆方向に流れたり、ループしたりなど今までに出来ないイルミネーション効果を楽しむことが可能です。 「TL」および「TL LCD」は同じコントローラーで動作させることが可能なため、PC冷却ファンを構築した場合には1つのコントローラーで全てファンをコントロールすることが可能となっています。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」は、ファンの回転数・左右独立したLEDイルミネーション効果の設定・軸部分の液晶画面の画像および動画など、このソフトウェア1つで全て管理・設定が可能です。
セット内容ファン×3、専用ケーブル、エクステンションケーブル、パワーアダプターケーブル、専用コントローラー
質量(g)240
ベアリング流体軸受(FDB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×120×28
ブレードLCPブレード
保証期間3年間
騒音レベル(dB(A))33
コネクタ独自コネクタ 7ピン
最大風量(CFM)90.1
最大風圧(mmH2O)(静圧)3.97
スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した120mmケースファンです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
セット内容本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル
寸法(mm)120×124×28
ベアリング流体軸受 (FDB)
接続PWM 4ピン
回転数0.2~2600RPM
ノイズレベル33dBA
素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)90.1
入力電力(W)5.8
最大風圧(mmH2O)3.97
各ファンをスライド式に連結し、結合部分から電力とARGB信号を伝達させるユニークな連結システムを搭載した120mmケースファンです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 機能面の革新性だけでなく、視覚的な魅力も高めており、ファンの各側面にライトストリップが追加され、LEDの総搭載数は40個に増えました。 独自の連結システムにより、煩雑なケーブルマネージメント抜きに複数のファンを設置できるという特徴を受け継ぎました。 照明のデュアルゾーン調整が可能になり、さらにダイナミックで多彩なビジュアル体験が実現します。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。 ワイヤレスソリューションの採用によって、ケーブルの数を最小限に抑え、マザーボード上のわずかなUSB 2.0ポートを占有することなくケーブル管理を簡素化できます。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
寸法(mm)120×124.5×28
質量(g)198
回転数(min-1[r.p.m])0/400~2000
定格電圧(V)40
ベアリング流体軸受 (FDB)
コネクタPWM 4ピン
ノイズレベル最大38.5dBA
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)64.05
入力電力(W)1.8
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.44
Lian Li社の高性能AIO水冷システム「GALAHAD AIO」に採用されたPWMファンを商品化したものです。 ファン3個+専用コントローラー+ファンハブのセットです。 高性能モーターと流体軸受の組み合わせにより、高回転域でもスムーズかつ静かに動作するため、ハイエンドPCにも十分なエアフローを提供します。 各ファンに12個のアドレッサブルLEDが搭載されており、ASUS/ASROCK/MSI/GIGABYTEのアドレッサブルRGB SYNCに対応します。 お使いのマザーボードがARGB対応でなくても、付属の専用コントローラーを使ってイルミネーション効果や点灯速度をカスタマイズすることも可能です。 最大6基までのファンをサポートするファンハブも付属しており、安定した出力を維持するとともにケーブル管理も容易に行えます。 コストパフォーマンスに優れ、気軽にイルミネーションを楽しみたいユーザーに最適です。
仕様LEDモード/スピード:16モード/9レベル
回転数(min-1[r.p.m])800±200(30%DUTY)~1900±10%
ベアリング流体軸受(FDB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×120
保証期間2年
コネクタPWM 4ピン
ノイズレベル32.0dB(A)
LED使用数(個)12
最大風量(CFM)69.17
最大風圧(mmH2O)2.6
1個
¥6,488
税込¥7,137
5日以内出荷
スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した140mmケースファンです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
付属品本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル
質量(g)220
ベアリング流体動圧軸受(FDB)
接続PWM 4ピン
回転数0.2~1800RPM
サイズ(mm)140×144×28
ノイズレベル最大:31dBA
素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)103.9
入力電力(W)4.6
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.27
スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した140mmケースファンです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
付属品本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル
質量(g)220
ベアリング流体動圧軸受(FDB)
接続PWM 4ピン
回転数0.2~1800RPM
サイズ(mm)140×144×28
ノイズレベル最大:29dBA
素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)103.9
入力電力(W)4.6
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.34
スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した120mmリバースブレードケースファンです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
セット内容本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル
寸法(mm)ファン:120×124×28
ベアリング流体軸受 (FDB)
接続PWM 4ピン
回転数0.35~1900RPM
ノイズレベル31dBA
素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)54.3
入力電力(W)7.08
最大風圧(mmH2O)2.83
Lian Li社の水冷キット「Galahad AIO」シリーズの後継モデルです。 前モデルに比べ、水冷ヘッド内部のクーラント液の通路を強化し通水抵抗を減らし、よりスムーズにクーラント液が流れるようになりました。 水冷ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブ径も20%拡大し、水流量を増加させより早く熱を拡散させることができます。 27mm厚のラジエーターは1インチ当たり20フィンのシングルウェーブラジエーターを採用しており、高い放熱性能を発揮します。 水冷ヘッドのキャップ部分を付属の部品と交換することで3種類のデザインに変更が可能で、異なるLEDのイルミネーション効果が楽しめます。 CPUヘッド部分にコントローラーが内蔵されております。 CPUヘッドにラジエーターに搭載した冷却ファンのLEDケーブルとPWMケーブルを接続することで、Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」にて回転数やLEDのライティング効果を管理・調整することが可能です。 冷却ファンをラジエーターに固定済みなので、パッケージを開封してすぐにケースに取り付けできるので組み込み時のひと手間が楽になります。 革新的な45度のチューブコネクターを搭載しており、チューブへの過度なテンションがかかることを防ぎます。 根元部分は360度回転出来るのであらゆるシチュエーションでの取り付けにも対応が容易になります。
仕様●ノイズ:29.0dB(A)●ファンサイズ:120×120×25mm●ファン回転数:2100RPM●ファン静圧:最大2.66mmH2O●ファン風量:最大61.3CFM●ベアリングタイプ:FDB(流体軸受)●ポンプ回転数:3200RPM●ラジエーターサイズ:397.5×119.2×27mm●ラジエーターフィン:Single wave●付属ポンプキャップ:Dazzle Mode/Sink Hole/Duo-Infinity
タイプ360mm
ポンプサイズ74×74×69mm
スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した140mmケースファンのLCDスクリーン搭載モデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
付属品本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル
質量(g)240
ベアリング流体動圧軸受(FDB)
接続PWM 4ピン+USB 9ピン
回転数0.4~1600RPM
サイズ(mm)140×144×28
ノイズレベル最大:28.5dBA
素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)68.1
入力電力(W)6.72
最大風圧(mmH2O)(静圧)3.5
スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した140mmケースファンのLCDスクリーン搭載モデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
付属品本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル
質量(g)240
ベアリング流体動圧軸受(FDB)
接続PWM 4ピン+USB 9ピン
回転数0.35~1600RPM
サイズ(mm)140×144×28
ノイズレベル最大:29.4dBA
素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)68.1
入力電力(W)6.72
最大風圧(mmH2O)(静圧)3.1
インフィニティーミラーを採用し、多層効果LEDライティングを実現したUNI FANシリーズの最上位モデルです。 斬新なモジュール機構を採用し、ネジを使わず最大4個のファンを簡単に連結させることが可能です。 各ファンの端からデイジーチェーンにて電力とARGB信号を伝達しております。 ケーブルモジュールの配置が中央になり、ケーブルの向きの切り替えが様になり、ラジエーターの入り口と出口のクリアランスの問題が軽減できます。 Lian Li社の統合コントロールソフト「L-CONNECT 3」でSL-INFINITYファンを一括管理することが可能です。 LEDの発光パターンを選択するだけでなく、回転速度や輝度、色調などもお好みに合わせて調整できます。 「L-CONNECT 3」では同時に最大4台のコントローラーを管理でき、ソフトウェア内で最大64台のファンを管理できます。 ファンブレード中央部とファンフレーム内側のエッジ(両面)にLEDを配置し、それぞれ個別に発光コントロールできます。
仕様●最大ノイズレベル:29dBA●最大風圧(静圧):2.66mmH2O
セット内容ファン、テーパーネジ×12、専用ケーブル×4、Yタイプスプリッタケーブル、RGBコントローラー、ゴム、各種ケーブル
回転数(min-1[r.p.m])200~2100
ベアリング流体軸受(FDB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×25×120
保証期間2年
コネクタ独自コネクタ(7ピン)
最大風量(CFM)61.3
各ファンをスライド式に連結し、結合部分から電力とARGB信号を伝達させるユニークな連結システムを搭載した120mmケースファンのLCDスクリーン搭載モデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 機能面の革新性だけでなく、視覚的な魅力も高めており、ファンの各側面にライトストリップが追加され、LEDの総搭載数は40個に増えました。 独自の連結システムにより、煩雑なケーブルマネージメント抜きに複数のファンを設置できるという特徴を受け継ぎました。 照明のデュアルゾーン調整が可能になり、さらにダイナミックで多彩なビジュアル体験が実現します。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。 ワイヤレスソリューションの採用によって、ケーブルの数を最小限に抑え、マザーボード上のわずかなUSB 2.0ポートを占有することなくケーブル管理を簡素化できます。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
寸法(mm)120×124.5×28
質量(g)261
回転数(min-1[r.p.m])0/350~1900
定格電圧(V)40
ベアリング流体軸受 (FDB)
コネクタPWM 4ピン、USB
ノイズレベル最大29.5dBA
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)50.08
入力電力(W)2.64
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.4
各ファンをスライド式に連結し、結合部分から電力とARGB信号を伝達させるユニークな連結システムを搭載した120mmケースファンのLCDスクリーン搭載モデルのセットです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 機能面の革新性だけでなく、視覚的な魅力も高めており、ファンの各側面にライトストリップが追加され、LEDの総搭載数は40個に増えました。 独自の連結システムにより、煩雑なケーブルマネージメント抜きに複数のファンを設置できるという特徴を受け継ぎました。 照明のデュアルゾーン調整が可能になり、さらにダイナミックで多彩なビジュアル体験が実現します。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。 ワイヤレスソリューションの採用によって、ケーブルの数を最小限に抑え、マザーボード上のわずかなUSB 2.0ポートを占有することなくケーブル管理を簡素化できます。 L-ワイヤレスコントローラーは、Lian Li L-Wireless Sync対応製品すべてのワイヤレスコントロールに不可欠なハブとして機能します。 1台のL-ワイヤレスコントローラーで、すべてのLIAN LI L-Wireless Sync製品のARGBライティングとファンスピードを簡単に管理できます。 革新的な2.4GHz L-ワイヤレスコントローラーは、最大10チャンネルを同時に送信することができ、接続されたすべての機器とのシームレスな通信を提供します。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
寸法(mm)120×124.5×28
質量(g)261
回転数(min-1[r.p.m])0/350~1900
定格電圧(V)40
ベアリング流体軸受 (FDB)
コネクタPWM 4ピン、USB、3-12V PWM to SATA
ノイズレベル最大29.5dBA
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)50.08
入力電力(W)2.64
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.4
各ファンをスライド式に連結し、結合部分から電力とARGB信号を伝達させるユニークな連結システムを搭載した120mmリバースブレードケースファンのLCDスクリーン搭載モデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 機能面の革新性だけでなく、視覚的な魅力も高めており、ファンの各側面にライトストリップが追加され、LEDの総搭載数は40個に増えました。 独自の連結システムにより、煩雑なケーブルマネージメント抜きに複数のファンを設置できるという特徴を受け継ぎました。 照明のデュアルゾーン調整が可能になり、さらにダイナミックで多彩なビジュアル体験が実現します。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。 ワイヤレスソリューションの採用によって、ケーブルの数を最小限に抑え、マザーボード上のわずかなUSB 2.0ポートを占有することなくケーブル管理を簡素化できます。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
寸法(mm)120×124.5×28
質量(g)261
回転数(min-1[r.p.m])0/350~1900
定格電圧(V)40
ベアリング流体軸受 (FDB)
コネクタPWM 4ピン、USB、3-12V PWM to SATA
ノイズレベル最大31dBA
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)51.45
入力電力(W)2.64
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.1
各ファンをスライド式に連結し、結合部分から電力とARGB信号を伝達させるユニークな連結システムを搭載した120mmケースファンセットです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 機能面の革新性だけでなく、視覚的な魅力も高めており、ファンの各側面にライトストリップが追加され、LEDの総搭載数は40個に増えました。 独自の連結システムにより、煩雑なケーブルマネージメント抜きに複数のファンを設置できるという特徴を受け継ぎました。 照明のデュアルゾーン調整が可能になり、さらにダイナミックで多彩なビジュアル体験が実現します。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。 ワイヤレスソリューションの採用によって、ケーブルの数を最小限に抑え、マザーボード上のわずかなUSB 2.0ポートを占有することなくケーブル管理を簡素化できます。 L-ワイヤレスコントローラーは、Lian Li L-Wireless Sync対応製品すべてのワイヤレスコントロールに不可欠なハブとして機能します。 1台のL-ワイヤレスコントローラーで、すべてのLIAN LI L-Wireless Sync製品のARGBライティングとファンスピードを簡単に管理できます。 革新的な2.4GHz L-ワイヤレスコントローラーは、最大10チャンネルを同時に送信することができ、接続されたすべての機器とのシームレスな通信を提供します。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
寸法(mm)120×124.5×28
質量(g)198
回転数(min-1[r.p.m])0/400~2000
定格電圧(V)40
ベアリング流体軸受 (FDB)
コネクタPWM 4ピン、3-12V PWM to SATA
ノイズレベル最大38.5dBA
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)64.05
入力電力(W)1.8
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.44
水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化することでPCの見栄えをより良くすることが出来るサイドマウントデザインを採用した簡易水冷キットです。 最大静圧が高く、光らない高性能ファンを搭載したモデルです。 この革新的なサイドマウントデザインは、水冷チューブはラジエーターの側面にぴったりと貼り付けられており、ケースに取り付けた際にラジエーターがチューブを隠すことで、冷却セットアップ全体がスッキリとした合理的な外観になります。 外観だけでなく性能も妥協せず、Galahad II Trinity Performanceと同等のポンプ性能を持ちながら大幅な小型化を実現しました。 水冷ヘッドに2.88インチの大型LCDを搭載。500ニト、24bitフルカラー、480×480とういう高解像度のIPS液晶を採用しています。 液晶画面のカスタマイズはLIAN LIの統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」でカスタマイズすることが可能です。
タイプラジエーターフィン:Single wave
最大回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3800
最大静圧(mmH2O)ファン:5
ディスプレイLCDディスプレイタイプ:2.88インチ IPS
解像度LCDディスプレイ:480×480ピクセル
サイズ(mm)●ファン:124×120×28●ラジエーター:403×124.5×27●ラジエータータイプ:360
ブロック寸法(mm)水冷:73.2×73.2×58.6
スクリーン輝度:500ニト
最大風量(CFM)ファン:73.14
ファン回転速度(min-1[r.p.m])200~2500 RPM
インフィニティーミラーを採用し、多層効果LEDライティングを実現したUNI FANシリーズの最上位モデルです。 斬新なモジュール機構を採用し、ネジを使わず最大4個のファンを簡単に連結させることが可能です。 各ファンの端からデイジーチェーンにて電力とARGB信号を伝達しております。 ケーブルモジュールの配置が中央になり、ケーブルの向きの切り替えが様になり、ラジエーターの入り口と出口のクリアランスの問題が軽減できます。 SL-INFINITY用のL-CONNECTコントローラーを別途用意することで、Lian Li社の統合コントロールソフト「L-CONNECT 3」でSL-INFINITYファンを一括管理することが可能です。 LEDの発光パターンを選択するだけでなく、回転速度や輝度、色調などもお好みに合わせて調整できます。 「L-CONNECT 3」では同時に最大4台のコントローラーを管理でき、ソフトウェア内で最大64台のファンを管理できます。 ファンブレード中央部とファンフレーム内側のエッジ(両面)にLEDを配置し、それぞれ個別に発光コントロールできます。
仕様●最大ノイズレベル:29dBA●最大風圧(静圧):2.66mmH2O
セット内容ファン、テーパーネジ×4、4ピン PWM + 3ピン SM Typeケーブル
回転数(min-1[r.p.m])250~1600
ベアリング流体軸受(FDB)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×120×25
保証期間2年
コネクタ独自コネクタ(PWMファンケーブ+3ピン ARGBケーブル)
最大風量(CFM)61.3CFM
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。