オフィスサプライ :「PC回転台」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インフィニティーミラーを採用し、多層効果LEDライティングを実現したUNI FANシリーズの最上位モデルです。 斬新なモジュール機構を採用し、ネジを使わず最大4個のファンを簡単に連結させることが可能です。 各ファンの端からデイジーチェーンにて電力とARGB信号を伝達しております。 ケーブルモジュールの配置が中央になり、ケーブルの向きの切り替えが様になり、ラジエーターの入り口と出口のクリアランスの問題が軽減できます。 SL-INFINITY用のL-CONNECTコントローラーを別途用意することで、Lian Li社の統合コントロールソフト「L-CONNECT 3」でSL-INFINITYファンを一括管理することが可能です。 LEDの発光パターンを選択するだけでなく、回転速度や輝度、色調などもお好みに合わせて調整できます。 「L-CONNECT 3」では同時に最大4台のコントローラーを管理でき、ソフトウェア内で最大64台のファンを管理できます。 ファンブレード中央部とファンフレーム内側のエッジ(両面)にLEDを配置し、それぞれ個別に発光コントロールできます。
仕様●最大ノイズレベル:29dBA●最大風圧(静圧):2.66mmH2O セット内容ファン、テーパーネジ×4、4ピン PWM + 3ピン SM Typeケーブル 回転数(min-1[r.p.m])250~1600 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×120×25 保証期間2年 コネクタ独自コネクタ(PWMファンケーブ+3ピン ARGBケーブル) 最大風量(CFM)61.3CFM
1個
4,988 税込5,487
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インフィニティーミラーを採用し、多層効果LEDライティングを実現したUNI FANシリーズ最上位の逆回転モデルです。 斬新なモジュール機構を採用し、ネジを使わず最大4個のファンを簡単に連結させることが可能です。 各ファンの端からデイジーチェーンにて電力とARGB信号を伝達しております。 ケーブルモジュールの配置が中央になり、ケーブルの向きの切り替えが様になり、ラジエーターの入り口と出口のクリアランスの問題が軽減できます。 SL-INFINITY用のL-CONNECTコントローラーを別途用意することで、Lian Li社の統合コントロールソフト「L-CONNECT 3」でSL-INFINITYファンを一括管理することが可能です。 LEDの発光パターンを選択するだけでなく、回転速度や輝度、色調などもお好みに合わせて調整できます。 「L-CONNECT 3」では同時に最大4台のコントローラーを管理でき、ソフトウェア内で最大64台のファンを管理できます。 ファンブレード中央部とファンフレーム内側のエッジ(両面)にLEDを配置し、それぞれ個別に発光コントロールできます。
セット内容ファン、テーパーネジ×4、4ピン PWM + 3ピン SM Typeケーブル 質量(g)240 回転数(min-1[r.p.m])200~1600 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×120×25 保証期間2年 騒音レベル(dB(A))28.6 コネクタ独自コネクタ(PWMファンケーブ+3ピン ARGBケーブル) 最大風量(CFM)71.6 最大風圧(mmH2O)静圧:2.95
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インフィニティーミラーを採用し、多層効果LEDライティングを実現したUNI FANシリーズの最上位モデルです。 斬新なモジュール機構を採用し、ネジを使わず最大4個のファンを簡単に連結させることが可能です。 各ファンの端からデイジーチェーンにて電力とARGB信号を伝達しております。 ケーブルモジュールの配置が中央になり、ケーブルの向きの切り替えが様になり、ラジエーターの入り口と出口のクリアランスの問題が軽減できます。 Lian Li社の統合コントロールソフト「L-CONNECT 3」でSL-INFINITYファンを一括管理することが可能です。 LEDの発光パターンを選択するだけでなく、回転速度や輝度、色調などもお好みに合わせて調整できます。 「L-CONNECT 3」では同時に最大4台のコントローラーを管理でき、ソフトウェア内で最大64台のファンを管理できます。 ファンブレード中央部とファンフレーム内側のエッジ(両面)にLEDを配置し、それぞれ個別に発光コントロールできます。
仕様●最大ノイズレベル:29dBA●最大風圧(静圧):2.66mmH2O セット内容ファン、テーパーネジ×12、専用ケーブル×4、Yタイプスプリッタケーブル、RGBコントローラー、ゴム、各種ケーブル 回転数(min-1[r.p.m])200~2100 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×25×120 保証期間2年 コネクタ独自コネクタ(7ピン) 最大風量(CFM)61.3
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インフィニティーミラーを採用し、多層効果LEDライティングを実現したUNI FANシリーズの最上位モデルです。 斬新なモジュール機構を採用し、ネジを使わず最大4個のファンを簡単に連結させることが可能です。 各ファンの端からデイジーチェーンにて電力とARGB信号を伝達しております。 ケーブルモジュールの配置が中央になり、ケーブルの向きの切り替えが様になり、ラジエーターの入り口と出口のクリアランスの問題が軽減できます。 SL-INFINITY用のL-CONNECTコントローラーを別途用意することで、Lian Li社の統合コントロールソフト「L-CONNECT 3」でSL-INFINITYファンを一括管理することが可能です。 LEDの発光パターンを選択するだけでなく、回転速度や輝度、色調などもお好みに合わせて調整できます。 「L-CONNECT 3」では同時に最大4台のコントローラーを管理でき、ソフトウェア内で最大64台のファンを管理できます。 ファンブレード中央部とファンフレーム内側のエッジ(両面)にLEDを配置し、それぞれ個別に発光コントロールできます。
仕様●最大ノイズレベル:28dBA●最大風圧(静圧):2.88mmH2O セット内容ファン、テーパーネジ×4、4ピン PWM + 3ピン SM Typeケーブル 質量(g)240 回転数(min-1[r.p.m])200~1600 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×25×120 保証期間2年 コネクタ独自コネクタ(PWMファンケーブ+3ピン ARGBケーブル) 最大風量(CFM)72.7
1個
5,788 税込6,367
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)