オフィスサプライ :「TB11」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ThermalrightHDDケース
ホワイトに統一したUSB3.2Gen1接続対応の3.5インチHDDケースです。 本体・USBケーブル共にオールホワイトの仕様となっており、デスク周りをホワイトに統一する事が可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)接続に対応し、高速でデータ通信を行えます。 本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載した「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。 3.5インチSATAハードディスクがセット可能です。 最新のWindows11やmacOSに対応しており、手持ちのハードディスクを有効活用できます。 ケースの上蓋をスライドする設計となっており、ネジや工具を使わなくても簡単にハードディスクをセットすることができ、手軽なポータブルHDDとして利用できます。 Windows11の環境にてSEAGATE製24TB HDDの検証確認がとれております PCの起動・終了に合わせ自動でHDDを回転・停止させる電源連動機能や、10分以上アクセスが無いと自動で回転を停止させるスリープ機能などのECOモードを搭載しています。
付属品USB A to Type-Cケーブル、ACアダプタ 適合【ドライブ】SATA接続の3.5インチHDD、SATA lll(6Gbps)/SATA ll(3Gbps)/SATA l(1.5Gbps) 質量(g)230(本体のみ) 電源ACアダプタ(12V/2A) 対応OSWindows 11/10、macOS(10.9以降) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×190×30(突起部含まず) 保証期間1年間 適応USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコン インターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps 理論値) 接続ポートUSB A(USBケーブル使用)
1個
2,691 税込2,960
5日以内出荷