1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量たったの500gで手軽にどこでも持ち運び可能な小型プロジェクターです。上下±40度マニュアルの台形補正で画面の歪みをしっかり補正。Youtube、Netflix、AmazonPrimeなど各種コンテンツと接続するだけで簡単に大画面で映像を楽しむことができます。(有料コンテンツは各自お申し込みください)。LumiRedテクノロジーを採用、映像をよりクリアで鮮明に表現します。投影サイズは最短1.13mで40インチ、投影距離3.24mで120インチ、最大180インチまで。
付属品リモコン、電源アダプター、HDMIケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書) 寸法(mm)175×120×70 サイズ投影:40~180インチ 質量(g)500 光源LED コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 寿命光源:30000時間 焦点距離(mm)最短:1130/40インチ 入力端子HDMI、USB Type-A(2.0) 設置方式置き型、天井引掛(三脚・天吊金具別売) 出力端子3.5mm AUX 明るさ(Lm)150ANSI アスペクト比6:9、4:3 投影方式LCD方式
1台
9,998 税込10,998
当日出荷