オフィスサプライ :「角判」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
スーパーノクトン29mm F0.8は、マイクロフォーサーズ専用として設計された標準レンズです。
現在発売されている写真用交換レンズとして最も明るいF0.8※を実現。
対角線42.75°(35mm判換算で58mmレンズ相当)の画角は、往年の大口径標準レンズと同等の画角であり、F0.8の超大口径による大きなボケを活かした撮影を楽しめます。
焦点距離(mm)29
絞りF29(最小)
画角42.75°
撮影距離(m)0.37(最短)
最大径(Φmm)72.3
全長(mm)88.9
質量(g)703
最大口径比1:0.8
レンズ構成7群11枚
羽根枚数絞り12枚
倍率(倍)最大撮影1:10
フィルター直径(Φmm)62
レンズ標準レンズ
仕様レンズフード付属、絞り切替え機構付
1本
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
ノクトン60mm F0.95は、マイクロフォーサーズ専用として設計された中望遠レンズです。
35mm判換算で120mm相当の画角において、開放F値は0.95と驚異的な明るさを実現。
シリーズ中で最も長い焦点距離を持つことから、大きなボケを活かした作画が可能です。
焦点距離(mm)60
絞りF16(最小)
画角21.5°
撮影距離(m)0.34(最短)
最大径(Φmm)82.5
全長(mm)87.7
質量(g)860
最大口径比1:0.95
レンズ構成8群11枚
羽根枚数絞り10枚
倍率(倍)最大撮影1:4(35mm版換算1:2)
フィルター直径(Φmm)77
レンズ中望遠レンズ
仕様レンズフード付属(ねじ込み式)、絞り切替え機構付
1本
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。