28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型卓上クリーナーで持ち運びに便利 強力吸引力(500円玉も吸い上げる) 簡単お手入れ
アズワン品番65-1332-72
1個
1,298 税込1,428
欠品中

スリムで超軽量な2WAYスティッククリーナー。ロングタイプで使用時は約745gでお掃除ラクラク。USB充電式だから手軽に充電、すぐに使用可能。使用場所に合わせて選べる3種のノズル付属。(フロアノズル/すき間ノズル/ブラシノズル)。ダストケースを外して簡単ゴミ捨て。
電源USB充電式(5V1A) 本体質量(g)約745(ロング使用時) 時間満充電:約3~4 電池内蔵充電池:リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W75×D115×H400(ロング使用時) 集じん量(L)約300m 稼働時間(分)約20(無負荷時)※時間は使用環境によって異なります。
1台
3,998 税込4,398
当日出荷


髪の毛、体、ヒゲ 全身使えるヘアトリマーバリカン。使用用途に合わせたアタッチメント5種付属。IPX5の防水仕様で浴室でも使用可能。届きにくい背中はハンドルを伸ばしてラクラクケア。ケア時に見えやすく処理がしやすいライト付き。低騒音設計。
材質PP、ABS、ステンレス 質量(g)約125 電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×210 定格時間(分)10 運転音(dB)約60 入数1台
1個
2,788 税込3,067
5日以内出荷

挽きたてのコーヒーをいつでも手軽に。豆をセットしてボタンを押すだけで、手軽に挽ける電動式のコーヒーミル。短時間で挽けるから、忙しい朝の時間帯でも気軽に挽きたてのコーヒーを味わえる。持ち運びに便利な充電式で、自宅・オフィス・アウトドアなど様々なシーンで大活躍。
セット内容本体、USBコード 材質PP、ABS、ガラス、ステンレス 電源USB充電式 本体寸法(mm)Φ70×H205 本体質量(g)約580 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh 使用時間約20~30分稼働 充電時間(時間)約2~3(満充電)(5V1A)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つのブラシが360°回転して頭皮の皮脂や汚れを洗浄し、頭皮をやわらかくするヘッドスパブラシ ボディケアとして体にも使用可能
材質ABS、シリコン、PC 質量(g)約315 電源USB充電式(5V 1A) 最大回転数(min-1[r.p.m])約110 保護等級IPX7 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-10~45 充電時間(時間)約2.5(満充電) バッテリー容量(mAh)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約3(満充電/無負荷時) 寸法(Φ×高さH)(cm)約10.5×9
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

コンパクトなのに、強力吸引。空気とゴミを遠心力で分離する、サイクロン機構を搭載。0.3μmのゴミを99.98%取り除く2層フィルター構造。手を汚さずにワンタッチ簡単ゴミ捨て。充電台座は平置き設置/壁掛け設置から選べる。
適合吸引力:最大約5(kPa)(ブーストモード時)、消費電量:8W(充電時) 電源充電式(アダプタ付属) 本体質量(g)約630 時間満充電:約4.5 電池内蔵充電池:リチウムイオン電池 11.1V 2000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W70×D70×H445 集じん量(L)約220m 稼働時間(分)約25(ノーマルモード時)
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

使い方簡単、シンプル操作のトースター。ダイヤルで焼き時間を設定しレバーを下ろすだけ。対応サイズ:6枚切/8枚切、2枚焼き。3モード搭載(通常焼き・冷凍パン・あたため)。焼き色はお好みに合わせて7段階に調節できます。お手入れ簡単なパンくずトレー付き。
サイズ6枚切/8枚切 質量(g)850 電源(V)AC100 50/60Hz 定格消費電力(W)750 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W265×D150×H170
1台
3,798 税込4,178
7日以内出荷

スタイリッシュなデザインに片手で持ちやすいUSB充電式のクリーナー。最大3kpaのパワフルな吸引力で、車内やデスクの掃除に大活躍。付属のノズルを付け替えれば、ゴミの吹き飛ばしや隙間掃除にも対応。水洗い可能なフィルター搭載で、いつでも清潔。
セット内容本体、ブロワーノズル、すき間ノズル、ブラシノズル、USBコード 電源USB充電式 本体質量(g)約315 バッテリーリチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×250 吸引圧(kPa)最大約3 バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)1500 集塵容量(mL)約80 稼働時間(分)強:約15、弱:約25
1台
4,489 税込4,938
7日以内出荷

2つのモードでフェイス・ボディをトリートメント 振動モード/振動+温熱モード
仕様●使用電池:リチウム電池3.5v350mAh●電源:充電式(USB5V1A) アズワン品番65-1332-68
1個
2,271 税込2,498
3日以内出荷

一台で、髪、髭、ボディーまで全身グルーミング 清掃ブラシ付
電源充電式(ACアダプタ付属) 付属品5種類のアタッチメット付属(バリカン、シェーバー、ラインバリカン、ノーズシェーバー、ボディシェーバー)
1個
3,696 税込4,066
当日出荷

挽く、ドリップ、飲むをこれ一つで。豆の挽き方をダイヤルで簡単に調節可能。アウトドアやオフィス等、いつでもどこでも挽きたてのコーヒーを楽しめます。新たに3色のカラーバリエーションで登場
仕様内蔵充電池:リチウムイオン電池 7.4V 800mAh×2本 材質ステンレス ABS PP セラミック 質量(g)約605 電源充電式(USB 5V 1A) 寸法(Φ×高さH)(mm)約8×23.5 カップ容量(mL)満タン:約260 ドリップ時:約180 使用時間コーヒー豆15~18gで1回使用あたり約2~4分 充電時間約2.5~3時間充電 耐熱温度(℃)110(ABS) 個装質量(g):約720 稼働時間(分)(満充電)で約30分稼働
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きざむ、ミンチ、まぜる、泡立て、料理の面倒な下ごしらえがこの1台でOK。アタッチメント3種付属(カッター/ミキサー/ホイッパー)。食材によって使い分けられる2モード搭載。手作業だと大変な、生クリーム等の泡立ても簡単に。においや色移りの少ないガラス容器なのでお手入れ簡単。氷も砕けるハイパワー仕様。
容量(mL)1100(ミキサー使用時の液体の最大容量は150です) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)300 本体質量(kg)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×180×250 定格時間30秒
1台
5,980 税込6,578
7日以内出荷

2つのヘッドで全身使えるボディシェーバー。コンパクトで持ち運びに便利。本体水洗い可能。乾電池式。
材質ABS、POM、ステンレス 質量(g)約75 電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×35×165 入数1台
1個
1,988 税込2,187
5日以内出荷

スティック形状の充電式トリマー。3種類のヘッドで様々な部位に対応。(フェイストリマー、小型トリマー、ノーズトリマー)。コンパクトで持ち運べるから簡単に綺麗に。
材質ABS、アルミニウム合金、ステンレス 質量(g)約50 電源充電式(USB、5V 1A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×120 充電時間(時間)約6 充電池タイプ内蔵:ニッケル水素電池 1.2V 500mAh 入数1台 稼働時間(分)約40
1個
2,188 税込2,407
5日以内出荷

お肌の状態を知って正しくスキンケア、もっと理想の美肌に。わかりやすい表示で簡単チェック。お肌に数秒あてるだけの簡単測定。持ちやすいコンパクトサイズ。
材質ABS、PC、PMMA 質量(g)約30 使用温度範囲(℃)約10~40 電源リチウムコイン電池 CR2032型×1個(別売) 測定方式BIA(生体電気インビ―ダンス法) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×25×125 保管温度範囲(℃)約-20~60
1個
1,980 税込2,178
5日以内出荷

毎日ケアして輝く美肌に。手洗いでは落としきれない毛穴の汚れをしっかり落とす。部位や用途ごとに使い分ける5種のヘッドを付属。お肌の状態や使用する用途に合わせて回転速度を2段階に変えられます。
材質ABS、ステンレス鉄、シリコン、PBT 質量(g)約75 電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 回転数約320回/分 ※無負荷時 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×45×135
1個
1,180 税込1,298
5日以内出荷

1個
5,691 税込6,260
翌々日出荷

2種のアタッチメント付属で、マルチに使えるストレート&カールアイロン ストレート・カール・根本の立ち上げが可能で様々なヘアスタイルが楽しめます。
材質本体:PA66・PC、プレート:セラミックコーティング 質量(g)約245 最高温度(℃)約200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×30×40 定格時間(分)30 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)約70×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ミニサイズで使いやすく最高温度約180℃のストレートアイロン セラミックコーティング/フローティングプレートで髪に優しく滑らかな仕上がりに
材質本体:PET・PTC・アルミ、プレート:セラミックコーティング 質量(g)約230 最高温度(℃)約180±10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×30×35 定格時間(分)30 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)約70×24 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,980 税込2,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡立て・混ぜる・こねる あっという間に泡立て完了。ダブルウィスクで泡立て時間が早く効率的 2WAYハンドミキサー。アタッチメント2種付属(ウィスク/ニーダー) 速度切り替え5段階。目的別に使い分けスピードを細かく調節できる。
スピード調節5段階 定格消費電力(W)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×8×14(本体のみ) コード長さ(cm)約95 質量(g)約655(本体のみ) 材質ABS、ステンレス 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格時間(分)10 温度ヒューズ125℃ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約980~1265
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1~2人暮らしにちょうどいい2.5合炊き。 7種のモードでおかずやデザートまで作れる 軽量小型のコンパクトサイズ 21種の専用レシピブック付き
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21×19×21.5 質量(kg)約1.62 材質本体:PP、シリコン、内釜:アルミニウム(セラミックコーティング) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)最大300 保温温度約70℃ 炊飯容量0.45L(2.5合)
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,796 税込1,976
3日以内出荷

5WAYでマルチに仕様可能 アタッチメント3種付
電源充電式(USB5V) 使用電池ニカド電池 1.2V 400mAh アズワン品番65-1332-67
1個
2,271 税込2,498
3日以内出荷

1個
2,745 税込3,020
3日以内出荷

眉のトリミング 眉周り・まぶたのムダ毛に最適 ライト付き
先端形状丸型 アズワン品番65-1332-91
1個
1,130 税込1,243
3日以内出荷

コンパクトサイズで持ち運び可能 3枚刃でしっかり剃れる
電源乾電池式 使用電池単四乾電池×2本(別売)
1個
1,131 税込1,244
3日以内出荷

ピーリング超音波振動25,000Hzでしっかり汚れを浮かす EMS機能付でお肌を活性化しコラーゲンの再生を促す イオン導入で汚れを吸着
仕様●電源:USB充電式(5V 1A)●使用電池:リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)●タイマー:自動オフタイマー付 約5分 アズワン品番65-1332-93
1個
2,745 税込3,020
3日以内出荷