オフィスサプライ :「楽器」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CUSTOMTRY(カスタムトライ)CUSTOMTRY マイクロフォン
単一指向性の高音質コンデンサーマイクでクリアーな集音が可能です。 ボーカルや楽器のレコーディング、インターネットラジオの配信時など、様々な場面で活躍します。 面倒なセッティングは不要。 付属のUSBケーブルでマイクとコンピューターを接続するだけで、すぐにスタンバイが可能です。 アームスタンドは無段階で角度が付けられ、2つの関節部により自由にマイクの位置を調整することが出来ます。 折りたたむことでコンパクトになり、使用していない時も邪魔になりません。 振動やポップノイズを軽減するショックマウント、ポップブロッカー、ポップフィルターが付属。 ストレスのない快適な録音環境がすぐに整います。
ブラック セット内容コンデンサーマイク、ポップブロッカー、ウインドスクリーン、アームスタンド、USBケーブル、ショックマウント、日本語マニュアル・保証書 指向性単一指向性 周波数特性50Hz~20kHz 感度-43dB±3dB(0dB:1V/Pa at 1kHz) 出力インピーダンス(Ω)2.2k±30%(at 1kHz) 騒音レベル(dB(A))15 S/N比66dB 電流(mA)3 仕様最大SPL:120dB(at 1kHz≦1% T.H.D)
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷

おすすめ人気ランキング