オフィスサプライ :「らくようたい」の検索結果
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。楽天モバイル製品。Rakuten BIG s(楽天ビッグエス)。Rakuten BIG(楽天ビッグ)。Rakuten BIG ZR01。Rakuten Hand(楽天ハンド)。Rakuten Hand 5G(楽天ハンド5G)。Rakuten Mini(楽天ミニ)。・Wi-Fiルーター。Rakuten WiFi Pocket 2C。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【IODATA アイ・オー・データ】。★液晶ディスプレイ。IWB-651EB/PC1。IWB-651EB-AG。IWB-652EB。IWB-652EB-AG。IWB-752EB-AG。LCD-AD171EB。LCD-AD172SEB/S。LCD-AD222EB。LCD-ADF15R。LCD-DX251EPB。LCD-GCQ271HA。LCD-MD241D/S。LCD-MD241D。LCD-MD241D-AG。LCD-MF222FBR-T。LCD-MF223FB2-T。LCD-MF223FBR-T。LCD-MF224FDB-T。LCD-MF224FDB-T2。LCD-MF224FDB-T2-AG。LCD-MF224FDB-T-AG。LCD-MF241FVB-T。LCD-MF241FVB-T-A。LCD-MF241FVB-T-AG。LCD-MF241XBR。LCD-MF241XWR。LCD-SAX151DB-T。★電子黒板・タッチ化ユニット。らくらくボード。IWB-2EBシリーズ。IWB-752EB。IWB-651EB。★TVキャプチャーBOX。GV-MC/TZ。GV-MC7/HZ3。GV-MVP/HZ3。GV-MVP/RZ。GV-MVP/RZ2。GV-MVP/RZ3。GV-MVP/RZ3S。GV-MVP/SZ。GV-MVP/TZ。★ブルーレイディスクドライブ。BRD-3DU8。BRD-U8DM。BRD-U8E。BRD-U8S。BRD-UH08LE/KN。BRD-UH8。BRD-UH8LE。BRD-UH8S。BRD-UM2。BRD-UM2S。★DVDドライブ。DVD-iU16A。DVD-iUH16。DVDRW-iU4.7P。DVDRW-iU4.7P2。DVDRW-iU4.7P3。DVR-iUH2。DVR-iUM4。DVR-iUM8。DVR-iUN16W。DVR-iUN4。DVR-iUN4S。DVR-iUN8。DVR-iUN8W。DVR-iUN8WR。DVR-iUP4。DVR-iUP4-A。DVR-U20E。DVR-U24DM。DVR-U24E。DVR-U24EV。DVR-U24EZ。DVR-U4120LE。DVR-UA24EZ。DVR-UA24EZ2。DVR-UA24EZ2A。DVR-UEH12W。DVR-UEH16A。DVR-UEH16G。DVR-UEH16W。DVR-UEH4。DVR-UEH4S。DVR-UEH8。DVR-UEM16C。DVR-UEM16CR。DVR-UEM16G。DVR-UEN16R。DVR-UEN18GL。DVR-UEN18GLV。DVR-UEP4D。DVR-UEP8。DVR-UEP8/M。DVR-UH16A。DVR-UH16D。DVR-UH16G。DVR-UH18G。DVR-UH18GT。DVR-UH8CDB。DVR-UM16A。DVR-UM16C。DVR-UM16CR。DVR-UM16CV。DVR-UM16G。DVR-UM16R。DVR-UM16S。DVR-UM8CDB。DVR-UN16A。DVR-UN16D。DVR-UN16F。DVR-UN16FA。DVR-UN16L。DVR-UN16R。DVR-UN16R/S。DVR-UN16RL。DVR-UN16S。DVR-UN18E。DVR-UN18GL。DVR-UN18GLV。DVR-UN18GS。DVR-UN20E。DVR-UN20GL。DVR-UN24GE。DVR-UN24GS。DVR-UP16A。DVR-UT24EZ。DVR-UW8DP。DVR-UW8DP2。DVS-iUR4P。★ビデオキャプチャBOX。GV-MDVD2。GV-MDVD3。★チューナー。HVT-BT200。HVT-T100。★CD-RWドライブ。CDRW-iU48S。CDRW-iU52S。CDRW-U40BST。CDRW-U48。CDRW-U5232。CDRW-U5232L。CDRW-U5232V。CRWD-iU32S。CRWD-iU48S。CRWD-iU52S。★ハードディスクプレーヤー。IV-P100。★USBオーディオ入出力ステーション。D2VOX。DAVOX。DAVOXL。DDVOX。★EPGレシーバーBOX。SR-SPTV/USB。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス
プラグ金メッキ
転送速度(Mbps)最大480
USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥799
税込¥879
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。