オフィスサプライ :「楽器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【オーディオテクニカ】。★ターンテーブル。AT-LP5。AT-LP120XBT-USB。AT-PL300USB。AT-PL300USBII。★D/Aコンバーター。AT-DAC100。★マイクロホン。AT2020USB+V。【KAWAI/河合楽器】。ANYTIME ATX4。AURES AR2。★電子ピアノ。CA49。CA59。CA78。CA78R。CA79。CA99。CA99EP。CA701。CA901。CA901EP。CA901NW。CA98。CN29。CN39。CN201。CN301。CA401。CA501。ES120Filo。ES920。MP7SE。MP11SE。NV5S。NV10S。VPC1。【ヨハネス】。JOHANNUS ONE。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。maxell。・ヘアカッター。HC-FW423。Angelique(アンジェリーク)。MXHB-100。MXVS-100。・オゾン除菌消臭器「オゾネオエアロミュー」。MXAP-AER205。aiwa。・タブレット。aiwa tab AB10L/JA3-TBA1005。aiwa tab AB10L-2/JA3-TBA1007。aiwa tab AB8/JA3-TBA0802。aiwa tab AG10/JA3-TBA1003。aiwa tab AS10(6)/JA3-TBA1004-6。aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-4。aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-6。JA2-TBA1002。JA2-TBW1001。・スマートフォン。aiwa phone B-2/JA3-SMP0602。JA2-SMP0601。・アクションカメラ。aiwa cam B4K/JA3-ACM0002。aiwa cam S5K/JA3-ACM0001。・集音器。aiwa hear SCE1/HAA3-SCE0001。・電子楽器。aiwa play RX01/JA2-NSCRX01。・液晶モニター。aiwa display B24-2/JA3-DSP2402。aiwa display B27/JA3-DSP2702。KORG。microKORG 2。NTS-1 digital kit mkII。NTS-3 kaoss pad。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング