クランプ式 アームスタンド タブレット スマホ 両用 寝ながら スタンドメディアカバーマーケット4日以内出荷
◆クランプ式 タブレット・スマホ兼用アームスタンド・【省スペース設置】クランプ式で簡単に固定可能。厚さ10~60mmまでのデスク天板やベッドボードなどに取り付けられる汎用タイプです。使用後は折りたたんで収納でき、設置スペースを無駄にしません。・【幅広い機種に対応】幅115~180mm・厚さ10mmまでのスマートフォン、タブレット、携帯ゲーム機等に対応。・【ワンタッチ式ホルダー】片側を引き伸ばすだけでデバイスを挟み込み、簡単に固定可能。ホルダー部には滑り止めクッションを搭載し、機器を傷つけずにしっかり保持。充電ケーブル対応の穴もあり、装着中の充電が可能です。・【自由な可動域】アームは高さ調整・360度回転に対応し、角度調整も自在。寝ながらの動画視聴や料理中のレシピ確認など、さまざまな使用シーンで活躍します。・【2方向取り付け対応】水平・垂直の両方向からの設置に対応。設置環境に合わせて柔軟に対応可能です。
材質鉄色ブラック質量(g)500アーム長さ(mm)最大700対応インチサイズ4~11